絞り込み
ブランド
- カネソウ
- サンポール(404)
- 帝金(188)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- 中部コーポレーション(77)
- エスコ(73)
- 水本機械製作所(51)
- TOEX(LIXIL)(49)
- ダイケン(38)
- 積水樹脂(22)
- RS PRO(12)
- ヨドコウ(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Bulls(ブルズ)(7)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- ブランドをもっと見る

車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーンなし
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーンなし
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から14日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ
カネソウ¥35,980~税込¥39,578~1本8日以内出荷自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:SUS304支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ
カネソウ¥27,980~税込¥30,778~1本8日以内出荷自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:STK色白支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ
カネソウ¥49,980~税込¥54,978~1本8日以内出荷自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:SUS304支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
スチール製アレンジポスト RING用鎖
カネソウ¥4,398税込¥4,8381本11日以内出荷スチール製ガイドポールRING用の鎖です。鎖の長さは1mです。支柱と鎖を繋ぐCリンクが鎖の両端に付属しています。用途進入防止・接触防止用に長さ(mm)1000材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)0.3チェーン径(Φmm)4内幅(mm)14内長(mm)37
スチール製ガイドポール
カネソウ¥22,980~税込¥25,278~1本22日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なアレンジポストです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に。材質スチール製(SS400、SPHC)タイプ丸棒地上高さ(mm)850
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーンなし
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーンなし
カネソウ¥45,980~税込¥50,578~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)4.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥20,980税込¥23,0781本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。質量(kg)3仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥25,980税込¥28,5781本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。質量(kg)3仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)5.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥48,980~税込¥53,878~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥48,980~税込¥53,878~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥27,980~税込¥30,778~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)4.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)5.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥34,980~税込¥38,478~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥53,980~税込¥59,378~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ
カネソウ¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:STK色白支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 一台駐輪用 先付タイプ
カネソウ¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。仕様駐輪台数:1台材質支柱:STK質量(kg)5.5色メタリックシルバー支柱径(Φmm)42.7本体幅(mm)258地上高さ(mm)800
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 二台駐輪用 先付タイプ
カネソウ¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。仕様駐輪台数:2台材質支柱:STK質量(kg)5.5色メタリックシルバー支柱径(Φmm)42.7本体幅(mm)1200地上高さ(mm)350
ドッグポスト ステンレス製 先付タイプ
カネソウ¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.3支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850
ドッグポスト ステンレス製 後付タイプ
カネソウ¥26,980税込¥29,6781本8日以内出荷ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.2支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト RING用支持脚
カネソウ¥6,798税込¥7,4781組11日以内出荷スチール製ガイドポールRING0785-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)1
スチール製アレンジポスト RING用支持脚
カネソウ¥6,798税込¥7,4781組11日以内出荷スチール製ガイドポールRING0685-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)1.2
スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ
カネソウ¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3.4高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ
カネソウ¥16,980税込¥18,6781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3.2高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ
カネソウ¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ
カネソウ¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)2.8高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850