絞り込み
ブランド
- カネソウ
- サンポール(387)
- 帝金(188)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- エスコ(72)
- 中部コーポレーション(68)
- 水本機械製作所(51)
- TOEX(LIXIL)(48)
- 積水樹脂(22)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- セーフラン安全用品(4)
- ハイロジック(3)
- ブランドをもっと見る

車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーンなし
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーンなし
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から14日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
ドッグポスト ステンレス製 先付タイプ
カネソウ¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.3支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850
スチール製ガイドポール
カネソウ¥22,980~税込¥25,278~1本22日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なアレンジポストです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に。材質スチール製(SS400、SPHC)タイプ丸棒地上高さ(mm)850
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーンなし
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーンなし
カネソウ¥45,980~税込¥50,578~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)4.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥20,980税込¥23,0781本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。質量(kg)3仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥25,980税込¥28,5781本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。質量(kg)3仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)5.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥48,980~税込¥53,878~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥48,980~税込¥53,878~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥46,980~税込¥51,678~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン端部用
カネソウ¥27,980~税込¥30,778~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン端部用
カネソウ¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)4.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)5.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥34,980~税込¥38,478~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ
カネソウ¥53,980~税込¥59,378~1本31日以内出荷上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
ドッグポスト ステンレス製 後付タイプ
カネソウ¥26,980税込¥29,6781本8日以内出荷ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.2支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト RING用支持脚
カネソウ¥6,798税込¥7,4781組11日以内出荷スチール製ガイドポールRING0785-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)1
スチール製アレンジポスト RING用支持脚
カネソウ¥6,798税込¥7,4781組11日以内出荷スチール製ガイドポールRING0685-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)1.2
スチール製アレンジポスト RING用鎖
カネソウ¥4,398税込¥4,8381本11日以内出荷スチール製ガイドポールRING用の鎖です。鎖の長さは1mです。支柱と鎖を繋ぐCリンクが鎖の両端に付属しています。用途進入防止・接触防止用に長さ(mm)1000材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)0.3チェーン径(Φmm)4内幅(mm)14内長(mm)37
スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ
カネソウ¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3.4高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ
カネソウ¥16,980税込¥18,6781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3.2高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ
カネソウ¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)3高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ
カネソウ¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装質量(kg)2.8高さ(mm)850外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850