工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
571件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のり付きバッカー タイセイ

    のり付きバッカー

    タイセイ
    ¥189~税込¥208~
    1本
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • のり付きバッカー(10本1セット) タイセイ

    のり付きバッカー(10本1セット)

    タイセイ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • ライズプレート 八幡ねじ

    ライズプレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
    用途高さを調整するときに使用します。
  • ブロックゴム(SBR) 篠田ゴム

    ブロックゴム(SBR)

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ブロックの形をしたゴムです。
    用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートサイコロ 京都スペーサー

    コンクリートサイコロ

    京都スペーサー
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(6個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
  • キッスシーラーW AOI

    キッスシーラーW

    AOI(4件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻
    当日出荷
    コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
    用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
  • 天端ターゲット 八幡ねじ

    天端ターゲット

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10個×5パック)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。 鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。 型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
    用途基礎天端レベル出し治具です。
  • ライナースペーサー アラオ

    ライナースペーサー

    アラオ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
    用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒
  • ボイドハズシ 土牛

    ボイドハズシ

    土牛(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
    全長(mm)480質量(g)1050
  • クニシール C-31 クニミネ工業

    クニシール C-31

    クニミネ工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(1m×20本)
    当日出荷
    ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
    用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)1000幅(mm)28厚さ(mm)12
  • (A)セパレーター  5/16 B コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 B

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイドレーンダブル管ソケット 東洋化工

    バイドレーンダブル管ソケット

    東洋化工(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • Pコン TRUSCO

    Pコン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(10個)
    当日出荷
    セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
  • バイドレーンダブル管キャップ 東洋化工

    バイドレーンダブル管キャップ

    東洋化工(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • 鉄筋クランプ1019 サイトー工業

    鉄筋クランプ1019

    サイトー工業(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
    用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20適合径範囲D10~D19ボルト平径(mm)17
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • スリーブキャッチャー アカギ

    スリーブキャッチャー

    アカギ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
    対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
  • バイドレーンダブル管エルボ 東洋化工

    バイドレーンダブル管エルボ

    東洋化工(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • ジャストコン ジャストボンド付 BiC

    ジャストコン ジャストボンド付

    BiC(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
    付属品ジャストボンドタイプ面落ち
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
  • ドマスター セパレーター協同組合

    ドマスター

    セパレーター協同組合(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
    適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
  • ボイドテープ オカモト

    ボイドテープ

    オカモト(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
    基材ポリエステル織布テープ厚さ(mm)0.16引張強度(N/25mm)142.1粘着力(N/25mm)10.78特性耐水性粘着タイプ強粘着
  • 丸セパ用板ナット OHSATO(大里)

    丸セパ用板ナット

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(50個)
    当日出荷
    丸セパレーターの座金として使用。
    用途両面仕上げ用材質(本体)鉄ねじ径W5/16
  • メッシュ用サイコロ 乾産業

    メッシュ用サイコロ

    乾産業(4件のレビュー)
    ¥29税込¥32
    1個
    欠品中
    ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
    色グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
  • ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥82~税込¥90~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • バイドレーンダブル管T字管 東洋化工

    バイドレーンダブル管T字管

    東洋化工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • ボイドストッピ アカギ

    ボイドストッピ

    アカギ
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    ボイド管(紙管)の固定金具。亜鉛鋼板製。クリップ状のため、取付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aパット アカギ

    Aパット

    アカギ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モルタル穴埋め用受け材。国土交通大臣認定。
  • JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中

    JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800

    紅中
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    耐水性のある合板です。
    用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8
  • ASスペーサー A型 アートスペース

    ASスペーサー A型

    アートスペース(1件のレビュー)
    ¥30~税込¥33~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 土間ピタット 八幡ねじ

    土間ピタット

    八幡ねじ
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(20個×5パック)
    当日出荷
    土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。
    用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
  • ジャストコン BiC

    ジャストコン

    BiC(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
    タイプ面落ち
  • KSネオガッツ 国元商会

    KSネオガッツ

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100個)
    当日出荷
    セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
  • パックセパCタイプ 新日本工業

    パックセパCタイプ

    新日本工業
    ¥549~税込¥604~
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。
    用途両面仕上げ用材質(本体)鉄ねじ径W5/16
  • レベルポインター わたなべ

    レベルポインター

    わたなべ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(300個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
    用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番LP-1013タイプD10・D13兼用適合径範囲鉄筋:D10・D13
  • キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)

    城東テクノ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2巻×20m)
    当日出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    ¥429~税込¥472~
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • コンパネ詰栓 アラオ

    コンパネ詰栓

    アラオ(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー付きにより入りやすく抜けない。
    用途型枠用コンパネの穴うめに。
  • スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ

    藤本産業(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1ケース(15本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
工事用品