絞り込み
ブランド
- カクイチ
- NSP(208)
- コンドーテック(118)
- ホーシン(HOSHIN)(77)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(62)
- tantore(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(31)
- AOI(28)
- 未来樹脂(28)
- 東海建商(25)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る

インダス止水板 (フラット形フラット)
カクイチ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
インダス止水板 (センターバブル形フラット)
カクイチ¥18,980~税込¥20,878~1巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法C(mm)20定尺(m)20
インダス止水板 (アンカット形コルゲート)
カクイチ¥40,980~税込¥45,078~1巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法D(mm)16定尺(m)20
インダス止水板 (センターバブル形コルゲート)
カクイチ¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)3日以内出荷数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20