絞り込み
ブランド
- 京都スペーサー
- NSP(208)
- コンドーテック(118)
- ホーシン(HOSHIN)(77)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(62)
- tantore(49)
- アートスペース(31)
- AOI(28)
- 未来樹脂(28)
- 東海建商(25)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る
特価

コンクリートサイコロ
京都スペーサー¥1,398~税込¥1,538~1箱(6個)ほか当日出荷から13日以内出荷設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
鋼製スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥8,598~税込¥9,458~1箱(150個)ほか7日以内出荷から14日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
溝付きコンクリートサイコロ
京都スペーサー¥1,498~税込¥1,648~1箱(12個)ほか7日以内出荷から10日以内出荷配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
P ドーナツ 兼用型
京都スペーサー¥5,798~税込¥6,378~1箱(200個)ほか7日以内出荷柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
バー型スペーサー プレート付
京都スペーサー¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)7日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
P敷プレート
京都スペーサー¥13,980~税込¥15,378~1箱(350枚)ほか7日以内出荷土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
プラ・スターG
京都スペーサー¥6,798~税込¥7,478~1箱(200個)ほか7日以内出荷柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD10-13
KS高強度スペーサー 壁用
京都スペーサー¥15,980~税込¥17,578~1箱(80個)ほか7日以内出荷壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
デッキプレート用スペーサー
京都スペーサー¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スポコン
京都スペーサー¥48,980~税込¥53,878~1箱(40本)ほか7日以内出荷生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。用途型枠コンクリート打設時に使用する
Pタワー
京都スペーサー¥5,798~税込¥6,378~1箱(200個)ほか7日以内出荷スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
PUDスペーサー
京都スペーサー¥5,398~税込¥5,938~1箱(200個)ほか7日以内出荷スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
足元P製上下筋受スペーサー PL付
京都スペーサー¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)7日以内出荷樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
バー型スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか7日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上下筋受スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)ほか7日以内出荷上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製スペーサー プレート付
京都スペーサー¥9,998~税込¥10,998~1箱(150個)ほか7日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
基礎用鋼製スペーサー
京都スペーサー¥10,980~税込¥12,078~1箱(50個)ほか7日以内出荷基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
配管ブラケット
京都スペーサー¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
KSサインコーン
京都スペーサー¥29,980税込¥32,9781箱(10本)7日以内出荷カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
耐火補強筋受けスペーサー
京都スペーサー¥19,980~税込¥21,978~1箱(100本)7日以内出荷合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ワンプッシュスペーサー
京都スペーサー¥10,980~税込¥12,078~1箱(200個)7日以内出荷ワイヤーメッシュの下ヵぶりの確保に使用するスラブ用の鋼製スペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スポコン替袋のみ
京都スペーサー¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか7日以内出荷脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。用途型枠コンクリート打設時に使用する
スポボイド(替え袋のみ)
京都スペーサー¥15,980~税込¥17,578~1箱(30枚)7日以内出荷生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。仕様詰め替え袋のみ
スポボイド(本体セット)
京都スペーサー¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)7日以内出荷生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。
一般スラブ用コン止めバー型
京都スペーサー¥19,980~税込¥21,978~1箱(20本)ほか7日以内出荷生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法L(mm)900
Pサイコロ
京都スペーサー¥9,998~税込¥10,998~1箱(300個)ほか7日以内出荷スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
足元P製上下筋受スペーサー
京都スペーサー¥6,798~税込¥7,478~1箱(100個)7日以内出荷樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
P ドーナツ 兼用型
京都スペーサー¥8,498税込¥9,3481箱(50個)7日以内出荷柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために色灰適合サイズD13・D16
P ドーナツ
京都スペーサー¥7,998~税込¥8,798~1箱(150個)ほか7日以内出荷柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために色灰適合サイズD19
バー型スペーサー キャップ付
京都スペーサー¥28,980税込¥31,8781箱(25本)7日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(高さH×長さL)(mm)230×900
バー型スペーサー キャップ付
京都スペーサー¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)ほか7日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上下筋受スペーサー プレート付
京都スペーサー¥13,980~税込¥15,378~1箱(150個)7日以内出荷上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製スペーサー キャップ付
京都スペーサー¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)ほか7日以内出荷スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用S型スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)7日以内出荷梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被覆を施しました。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用S型スペーサー キャップ付
京都スペーサー¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)7日以内出荷梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製のキャップを被せてあるので、躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用W型スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)7日以内出荷主に梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用W型スペーサー クロ
京都スペーサー¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか7日以内出荷梁の主筋の多段筋の上下間の空きを確保するための梁用の鋼製スペーサーです。梁幅より100mm(左右50mmずつ)短い長さのスペーサーを選択してください。梁の主筋と交差する向きに使用します。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために