絞り込み
ブランド
  • 未来樹脂
  • NSP(208)
  • コンドーテック(118)
  • ホーシン(HOSHIN)(77)
  • 国元商会(64)
  • 旭ハウス工業(62)
  • tantore(49)
  • 京都スペーサー(45)
  • アートスペース(31)
  • AOI(28)
  • 東海建商(25)
  • タイセイ(22)
  • プラテック(20)
  • 乾産業(16)
  • 東洋化工(14)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスペランド(13)
  • タキロンシーアイ(12)
  • フクビ化学(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クサビ 未来樹脂

    クサビ

    未来樹脂
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷
    1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。
    用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
  • セットプレート 未来樹脂

    セットプレート

    未来樹脂
    1,998税込2,198
    1束(5個)ほか
    3日以内出荷
    1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
    用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
  • スラブ用スペーサ ブロック 未来樹脂

    スラブ用スペーサ ブロック

    未来樹脂
    10,980税込12,078
    1袋(200個)
    5日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
    用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
  • スラブ用スペーサ コシカケ 未来樹脂

    スラブ用スペーサ コシカケ

    未来樹脂
    14,980税込16,478
    1袋(150個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
    用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
  • インク 未来樹脂

    インク

    未来樹脂
    22,980税込25,278
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    1.主要成分は良質の「カーボンブラック」を使用し。いますので、抜群の耐候性を示し、くっきりと。マーキングができます。2.スタンプ台の中では乾きにくく、捺印後はすぐに。乾燥するという相反する条件を特殊な配合によ。り両立し、十分な耐水性があります。3.刷り込み板、回転印等、金属部分を腐食させない。防錆効果があります。4.室温にて長期保存が可能で凍結は-25℃以下です。5.スタンプ、ゴム印へのこびりつきを大幅に減少さ。せました。長期間の使用で固まってしまった場合。でも、温湯に浸してもらえば溶けてしまいます。 ( 色:黒、5リットル×2本入)
    用途コンクリート製品専用インク
  • エバーブラック 未来樹脂

    エバーブラック

    未来樹脂
    36,980税込40,678
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    1. 耐候性 紫外線にも強く、墨汁の3倍以上印字が長持ちします。2. 作業性 速乾性に優れているため、天候の影響を受けにくく、液だれしにくい。3. 明瞭性 特殊成分のカーボンブラックがコンクリートに浸透し、鮮明に印字できます。4. 経済性 スタンプ台の中で乾きにくく、長期保存が可能です。5. メンテナンス性 水性なので、ゴム印・刷り込み板へのこびりつきを洗って落とせます
    用途コンクリート製品専用”超”高耐候性インク
  • ジョイント用インサートナット 未来樹脂

    ジョイント用インサートナット

    未来樹脂
    88,980税込97,878
    1箱(1100個)ほか
    3日以内出荷
    1.プラスチック製のため、サビの心配がまったくありません。2.高機能樹脂の採用により、高強度を実現しました。3.豊富な品揃えで様々な用途に対応できます。4.セットボス対応のインサートもあります。
    用途擁壁、側溝、マンホールのジョイント、共同溝でのセットインサートなど、優れた多様性を持つロングセラー。
  • カバープレート用キャップ 未来樹脂

    カバープレート用キャップ

    未来樹脂
    38,980税込42,878
    1箱(3000個)
    3日以内出荷
    用途ボルト(16ミリ)のねじ山を保護するためのキャップです。
  • すきまくん 未来樹脂

    すきまくん

    未来樹脂
    19,980税込21,978
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    側溝蓋の梱包サイズに対応できます。そのまま製品の間に入れていくだけのワンタッチ作業が特長。端部突起がスペースを作り出すので桟木を使わずに梱包したコンクリート製品同士をそのまま積み重ねられます。
    用途再生プラスチックが作り出すこの5mmの空間が大切なコンクリート製品を色むらやコバ欠けから強力にガードします。
  • すきまくん 未来樹脂

    すきまくん

    未来樹脂
    19,980税込21,978
    1箱(1500個)
    3日以内出荷
    連結機能付きで用途に応じて使い分け。折り曲げが可能で、端部が凹凸になっているため連結が可能だから、現場に応じた使い方も自由に出来ます。四角に組んで平板などを積み上げていくのに適しています。
    用途再生プラスチックが作り出すこの5mmの空間が大切なコンクリート製品を色むらやコバ欠けから強力にガードします。
  • ウィープホール 型枠セット治具 未来樹脂

    ウィープホール 型枠セット治具

    未来樹脂
    52,980税込58,278
    1箱(60個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    何回も使えて、経済的。
    用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
  • 調整プレート 未来樹脂

    調整プレート

    未来樹脂
    26,980税込29,678
    1箱(10袋×50個)ほか
    3日以内出荷
    1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時。のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構。造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状。になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈が。ありません。
    用途組立マンホール・ボックスカルバート。などの施工時のレベル出し。微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
  • スラブ用スペーサ プレート付サイコロ 未来樹脂

    スラブ用スペーサ プレート付サイコロ

    未来樹脂
    32,980税込36,278
    1袋(5袋×100個)
    7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適。・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。
    用途断熱材スラブ他
  • 穴埋めピン 未来樹脂

    穴埋めピン

    未来樹脂
    12,980税込14,278
    1袋(450個)ほか
    3日以内出荷
    ・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
    用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
  • ドーナッツスペーサ 未来樹脂

    ドーナッツスペーサ

    未来樹脂
    12,980税込14,278
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 耐圧強度に優れた機能的な設計で、より確実に取り付けられるストッパー機能を搭載。・新型機構の採用により、安定したツカミを実現。・鉄筋径D10/D13mmは兼用設計となっており、どちら鉄筋径でもしっかりとツカミます。
    用途柱、壁等、側面のかぶり確保
  • ウィープホール 未来樹脂

    ウィープホール

    未来樹脂
    39,980税込43,978
    1箱(30セット)ほか
    3日以内出荷
    浮力対策。 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止。 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の。 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的。に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ。 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用。 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・。 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会。 貢献活動に協力します。
    用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
  • スパンスペーサ 未来樹脂

    スパンスペーサ

    未来樹脂
    71,980税込79,178
    1箱(270個)
    3日以内出荷
    1.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。2.変形や腐食がありませんので、木材より割安になります。
    用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
  • グラウトホールプラグ 未来樹脂

    グラウトホールプラグ

    未来樹脂
    41,980税込46,178
    1箱(240個)
    3日以内出荷
    1.完全止水ができます。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.6Φ穴を利用してケーブルなどの吊り下げができます。
    用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
  • スラブ用スペーサ TS型 未来樹脂

    スラブ用スペーサ TS型

    未来樹脂
    18,980税込20,878
    1袋(650個)ほか
    3日以内出荷
    PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
    用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
  • 位置決めピン 未来樹脂

    位置決めピン

    未来樹脂
    53,980税込59,378
    1箱(1200個)ほか
    3日以内出荷
    用途製品端面同士の位置決めが容易で、ズレ・転倒等の事故防止。
  • パネルパット 未来樹脂

    パネルパット

    未来樹脂
    51,980税込57,178
    1箱(2000個)
    3日以内出荷
    1.製品表面への樹液による汚れを解消。木質桟木による樹液・ヤニがつきません。2.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。 滑りにくい軟性樹脂を採用。ズレ・落下に配慮しております。
    用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
  • スラブ用スペーサ サイコロ 未来樹脂

    スラブ用スペーサ サイコロ

    未来樹脂
    19,980税込21,978
    1袋(5袋×200個)ほか
    7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。
    用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
  • グラウトホールプラグ 未来樹脂

    グラウトホールプラグ

    未来樹脂
    43,980税込48,378
    1箱(180個)
    3日以内出荷
    1.止水効果が高い。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.価格が安く、取り扱いしやすい構造です。
    用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
  • 漏れ止めリング 未来樹脂

    漏れ止めリング

    未来樹脂
    85,980税込94,578
    1箱(10000個)
    3日以内出荷
  • クッションボード 未来樹脂

    クッションボード

    未来樹脂
    24,980税込27,478
    1箱(4巻)
    3日以内出荷
    1.製品表面への樹液による汚れを解消。2.安価な使い切り価格を実現。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。4.プラスチック製のため水分を。吸収しません。
    用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
  • インク 未来樹脂

    インク

    未来樹脂
    39,980税込43,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    1.これまでカラーインクの問題点とされていた「耐。候性」と「経済性」を両立させました。2.マーキング後は素早く乾燥し、タレにくく、また。乾燥後は耐水性に優れています。3.有機溶剤を使用していませんので、大変安全です。4.ゴム印、刷り込み板にも兼用できます。5.刷り込み板、回転印等の金属部分を腐食させない。防錆効果があります。 ( 色:赤、青、緑、各5リットル×2本入)
    用途コンクリート製品専用インク
  • グラウトホール逆止弁 未来樹脂

    グラウトホール逆止弁

    未来樹脂
    36,980税込40,678
    1箱(150個)ほか
    3日以内出荷
    1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを。取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔に。なりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。
    用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
  • エクサバー 未来樹脂

    エクサバー

    未来樹脂
    39,980税込43,978
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷
    1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。2.腐らないので長寿命。 ランニングコスト削減に最適。3.切断・穴あけ・釘打ち等加工性に優れている。4.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境に優しい製品です。
    用途緩衝材・輸送資材グリーン購入法適合
工事用品