絞り込み
ブランド
- 東海建商
- NSP(208)
- コンドーテック(120)
- ホーシン(HOSHIN)(76)
- 国元商会(63)
- 旭ハウス工業(62)
- tantore(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(31)
- AOI(28)
- 未来樹脂(28)
- タイセイ(25)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る

基礎天端一発くん
東海建商¥15,980税込¥17,5781箱(300個)4日以内出荷固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。高さ(mm)170調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
バブルカットプレート 2枚入り H980MMXW100
東海建商¥24,980税込¥27,4781セット(2枚)4日以内出荷施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。用途コンクリート表面の気泡を取る。質量(kg)1.3寸法(高さH×幅W)(mm)980×100
折れるフックセパレーター(45mm用)
東海建商¥15,980~税込¥17,578~1箱(200個)ほか4日以内出荷脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
バブルカットプレートバイブレータ(スペアプレート1枚付き)
東海建商¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。バブルカットプレートのバイブレータバージョン。バイブレータにより一定の震動をかけることにより、均整のとれたきれいな仕上がりになります。用途コンクリート表面の気泡を取る。バイブレータが震動させてくれるので施工時間を短縮できます。付属品スペアプレート1枚
レベルマーカー
東海建商¥20,980税込¥23,0781箱(500個)4日以内出荷固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。上下スライド幅が大きいので、 よりレベル出しが簡単に素早くできます。工具不要で、 最終レベル天端の調整ができます。作業時間が従来の1/2以下。鉄筋取付部が樹脂製のため、 鉄筋を腐食させる心配はありません。ベタ基礎のスラブ (土間) 天端出しにも利用できます。適合D10・D13全長(mm)250
天端調整ビス
東海建商¥15,980税込¥17,5781箱(500個)4日以内出荷高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適。生コンの中で固定しやすい形状。ネジピッチが細かいので微調整がしやすい。スライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP寸法(高さH×幅W)(mm)51×21
折れるロックマン(50mm用)
東海建商¥15,980~税込¥17,578~1箱(200個)ほか4日以内出荷脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
フラットセパレーター
東海建商¥18,980~税込¥20,878~1箱(150個)4日以内出荷セパレーターのリブがないので生コンのノロが型枠下端よりでにくくなります。用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
ベタ基礎用セパレーター(内周用)
東海建商¥24,980~税込¥27,478~1箱(200個)4日以内出荷従来品よりも型枠とベースの隙間を少なく施工することができます。用途鋼製型枠を挟む部分(両側)が折れるためベタ基礎用に最適です。鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)