絞り込み
ブランド
- NSP(208)
- コンドーテック(118)
- ホーシン(HOSHIN)(77)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(60)
- tantore(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(32)
- AOI(28)
- 未来樹脂(28)
- 東海建商(25)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

簡易水洗タイプ 手洗式
旭ハウス工業¥209,800税込¥230,7801台15日以内出荷足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。仕様手洗器幅(mm)870質量(kg)74色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)20
水洗タイプ 手洗式
旭ハウス工業¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)73色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
汲取タイプ 小便ストール式
旭ハウス工業¥189,800税込¥208,7801台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)82色グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320
水洗タイプ 小便ストール式
旭ハウス工業¥159,800税込¥175,7801台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)90色グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
簡易水洗タイプ 和式
旭ハウス工業¥199,800~税込¥219,780~1台15日以内出荷本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870色グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320色(扉)標準色(パープル)
水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付
旭ハウス工業¥249,800~税込¥274,780~1台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
KSサインコーン
京都スペーサー¥33,980税込¥37,3781箱(10本)7日以内出荷カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
AU兼用ドアー
旭ハウス工業¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のドアーを新品のドアーに交換することが出来ます。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922色(扉)標準色(パープル)
AUG 側面パネル
旭ハウス工業¥26,980税込¥29,6781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
排水ドレンキャップ パッキン付
旭ハウス工業¥399税込¥4391セット(2個)3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレの水抜き栓用の部品。手で締め付けられ取付も簡単です。予備用も含め3個入りとなります。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容キャップ・パッキン各3材質ABS樹脂
丸ガラリ(緑)
旭ハウス工業¥399税込¥4391セット(2個)3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス3個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP直径(Φcm)7.5
ボールタップ(AU用)
旭ハウス工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ ロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM、ABS、黄銅
小便カラン
旭ハウス工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ 小便用の補修・修理部材。ハンドルを回している間だけ吐水します。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質青銅、黄銅
AUストール型小便器
旭ハウス工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。水洗式トイレ ストール小便便器。身長に関係なくお子様でもご安心して使用できます。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE
AUG 小用後面パネル
旭ハウス工業¥25,980税込¥28,5781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
レセップ
旭ハウス工業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。丸型電球ソケット。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他
AUG 1J用 後面パネル
旭ハウス工業¥25,980税込¥28,5781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
AUG 正面枠パネル
旭ハウス工業¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2138
さわやかロータンクセット
旭ハウス工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
15ーWS
旭ハウス工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。本水洗用トイレの架台。架台を設ける事により排水管を逃がす役割。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×870×200
さわやか用ボールタップ
旭ハウス工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM、ABS、黄銅
いし彩 硬質砂岩 グリ石
エスペランド¥3,898税込¥4,2881袋(20kg)8日以内出荷薄い紫がかったグレー色の硬質砂岩ですが、採掘後、表面が茶色に変色するのが特徴です。落ち着いた色合いで、洋風・和風を間わず様 々 なシチュエーションでお庭に溶け込みます。寸法(mm)Φ80~300内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
いし彩 硬質砂岩 砕石
エスペランド¥2,398税込¥2,6381袋(15kg)8日以内出荷薄い紫がかったグレー色の硬質砂岩ですが、採掘後、表面が茶色に変色するのが特徴です。落ち着いた色合いで、洋風・和風を間わず様 々 なシチュエーションでお庭に溶け込みます。寸法(mm)Φ10~25内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 花崗岩(柿色・火色) グリ石
エスペランド¥2,298税込¥2,5281袋(20kg)8日以内出荷日本六古窯の1つ「信楽焼」の郷、滋賀県甲賀市で産出される花崗岩。信楽焼の特徴、赤みを帯びた柿色の「火色(ひいろ)」を彷彿とさせるような、あたたかみのある色調です。寸法(mm)Φ100~250内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
いし彩 花崗岩(柿色・火色) 砕石
エスペランド¥1,598税込¥1,7581袋(15kg)8日以内出荷日本六古窯の1つ「信楽焼」の郷、滋賀県甲賀市で産出される花崗岩。信楽焼の特徴、赤みを帯びた柿色の「火色(ひいろ)」を彷彿とさせるような、あたたかみのある色調です。寸法(mm)Φ5~15内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
かご彩 ガビオン(じゃかご) マテリアルストーン(天然石)
エスペランド¥3,598~税込¥3,958~1袋(20kg)ほか5日以内出荷ガビオン(じゃかご) ウォール用の天然石です。石材の魅力を楽しめるバリエーション豊かなラインアップです。
いし彩 石灰岩 砕石
エスペランド¥3,500税込¥3,8501袋(15kg)8日以内出荷サンゴ礁が広がる沖縄の海。豊かな海の生き物たちが作る「琉球石灰岩」は、美しい象牙色と、化石が織りなす味わい深い模様が特徴です。多孔質で保水性、通気性に優れ、表面温度の上昇を抑制する効果があることから、近年ではヒートアイランド対策としても注目されています。寸法(mm)Φ8~13内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 石灰岩 グリ石
エスペランド¥3,798税込¥4,1781袋(20kg)8日以内出荷サンゴ礁が広がる沖縄の海。豊かな海の生き物たちが作る「琉球石灰岩」は、美しい象牙色と、化石が織りなす味わい深い模様が特徴です。多孔質で保水性、通気性に優れ、表面温度の上昇を抑制する効果があることから、近年ではヒートアイランド対策としても注目されています。寸法(mm)Φ100~200内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
いし彩 安山岩 砕石
エスペランド¥2,498税込¥2,7481袋(15kg)8日以内出荷軽井沢の「石の教会」に使われていることでも有名な安山岩。青みのある淡いグレーが、知的で上品な印象です。ほのかに混じり合うブラウンのトーンが色合いに奥行きを生み、クールな中にも温かみを感じさせます。寸法(mm)Φ5~13内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 安山岩 グリ石
エスペランド¥2,998税込¥3,2981袋(20kg)8日以内出荷軽井沢の「石の教会」に使われていることでも有名な安山岩。青みのある淡いグレーが、知的で上品な印象です。ほのかに混じり合うブラウンのトーンが色合いに奥行きを生み、クールな中にも温かみを感じさせます。寸法(mm)Φ90~250内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
いし彩 安山岩(濃いグレー~黒色) 砕石
エスペランド¥1,698税込¥1,8681袋(15kg)8日以内出荷三重県亀山地方には、怪石を有する雄大な山々が連なります。歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」に描かれた「筆捨山」は、そのうちのひとつ。野性味あふれる、重厚な濃いグレーから黒の色合いが特徴です。寸法(mm)Φ13~20内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 安山岩(濃いグレー~黒色) グリ石
エスペランド¥1,998税込¥2,1981袋(20kg)8日以内出荷三重県亀山地方には、怪石を有する雄大な山々が連なります。歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」に描かれた「筆捨山」は、そのうちのひとつ。野性味あふれる、重厚な濃いグレーから黒の色合いが特徴です。寸法(mm)Φ80~150内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
バブルカットプレートバイブレータ(スペアプレート1枚付き)
東海建商¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。バブルカットプレートのバイブレータバージョン。バイブレータにより一定の震動をかけることにより、均整のとれたきれいな仕上がりになります。用途コンクリート表面の気泡を取る。バイブレータが震動させてくれるので施工時間を短縮できます。付属品スペアプレート1枚
レベルマーカー
東海建商¥20,980税込¥23,0781箱(500個)4日以内出荷固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。上下スライド幅が大きいので、 よりレベル出しが簡単に素早くできます。工具不要で、 最終レベル天端の調整ができます。作業時間が従来の1/2以下。鉄筋取付部が樹脂製のため、 鉄筋を腐食させる心配はありません。ベタ基礎のスラブ (土間) 天端出しにも利用できます。適合D10・D13全長(mm)250