9ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,133件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AU網戸 虫よけネット(3枚セット) 旭ハウス工業

    AU網戸 虫よけネット(3枚セット)

    旭ハウス工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    仮設トイレの角ガラリに取り付ける事で外からトイレ内への虫の侵入を防ぎ不快な思いをすることなく清潔な空間が保たれます。角ガラリの内側から簡単に取り付ける事が出来ますので、既にご購入されているAUトイレに簡単に取り付ける事が出来ます。
    用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質枠:ビニール素材、網:ターポリン
  • ペーパーホルダー 棚付二連 BLACK 旭ハウス工業

    ペーパーホルダー 棚付二連 BLACK

    旭ハウス工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    ペーパーホルダに棚が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール色ブラック
  • 樹脂製フォークガード フクビ化学

    樹脂製フォークガード

    フクビ化学
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    軽量で加工性や耐久性・施工性に優れた特長をもち、リサイクルにも配慮した次世代の視認材。視認性が高く、フォークリフトの衝突回避に貢献。軽量で施工性に優れる。メンテナンス性に優れる。接着剤を使わない乾式施工のため、後々の分別リサイクルが可能。使用可能温度は-5℃以上(C3級冷蔵倉庫、チルド、パーシャル、氷温冷蔵庫にも使用可能)。
    セット内容本体×4、座金×8色イエロー規格1000mm
  • 水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き 旭ハウス工業

    水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き

    旭ハウス工業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    15日以内出荷
    ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
    用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
  • AU角ガラリ 旭ハウス工業

    AU角ガラリ

    旭ハウス工業
    ¥899税込¥989
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス6個)
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)530×180
  • 専用ドアセット(AUトイレ用) 旭ハウス工業

    専用ドアセット(AUトイレ用)

    旭ハウス工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。扉のない小専用トイレに取付できます。古くなったドアの交換も可能。AU/AUグレートイレに対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容共通ロック、ドアスプリング材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922色(扉)標準色(パープル)
  • 共通ロック 旭ハウス工業

    共通ロック

    旭ハウス工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
  • バルベット 旭ハウス工業

    バルベット

    旭ハウス工業
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設設備用照明用カバーとしての部材。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス4個)
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)255×120
  • ロータンク洗浄ホース(洋式用) 旭ハウス工業

    ロータンク洗浄ホース(洋式用)

    旭ハウス工業
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン品名AUロータンク洗浄ホース670
  • 1J用ホースセット 旭ハウス工業

    1J用ホースセット

    旭ハウス工業
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(AUG-1J+BC37)専用の補修部材。給水/洗浄用のホース。C144の便器とAH-200型ポンプに取付け。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材付属品分岐ノズル×1 ・自在バンド×8・蛇腹ホースΦ13×2・蛇腹ホースΦ19×2
  • BC37N便槽ASS’Y ドレン無 旭ハウス工業

    BC37N便槽ASS’Y ドレン無

    旭ハウス工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    15日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ、汲取り式タイプ専用の便槽となります。M8サイズのボルト、ナットにて本体に取付。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE容量(L)便槽:320
  • AUドアスプリング 旭ハウス工業

    AUドアスプリング

    旭ハウス工業
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。ドアーの開閉が鈍くなりだした際には交換をお勧めします。工具無しで交換可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質SUS(ステンレス鋼)
  • いし彩 閃緑岩 砕石 エスペランド

    いし彩 閃緑岩 砕石

    エスペランド
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
    寸法(mm)Φ10~25内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
  • インサル 基礎防蟻ジョイントハード ABC商会

    インサル 基礎防蟻ジョイントハード

    ABC商会
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    3日以内出荷
    シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制。防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制。水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着。シロアリと浸水の被害から家を守る。ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制。防蟻成分が配合された唯一の止水版でシロアリの侵入を抑制。水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着。非常に簡単な施工の為、精度のムラがでにくい。乾燥時間なく生コンクリートの打設が可能。施工後、日をまたいでコンクリートの打設も可能。柔軟性のあるテープの為、水抜き穴・配管まわりにも施工可
    用途基礎用謀議止水版セット内容基礎防蟻ジョイントハード(テープ)8m×5巻、専用プライマー0.5kg×1、プライマー塗布用刷毛×1本
  • 基礎天端一発くん 東海建商

    基礎天端一発くん

    東海建商
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
    高さ(mm)170調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
  • 折れるフックセパレーター(45mm用) 東海建商

    折れるフックセパレーター(45mm用)

    東海建商
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
    用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
  • 段積セパレーター 東海建商

    段積セパレーター

    東海建商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷
    型枠を多段積みする際に使用。
    用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(BPパネル用)
  • セパレーター(50mm用) 東海建商

    セパレーター(50mm用)

    東海建商
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
  • 折れるセパレーター 東海建商

    折れるセパレーター

    東海建商
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
    用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
  • 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック

    鉄筋キャップ(マグネットあり)

    プラテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
    材質樹脂、マグネットタイプマグネットあり(磁石あり)
  • ふかしセパボルト プラテック

    ふかしセパボルト

    プラテック(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    「時間」と「費用」のロスを解消するふかしセパボルト(セパの延長ボルト)!「20mm足りない・・・」「急な設計変更が・・・」こんな時にPコンにねじ込んで簡単20mm延長!。多彩な組み合わせで延長可能!。セパレーターを無駄にしない!。工期遅れを防ぐ!。簡単着脱で手間も少なく、回収し転用できます!。セパレーターを延長することで再計算・再製造のロスを解消。20丸-青でセパレーターを簡単に延長することができ、まだ足りない時はプラス20丸-黄でさらに20mm延長できます。
    材質鉄、樹脂全長(mm)43外形寸法(mm)Φ32ねじサイズW5/16-18(2分5厘)
  • KR型枠(50mm)50段セパ2 NSP

    KR型枠(50mm)50段セパ2

    NSP
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1束(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP

    NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2

    NSP
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • 柱石 HOJO

    柱石

    HOJO
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌日出荷
    御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。
    用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    ¥225~税込¥248~
    1パック(6枚)ほか
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • スラブ用スペーサ ブロック 未来樹脂

    スラブ用スペーサ ブロック

    未来樹脂
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(200個)
    5日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
    用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
  • インク 未来樹脂

    インク

    未来樹脂
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    1.主要成分は良質の「カーボンブラック」を使用し。いますので、抜群の耐候性を示し、くっきりと。マーキングができます。2.スタンプ台の中では乾きにくく、捺印後はすぐに。乾燥するという相反する条件を特殊な配合によ。り両立し、十分な耐水性があります。3.刷り込み板、回転印等、金属部分を腐食させない。防錆効果があります。4.室温にて長期保存が可能で凍結は-25℃以下です。5.スタンプ、ゴム印へのこびりつきを大幅に減少さ。せました。長期間の使用で固まってしまった場合。でも、温湯に浸してもらえば溶けてしまいます。 ( 色:黒、5リットル×2本入)
    用途コンクリート製品専用インク
  • 仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付 フヨー

    仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付

    フヨー
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1組(5本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のり付タイプ。
    仕様ゴム付、のり付
  • スラブフェンス極 グリーンクロス

    スラブフェンス極

    グリーンクロス
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    4日以内出荷
    コンクリート打継に最適なスラブフェンスです。持ち手のバーが短くなったので、引き抜き時に持ち手が曲がるのが軽減され、作業性が上がりました。剥離性がよく軽量な樹脂製スティックは可動式なので、設置もスムーズです。ベルトが硬質樹脂でしなりが解消され、直線箇所の設置に適しています。また、鋼製の持ち手が伸縮するので、運搬も楽になっています。
    用途コンクリート打継に。寸法(幅W×高さH)(mm)幅900×高さ425持ち手寸法(mm)幅425×高さ110
  • 吊巾止金具(型枠巾50mm用) 八幡ねじ

    吊巾止金具(型枠巾50mm用)

    八幡ねじ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10個×4パック)ほか
    3日以内出荷
    スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
  • ポリコン 八幡ねじ

    ポリコン

    八幡ねじ
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個×5パック)
    5日以内出荷
    雌ねじ部分が内側にあるセパレータです。雄ねじ部分を外側のKSタイ本体に差し込み使用します。
    用途Bセパレーターとタイ本体を締結します。
  • セパレーター H 八幡ねじ

    セパレーター H

    八幡ねじ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
  • アリダンコーキングSH1500 フクビ化学

    アリダンコーキングSH1500

    フクビ化学
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    容量(g)1500
  • バイドレーン自在ソケット 東洋化工

    バイドレーン自在ソケット

    東洋化工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    5日以内出荷
  • バイドレーンダブル管片落管 東洋化工

    バイドレーンダブル管片落管

    東洋化工
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • バイドレーンダブル管Y字管 東洋化工

    バイドレーンダブル管Y字管

    東洋化工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • AUシリーズ 水洗タイプ 旭ハウス工業

    AUシリーズ 水洗タイプ

    旭ハウス工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    15日以内出荷
    ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。幅(mm)870色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
  • AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 旭ハウス工業

    AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式

    旭ハウス工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    15日以内出荷
    仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)60色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
  • 天端ターゲット用ビット NSP

    天端ターゲット用ビット

    NSP
    ¥849税込¥934
    1袋
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
  • 床下勝手にドレイン NSP

    床下勝手にドレイン

    NSP
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。
    用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)50高さ(mm)50
工事用品