74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷
    【特別色のグレー】<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グレー
  • AU屋外手摺 旭ハウス工業

    AU屋外手摺

    旭ハウス工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仮設トイレの出入りをおこなう際、安全性を重視したとても便利な商品です。段差がある場所でも外手摺を使用することにより出入りの苦慮が軽減されます。
    用途電動ドリル等で簡単取付!AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)1097
  • 簡易水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 手洗式

    旭ハウス工業
    209,800税込230,780
    1台
    15日以内出荷
    足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。
    用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。仕様手洗器幅(mm)870質量(kg)74グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)20
  • 水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業

    水洗タイプ 手洗式

    旭ハウス工業
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)73グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
  • 汲取タイプ 小便ストール式 旭ハウス工業

    汲取タイプ 小便ストール式

    旭ハウス工業
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)82グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320
  • 水洗タイプ 小便ストール式 旭ハウス工業

    水洗タイプ 小便ストール式

    旭ハウス工業
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)90グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
  • 簡易水洗タイプ 和式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 和式

    旭ハウス工業
    199,800税込219,780
    1台
    15日以内出荷
    本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320色(扉)標準色(パープル)
  • 水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付 旭ハウス工業

    水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付

    旭ハウス工業
    249,800税込274,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
    用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
  • AU兼用ドアー 旭ハウス工業

    AU兼用ドアー

    旭ハウス工業
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。使用中のドアーを新品のドアーに交換することが出来ます。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922色(扉)標準色(パープル)
  • AUG 側面パネル 旭ハウス工業

    AUG 側面パネル

    旭ハウス工業
    26,980税込29,678
    1枚
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
  • 排水ドレンキャップ パッキン付 旭ハウス工業

    排水ドレンキャップ パッキン付

    旭ハウス工業
    399税込439
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレの水抜き栓用の部品。手で締め付けられ取付も簡単です。予備用も含め3個入りとなります。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容キャップ・パッキン各3材質ABS樹脂
  • 丸ガラリ(緑) 旭ハウス工業

    丸ガラリ(緑)

    旭ハウス工業
    399税込439
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス3個)
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP直径(Φcm)7.5
  • ボールタップ(AU用) 旭ハウス工業

    ボールタップ(AU用)

    旭ハウス工業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ ロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM、ABS、黄銅
  • 小便カラン 旭ハウス工業

    小便カラン

    旭ハウス工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ 小便用の補修・修理部材。ハンドルを回している間だけ吐水します。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質青銅、黄銅
  • AUストール型小便器 旭ハウス工業

    AUストール型小便器

    旭ハウス工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。水洗式トイレ ストール小便便器。身長に関係なくお子様でもご安心して使用できます。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE
  • AUG 小用後面パネル 旭ハウス工業

    AUG 小用後面パネル

    旭ハウス工業
    25,980税込28,578
    1枚
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
  • レセップ 旭ハウス工業

    レセップ

    旭ハウス工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。丸型電球ソケット。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他
  • AUG 1J用 後面パネル 旭ハウス工業

    AUG 1J用 後面パネル

    旭ハウス工業
    25,980税込28,578
    1枚
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
  • AUG 正面枠パネル 旭ハウス工業

    AUG 正面枠パネル

    旭ハウス工業
    15,980税込17,578
    1枚
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2138
  • さわやかロータンクセット 旭ハウス工業

    さわやかロータンクセット

    旭ハウス工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
  • AU 屋根 旭ハウス工業

    AU 屋根

    旭ハウス工業
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。使用中の屋根を新品の屋根に交換することが出来ます。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×長さL)(mm)870×1195
  • 15ーWS 旭ハウス工業

    15ーWS

    旭ハウス工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。本水洗用トイレの架台。架台を設ける事により排水管を逃がす役割。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×870×200
  • さわやか用ボールタップ 旭ハウス工業

    さわやか用ボールタップ

    旭ハウス工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM、ABS、黄銅
  • AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業

    AUシリーズ 汲取タイプ

    旭ハウス工業
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    給水不要のシンプルな汲取式トイレです。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。幅(mm)870グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495
  • AUシリーズ 水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業

    AUシリーズ 水洗タイプ 手洗式

    旭ハウス工業
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷
    他のトイレと並べても違和感のない本体一体型の手洗器です。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)73グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
  • AUシリーズ 簡易水洗タイプ 小便ストール式 旭ハウス工業

    AUシリーズ 簡易水洗タイプ 小便ストール式

    旭ハウス工業
    259,800税込285,780
    1台
    15日以内出荷
    <新型>簡易水洗でも小専用タイプを実現! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)50槽容量(L)320
  • AUシリーズ 簡易水洗タイプ 旭ハウス工業

    AUシリーズ 簡易水洗タイプ

    旭ハウス工業
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    <新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)50色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
  • 375-37の下・タンクのみ ポリエチレン ユニット

    375-37の下・タンクのみ ポリエチレン

    ユニット
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    簡易仮設用トイレの【ポリタンク】のみです。
    用途簡易仮設用トイレトラスコ品番739-6007材質ポリエチレン寸法(mm)約270×270×H380質量(kg)約1.4摘要375-37スカイトイレ ポリタンクのみ質量(g)1320タンク容量(L)18
  • エコットトイレ【和式】 みのる産業

    エコットトイレ【和式】

    みのる産業
    329,800税込362,780
    1台
    11日以内出荷
    簡易水洗仮設トイレの和式タイプ 六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。 ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。 天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。 汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L
    用途仮設トイレ付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂質量(kg)約85タンク容量(L)便:300水タンク容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
  • エコットトイレ【洋式】 みのる産業

    エコットトイレ【洋式】

    みのる産業
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ 六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。 ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。 天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。 汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
    用途仮設トイレ付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器質量(kg)約90タンク容量(L)便:300水タンク容量(L)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
  • トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き 日野興業

    トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き

    日野興業
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷
    セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ高さ(mm)2240奥行(mm)1125間口(mm)850
  • トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 日野興業

    トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式)

    日野興業
    179,800税込197,780
    1台
    16日以内出荷
    トラスコ品番454-8507セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ材質本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器質量(kg)70高さ(mm)2240タイプ水洗式(男子用)/床排水仕様奥行(mm)1125間口(mm)850
  • トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・簡易水洗式) 日野興業

    トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・簡易水洗式)

    日野興業
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
    簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
    トラスコ品番453-3372セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)質量(kg)99高さ(mm)2590タイプ簡易水洗式(和式)奥行(mm)1590間口(mm)850
  • スカイトイレ仮囲いフルセット FKK(富士工業)

    スカイトイレ仮囲いフルセット

    FKK(富士工業)
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
    用途建築現場、小便用タンクの囲い仕様パネルはポリプロピレンセット内容スカイトイレ1個、左右扉各1枚側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本材質スチール・ポリプロピレン質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

仮設トイレ・ポータブルトイレ