絞り込み
刃幅(mm)
- 245
- 20(49)
- 25(37)
- 30(91)
- 40(41)
- 45(53)
- 50(51)
- 60(72)
- 75(54)
- 80(56)
- 90(107)
- 100(50)
- 105(29)
- 120(91)
- 125(51)
- 150(103)
- 180(80)
- 185(28)
- 210(53)
- 240(89)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(5)
- 220~240未満(1)
ブランド
- 坂爪製作所(sakazume)(9)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(8)
- ヤヨイ化学(5)
- SK11(4)
- エスコ(1)

ステンレス地ベラ
ヤヨイ化学(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
しなるパテベラステンレス
SK11(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
しなるパテベラ
坂爪製作所(sakazume)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌日出荷特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。仕様0.4mm厚全長(mm)190材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)
下地用パテベラステンレス
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
本職パテベラ「palm」
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。材質ステンレス鋼
X(クロス)スムーサーtutu
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷摩擦抵抗の少ない超高分子量PEを使用したスムーサーです。 柄は厚みを持たせ握りやすくなっています。材質超高分子量PE先端厚さ(mm)2
スペシャルコート地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
SS下地用ハガネヘラ
坂爪製作所(sakazume)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。仕様0.4mm厚
SS下地用ステンレスヘラ
坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
本職フラットパテベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から6日以内出荷ブレードに押し当てる指の位置でしなりを調整できます。 また、ブレードの先端が湾曲しにくいためパテをフラットに打てます。材質ステンレス鋼(セラミックコート)
本職地ベラⅢ(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。厚さ(mm)0.6
N型カット地ベラステンレス
SK11¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。狭い場所でのクロスカット用のカット定規として使用できます。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。狭いところにはN型タイプが現在では主流になっています。用途塗装内装作業。材質SUS430
しなるパテベラステンNO.8
坂爪製作所(sakazume)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)245板厚(mm)0.4
ハガネ地ベラNO.8
坂爪製作所(sakazume)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。用途下地パテ塗り用ヘラ。材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア刃幅(mm)245刃厚(mm)0.4
本職地ベラⅢ(1.2mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。厚さ(mm)1.2
SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚
坂爪製作所(sakazume)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷から10日以内出荷特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板寸法B(mm)9
ステンカット地ベラNO.8
坂爪製作所(sakazume)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷多用途に使えるステンレス製の地ベラです。ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。用途クロスカット用地べラ。材質ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア刃幅(mm)245刃厚(mm)0.6
カット地ベラステンレス
SK11¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。クロスカット用のカット定規として使用できます。手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。用途塗装内装作業。材質SUS430
SSゴールドパテベラ 0.4mm厚
坂爪製作所(sakazume)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷コシのある特殊鋼にテーパー研磨を施し、柔らかさも兼ね備えたパテベラです。材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板寸法B(mm)9寸法C(mm)190
フラットパテベラ上塗り用
ヤヨイ化学¥2,198税込¥2,4181丁13日以内出荷ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。 上塗り用は、研磨部分の厚さが約0.31mmで腰を少し弱めにしています。 木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
ステンレスN型地ベラ
坂爪製作所(sakazume)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。仕様0.6mm厚全長(mm)190刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)100材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)
PC地ベラ
ヤヨイ化学¥1,898税込¥2,0881丁13日以内出荷厚さ2mmのアクリル製ブレードのため、ステンレスに比べ軽くて扱いやすい地ベラです。 ブレードは透明なので下地が良く見えます。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)アクリル樹脂
硬質地ベラ ステラB
ヤヨイ化学¥3,798~税込¥4,178~1丁13日以内出荷ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理














![[ステンレス製]パテベラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154464-231025-02.jpg)