絞り込み
刃幅(mm)
- 245
- 30(15)
- 45(7)
- 50(7)
- 60(14)
- 90(29)
- 120(26)
- 125(11)
- 150(24)
- 155(8)
- 180(25)
- 185(11)
- 210(24)
- 215(11)
- 240(34)
- 265(9)
- 270(15)
- 300(14)
- 305(10)
- 330(10)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(2)
ブランド
- 坂爪製作所(sakazume)(4)
- ヤヨイ化学(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- SK11(3)
「刃幅(mm)」から絞り込む
30(15)
60(14)
90(29)
120(26)
150(24)
180(25)
210(24)
240(34)
270(15)
300(14)
刃幅(mm)をもっと見る

ステンレス地ベラ
ヤヨイ化学(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
下地用パテベラステンレス
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
スペシャルコート地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
SS下地用ハガネヘラ
坂爪製作所(sakazume)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。仕様0.4mm厚
本職地ベラⅢ(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。厚さ(mm)0.6
N型カット地ベラステンレス
SK11¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。狭い場所でのクロスカット用のカット定規として使用できます。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。狭いところにはN型タイプが現在では主流になっています。用途塗装内装作業。材質SUS430
ハガネ地ベラNO.8
坂爪製作所(sakazume)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。用途下地パテ塗り用ヘラ。材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア刃幅(mm)245刃厚(mm)0.4
本職地ベラⅢ(1.2mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。厚さ(mm)1.2
ステンカット地ベラNO.8
坂爪製作所(sakazume)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷多用途に使えるステンレス製の地ベラです。ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。用途クロスカット用地べラ。材質ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア刃幅(mm)245刃厚(mm)0.6
カット地ベラステンレス
SK11¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。クロスカット用のカット定規として使用できます。手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。用途塗装内装作業。材質SUS430
ステンレスN型地ベラ
坂爪製作所(sakazume)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。仕様0.6mm厚全長(mm)190刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)100材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)
PC地ベラ
ヤヨイ化学¥1,898税込¥2,0881丁13日以内出荷厚さ2mmのアクリル製ブレードのため、ステンレスに比べ軽くて扱いやすい地ベラです。 ブレードは透明なので下地が良く見えます。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)アクリル樹脂
硬質地ベラ ステラB
ヤヨイ化学¥3,798~税込¥4,178~1丁13日以内出荷ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理