絞り込み
刃幅(mm)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(6)
- 9(7)
- 10(2)
- 15(3)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 25(3)
- 30(9)
- 50(5)
- 60(4)
- 100(2)
- 120(5)
- 125(6)
- 155(4)
- 185(4)
- 245(4)
- 250(15)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(124)
- 広島(111)
- 尾崎亀商店(109)
- ヤヨイ化学(73)
- 井上工具(71)
- エスコ(58)
- 坂爪製作所(sakazume)(47)
- 大塚刷毛製造(42)
- 好川産業(29)
- ハンディ・クラウン(26)
- TSオリジナル(高翔産業)(23)
- ライフテック(12)
- TRUSCO(11)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- インダストリーコーワ(10)
- ステップ(10)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](8)
- WAKI(和気産業)(8)
- ブランドをもっと見る

ソフトコーキングヘラセット
SK11(49件のレビュー)¥879税込¥9671セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
スムースヘラ
SK11(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
コーキングヘラセット
SK11(9件のレビュー)¥789税込¥8681セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
ミニプラスチックヘラ
SK11(8件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚当日出荷ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
シリコンコーキングヘラ
SK11(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
プラスチックサッシヘラセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂幅(mm)3、6、9、18
ウレタン防水ポリベラ
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。仕様ゴムなし、テープなし材質ポリエチレン幅(mm)50全長330mm
しなるパテベラステンレス
SK11(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
プラスチックサッシヘラ
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
サッシヘラ ロング曲り
SK11(3件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷ロングで先が曲りタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。角の汚れを掻き出せる先曲りタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5
ソフトコーキングヘラ
SK11(3件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
コーキングパッドセット
SK11(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
シリコンコーキングヘラ
SK11(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム先端厚さ(mm)4
ならしへらゴム付
SK11(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
下地用パテベラステンレス
SK11(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ゴムベラ
SK11¥489~税込¥538~1本当日出荷対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。用途容器等のこびりつきのかき集め落し。材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木色(ゴム)赤色
ならしへらゴム付
SK11¥639税込¥7031個当日出荷斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ハード刃幅(mm)250
コーキングヘラ
SK11¥179~税込¥197~1本当日出荷ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール
コーキング落とし
SK11¥329税込¥3621本当日出荷古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。下地を傷つけにくく、綺麗に落とせます。用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。仕様仕上用材質ポリプロピレン
コーキング落とし
SK11¥469税込¥5161本当日出荷古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。先端がステンレスの為、効率よく削りやすいです。用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。仕様荒削り用材質ポリアセタール
シーリング用ならしベラHD
SK11¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)125
のりヘラ
SK11¥449税込¥4941枚当日出荷ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の塗布に適しています。用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。材質ポリプロピレン寸法(mm)180、溝:3刃幅(mm)180
テフリックコーキングベラ
SK11¥549税込¥6041本当日出荷汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。用途コーキングヘラ。材質ブレード:ステンレス、柄:木ブレードフッ素樹脂加工
ならしへらゴム付
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
フッ素シーリングヘラ
SK11(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。フッ素加工でメンテナンスしやすいです。用途シーリング材のヘラ押さえ作業。サイズS
シリコンコーキングヘラ
SK11¥529~税込¥582~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。仕様コーナー用材質ポリアセタール、シリコンゴム
プラスチックサッシヘラ
SK11¥299税込¥3291個当日出荷一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。引き戸レールの掃除に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂タイプV型
コルクタイル専用ヘラ
SK11¥369税込¥4061本当日出荷接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、のり厚に出来ます。PPプラスチックは接着剤が付きにくい材質で、何回でも使用可能です。用途コルクタイル専用ヘラ。材質PPプラスチック色乳白刃幅(mm)150
ゴムベラ
SK11¥699税込¥7691本当日出荷パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。仕様長柄材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)幅(mm)120大きさ大
ミニプラスチックヘラ ギザ付
SK11(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。幅(mm)20全長(mm)105材質(本体)ポリプロピレン質量(g)4奥行(mm)3.5
テフリックコーキングベラ
SK11¥609税込¥6701本当日出荷特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。用途コーキング材料等の除去や仕上作業。材質ブレード:ステンレス、柄:木