絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(56)
- 広島(45)
- 坂爪製作所(sakazume)(23)
- ヤヨイ化学(22)
- 大塚刷毛製造(7)
- シンワ測定(5)
- 好川産業(5)
- 大田製作所(4)
- SK11(4)
- 尾崎亀商店(4)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](3)
- SUN UP(3)
- 宮谷製作所(3)
- ながやR(3)
- 源邑光北野刃物製作所(3)
- GISUKE(タカギ)(1)
- TRUSCO(1)
- メーコー(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃幅(mm)」から絞り込む

ステンレス地ベラ
ヤヨイ化学(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から13日以内出荷仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
パテヘラ ゴールデンパテット
大田製作所(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。材質鋼全長(mm)200刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.29
高級ステン地ベラ(1.2mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。厚さ(mm)1.2
高級ステン地ベラ(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。厚さ(mm)0.6
3WAYミニ地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。 柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。 厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。 厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。全長(mm)160柄幅(mm)20先端幅(mm)約35
下地用パテベラステンレス
SK11(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
SK地ベラⅡ
広島¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス総焼入加工により耐久性がUP! 軽量でコンパクト、優れたバランス設計。 先端スキ加工による、0.6mm厚の強度強化 0.6mm厚は、1.2mm厚の板を先端スキ加工し、強度強化してあります。刃幅9寸
スクレーパー地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。 先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。 壁紙をはがす作業にも適しています。厚さ(mm)0.3
プチ地ベラ (0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。厚さ(mm)0.6
BLACK&RED地ベラ(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷薄手と厚手を色で見極めることが出来るお洒落な地ベラです。厚さ(mm)0.6色(表面)ブラック、(裏面)レッド
プチ地ベラ (1.2mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。厚さ(mm)1.2
Z型地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から6日以内出荷Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。 1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
シンメトリー地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。 柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。 ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
新アルミヘラ ステン
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。用途建築・塗装用材質アルミ刃厚(mm)約0.4材質(柄部)合板+アルミ材質(ヘラ部)ステンレス
スペシャルコート地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
地ベラ
尾崎亀商店¥349~税込¥384~1枚4日以内出荷から11日以内出荷防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています 頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
クシメ地ベラ
広島¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。材質ハガネ全長(mm)223刃長(mm)50刃幅(mm)242刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.4
SS下地用ハガネヘラ
坂爪製作所(sakazume)¥639~税込¥703~1個当日出荷から10日以内出荷抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。仕様0.4mm厚
コンパクト地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷柄の短いステンレス地ベラです。 腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー近くでの施工でも柄が邪魔になりません。
マルチ寸ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷入隅など細かな所で役立つマルチタイプのミニ地ベラです。 柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
地ベラ06(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,488~税込¥1,637~1個4日以内出荷から5日以内出荷高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。厚さ(mm)0.6