絞り込み
刃幅(mm)
  • 270
  • 30(15)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 60(14)
  • 90(29)
  • 120(26)
  • 125(11)
  • 150(24)
  • 155(8)
  • 180(25)
  • 185(11)
  • 210(24)
  • 215(11)
  • 240(34)
  • 245(13)
  • 265(9)
  • 300(14)
  • 305(10)
  • 330(10)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
  • ヤヨイ化学(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • シンワ測定(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
30(15)
60(14)
90(29)
120(26)
150(24)
180(25)
210(24)
240(34)
270
300(14)
刃幅(mm)をもっと見る
  • ステンレス地ベラ 尾崎亀商店

    ステンレス地ベラ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    659税込725
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
  • Z型地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Z型地ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。 1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
  • スペシャルコート地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スペシャルコート地ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
  • 地ベラ 尾崎亀商店

    地ベラ

    尾崎亀商店
    349税込384
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています 頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
  • 地ベラ06(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    地ベラ06(0.6mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,488税込1,637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。
    厚さ(mm)0.6
  • 本職地ベラⅢ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職地ベラⅢ(0.6mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
    厚さ(mm)0.6
  • 軽量ステンレス地ベラ 穴あき TRUSCO

    軽量ステンレス地ベラ 穴あき

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。 刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
    用途クロス切りに。全長(mm)175材質/仕上ステンレス刃長(mm)40(60)
  • 地ベラ ステンレス シンワ測定

    地ベラ ステンレス

    シンワ測定
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    クロスの切りしろを残してカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。
    用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
  • 地ベラ ステンレス シンワ測定

    地ベラ ステンレス

    シンワ測定
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    クロスの切りしろを少なくカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。
    用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
  • 本職地ベラⅢ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職地ベラⅢ(1.2mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
    厚さ(mm)1.2
  • KOステンレス地ベラ 尾崎亀商店

    KOステンレス地ベラ

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。 今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。 サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
  • 硬質地ベラ ステラB ヤヨイ化学

    硬質地ベラ ステラB

    ヤヨイ化学
    3,798税込4,178
    1丁
    13日以内出荷
    ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。
    材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理
  • ライトT型地ベラ ヤヨイ化学

    ライトT型地ベラ

    ヤヨイ化学
    1,898税込2,088
    1丁
    13日以内出荷
    0.5mm厚のステンレスブレードと、9mm厚の木柄を使用しており、軽く扱いやすいクロスカット用地ベラです。 ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
    材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
  • マルチ寸ベラライト ヤヨイ化学

    マルチ寸ベラライト

    ヤヨイ化学
    1,698税込1,868
    1丁
    13日以内出荷
    ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。 全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。 両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。
    材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
地ベラ