絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- FINIXA(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(38)
- SK11(4)
- TRUSCO(1)
- エスコ(48)
- トップマン[工具・金物](1)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](5)
- ハンディ・クラウン(1)
- ヤヨイ化学(35)
- 井上工具(3)
- 仁作(3)
- 坂爪製作所(sakazume)(18)
- 大塚刷毛製造(4)
- 大田製作所(2)
- 好川産業(6)
- 広島(47)
エコロジープロダクト
「刃幅(mm)」から絞り込む

しなるパテベラステンレス
SK11(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
パテべら
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷4本組。UL規格は取得しておりません。用途パテ処理作業等にエスコ品番EA579AJ-1C材質ポリエチレン全長(mm)225(先幅が45mmのみ全長190)色青質量(g)【総質量】約73硬さ軟刃幅(mm)45・60・75・90先端厚さ(mm)1.5
ドライウォールジョイントヘラ
ヤヨイ化学(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。 充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
しなるパテベラ
坂爪製作所(sakazume)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。仕様0.4mm厚全長(mm)190材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)
ショートステンパテベラ ハード
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷下塗パテに適したパテベラです。 研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。材質ステンレス鋼
BLACK&RED パテベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。材質ステンレス鋼(焼入れ)色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト刃厚(mm)0.29
ステンパテヘラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥739~税込¥813~1個当日出荷柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
本職パテベラ「palm」
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。材質ステンレス鋼
フレックスパテE-GRIP
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷グリップを握りやすい形状にしたパテベラです。 従来のグリップを少し削り込むことで手のひらに収まりやすく、疲れにくくなっています。材質ステンレス鋼
パテキングⅡロング
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から翌日出荷手の平にしっかり当たるため、指で強く握らずに済み、腕の疲労を軽減。 刃長さは45mmでしなりが硬めに設定されており、耳が切れやすく新品時から使いやすくなっております。 握りしめて持たなくて良いので力が入れやすく作業しやすい!用途パテ塗り作業などに。全長(mm)200刃長(mm)45
りゃんベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷狭い場所でのパテ作業に便利です。 1本で2種類の先端幅を持たせ、施工場所によって使い分けができます。材質ステンレス鋼
セラミックコートパテベラ
広島¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレスに総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性・離形性向上。 木柄はサーフェイス研磨、黒メタリック塗装仕上げです。![真打パテベラ零式 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75094410-260323-02.jpg)
真打パテベラ零式
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,198~税込¥3,518~1枚3日以内出荷一発で最高の仕上がり。オーソドックスな木製グリップを採用。パテ塗付と同時に塗付端部(耳)を削ぎ落すことができる。表面(ブレード特殊研磨)と裏面(無研磨)の両方を使用できるため、下地の状況に合わせて切り替えることができる。オーソドックスな木製グリップを採用。従来品より刃を5mm長くし、丁度良いしなり具合を実現。実用新案登録済ヘラ幅(mm)50
パテキングイージー
大塚刷毛製造¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌々日出荷バナナ型の持ち手で腕への負担が少ない新しい形のパテベラです。握りやすく腕の疲労を軽減。普通のパテヘラでは、やりずらい横にスライドするジョイント作業が引っ張りやすく楽に行えます。マルテーオリジナルカラー!用途パテ塗り・ジョイント作業などに。全長(mm)153刃長(mm)40
パテラック シルバー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷パテラックゴールドより研磨幅を広げソフトに仕上げています。材質ステンレス鋼
ブラックパテット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷表面に樹脂加工を施し、サビにくく、ヘラ部に付着したパテを落し易くなっています。材質ハガネ鋼(表面樹脂加工)
ラバースプレッダー
FINIXA¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から5日以内出荷柔軟性のあるゴム製パテヘラ。ユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。寸法(幅W×長さL)(mm)100×70
しなるパテベラステンNO.2
坂爪製作所(sakazume)¥799税込¥8791本翌々日出荷0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)60板厚(mm)0.4
本職フラットパテベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から6日以内出荷ブレードに押し当てる指の位置でしなりを調整できます。 また、ブレードの先端が湾曲しにくいためパテをフラットに打てます。材質ステンレス鋼(セラミックコート)
パテベラ サクラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたおしゃれなパテベラです。材質ステンレス鋼





























![真打パテベラ零式 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75094410-260323-02.jpg)