絞り込み
容量(L)
- 20~30未満(4)
材質
- ゴム(1)
- スチール(4)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- アサヒペン(5)
- インダストリーコーワ(5)
- ジャパンペール(5)
- サンコー(三甲)(4)
- TSオリジナル(高翔産業)(4)
- DICプラスチック(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- TRUSCO(2)
- 好川産業(2)
- ヨトリヤマ(世取山)(2)
- エム・あい(1)
- 山研工業(1)
- 野口興産(1)
特価
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(4)

ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)
エスコ¥7,870税込¥8,6571缶翌々日出荷バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)銅
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ
エスコ¥22,200税込¥24,4201セット(5缶)翌日出荷商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(5缶)翌日出荷5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)
エスコ¥24,800~税込¥27,280~1セット(5缶)翌日出荷から翌々日出荷5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。仕様固体用、内面ニス塗装有り色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
ペール缶 (バンドタイプ)
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット(5缶)翌日出荷5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥56,500税込¥62,1501個翌日出荷。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR



















![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)