絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOターボノズル 尾崎亀商店KOターボノズル尾崎亀商店(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
KOターボジョイント 尾崎亀商店KOターボジョイント尾崎亀商店(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
注入ガン プラスチックノズル アサヒボンド注入ガン プラスチックノズルアサヒボンド(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
長さ(mm)55テーパー8径(mm)3
ハンドスムーサー セット パル・ユニットハンドスムーサー セットパル・ユニット(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
宇造り 大塚刷毛製造宇造り大塚刷毛製造
3,198税込3,518
1本
当日出荷
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。全長(mm)180材質刈萱(かるかや)・綿糸巻き径(Φmm)(穂先)約40質量(g)約100
スムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材) パル・ユニットスムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材)パル・ユニット(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(6本)
3日以内出荷から8日以内出荷
適合ハンドスムーサー用種別専用エポキシ樹脂注入材
ステンレス ピン ユニティーボルトステンレス ピンユニティーボルト(1件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
外壁補修 浮きの注入で使用します
注入 ウエスパッキン 和アート注入 ウエスパッキン和アート(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(1000枚)
当日出荷
外壁注入工事 注入口からの漏れ防止に便利
当てゴム 大塚刷毛製造当てゴム大塚刷毛製造(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
マイクロファイバータオル ヤヨイ化学マイクロファイバータオルヤヨイ化学
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷
超極細繊維の鋭いエッジで汚れを掻き落とし、繊維の隙間に汚れや水分を吸収することにより、拭き取り効果が抜群です。
セット内容ブルー2枚、イエロー3枚寸法(mm)約280×480
引張試験器 アタッチメント 建研式用 アサヒボンド引張試験器 アタッチメント 建研式用アサヒボンド
1,298税込1,428
1個
当日出荷
引張試験用のアタッチメント
左官資材(埋込み定木) 城東テクノ左官資材(埋込み定木)城東テクノ
13,980税込15,378
1ケース(100本)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途出隅コーナーの仕上げに材質PVC長さ(mm)1820グレー
シーリングサンプルケース テクノラボシーリングサンプルケーステクノラボ
699税込769
1枚
当日出荷
現場でのシーリングサンプリングに
FP曲りノズル 誠研工業FP曲りノズル誠研工業
169税込186
1個
当日出荷
エアコン 仮置台 ユニティーボルトエアコン 仮置台ユニティーボルト(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
KOすべる圧着板 尾崎亀商店KOすべる圧着板尾崎亀商店
3,798税込4,178
1本
当日出荷
塩ビシート防水で使用される塩ビシートを圧着・固定するメーカーオリジナル商品です。塩ビシートの圧着をスムーズに行います。
ショットプラグ(両逆止弁ワンデータイプ) 友定建機ショットプラグ(両逆止弁ワンデータイプ)友定建機
489税込538
1個
当日出荷
高圧注入止水工法
オカモト 布トラテープ オカモト化成品オカモト 布トラテープオカモト化成品
729税込802
1巻(25m)
当日出荷
ハンディ 本毛 大塚刷毛製造ハンディ 本毛大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
当日出荷
表面の柔らかい面の洗浄などに使用いただけます。
型式96853全長(mm)約240.0寸法A(mm)25毛丈(mm)約240.0寸法B(mm)85寸法C(mm)240毛材馬毛材質(毛)馬毛毛色材質(ハンドル)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
カルマゼ用操作パネルカバー 尾崎亀商店カルマゼ用操作パネルカバー尾崎亀商店
1,198税込1,318
1セット(5枚)
4日以内出荷
カルマゼの操作パネルにほこりやごみが入らないように保護するパネルカバーです。 5枚入りでの販売です。
容量5枚入り
左官資材(への字定木) 城東テクノ左官資材(への字定木)城東テクノ
19,980税込21,978
1ケース(100本)
6日以内出荷
モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。 コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。
材質PVC長さ(mm)1820グレータイプ塗厚12mm
HT 高圧ポンプ 専用ノズル ハタ防水建設HT 高圧ポンプ 専用ノズルハタ防水建設
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高圧注入用ポンプ部品
カルマゼ用ステンレスパドル 尾崎亀商店カルマゼ用ステンレスパドル尾崎亀商店
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
日本ソセーカルマゼ用ステンレスパドルは、日本ソセー工業製ミキサー用のパーツです。力がかかっても曲がりにくく、サビにくいステンレス製です。
注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン尾崎亀商店
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ55Φ
注入ポンプCG-550・600用平パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-550・600用平パッキン尾崎亀商店
319税込351
1個
4日以内出荷
注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
サイズ55Φ
溶剤ワイパーロール 秀カンパニー溶剤ワイパーロール秀カンパニー
1,898税込2,088
1袋(3個)
当日出荷
溶剤ワイパー缶に溶剤とワイパーロールをセットするだけ!
注入ガン ノズル N-582(5MM) 友定建機注入ガン ノズル N-582(5MM)友定建機
899税込989
1個
4日以内出荷
注入機用高圧ノズル
長さ(mm)82先端サイズ(mm)5
注入ポンプCG-200用ワン型パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-200用ワン型パッキン尾崎亀商店
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ45Φ
注入ポンプCG-200用平パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-200用平パッキン尾崎亀商店
249税込274特価
1個
当日出荷
注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
サイズ45Φ
ステンレスピン 尾崎亀商店ステンレスピン尾崎亀商店
3,998税込4,398
1ケース(500本)
4日以内出荷から5日以内出荷
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。 エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
カルマゼ 4L6L 尾崎亀商店カルマゼ 4L6L尾崎亀商店
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!! 撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
左官資材(下場起し) 城東テクノ左官資材(下場起し)城東テクノ
29,980税込32,978
1ケース(100本)
5日以内出荷
モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
用途左官仕上げの下端に材質PVC長さ(mm)2000グレー
HT 注入ピン N-60 ハタ防水建設HT 注入ピン N-60ハタ防水建設
229税込252
1本
当日出荷
高圧注入用注入ピン
DK 注入ウエスパッキン 大華物産DK 注入ウエスパッキン大華物産
3,198税込3,518
1袋(1000枚)
4日以内出荷
注入工事用パッキン
アゲゾウクン(クーラー用 架台) サンユー建設アゲゾウクン(クーラー用 架台)サンユー建設
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
折りたたみ式(コンパクト収納型) マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。ベランダ改修工事必需品
質量(kg)1.7積載荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×400×200高さ調整範囲(mm)150~200
PC白切継刷毛 ヤヨイ化学PC白切継刷毛ヤヨイ化学
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
腰があり、毛先のまとまりのよい白豚毛を使用しているので、障子貼り等の付廻し作業に適しています。 樹脂製ハンドルを使用しています。
毛丈(mm)約24毛材白豚毛
スポイトセット(ショート・ロング各3本) TAMIYA(タミヤ)スポイトセット(ショート・ロング各3本)TAMIYA(タミヤ)
390税込429
1セット
当日出荷
筆塗りやエアーブラシ塗装の際に、塗料を塗りやすい濃度に薄めたり、調色の時に塗料の混合比を計るのに便利なスポイトです。 ボトルやビンから塗料を吸い上げやすい形状で、溶剤に強いPE樹脂製。 ロングタイプとショートタイプをそれぞれ3本ずつセット。 ロングはエアーブラシスタンドIIのハンガーにかけられます。
用途塗装用材質PE樹脂
CoRe一番 ヤヨイ化学CoRe一番ヤヨイ化学
849税込934
1パック(5枚)
7日以内出荷
超極細繊維のマイクロファイバー素材で、壁紙表面や見切り等に付着した糊の拭き取り、仕上げに最適です。 お手頃価格で丈夫、また糊の拭き取りに扱いやすいサイズです。 フィット感のあるサイズなので無駄な力がいりません。
寸法(mm)約280×360
ササラ 並 大塚刷毛製造ササラ 並大塚刷毛製造
1,298税込1,428
1本
当日出荷
撹拌機 アネスト岩田撹拌機アネスト岩田
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途塗料かくはん用
塗装用具特集
おすすめ人気ランキング
その他左官・塗装用具