絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(22)
- UNISON(ユニソン)(16)
- TOEX(LIXIL)(10)
- NASTA(ナスタ)(5)
- 田島メタルワーク(5)
- ACE(エース)(4)
- 光(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ハイロジック(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- グリーンライフ(1)
- アトムリビンテック(1)
- ハッピー金属(1)
- コーワソニア(1)
- NewHikari(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 森田アルミ工業(1)
- YKK AP(1)

エントランスフック ViK(ヴィク)
森田アルミ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
ネームホルダー 後付けタイプ
NASTA(ナスタ)¥419税込¥4611個当日出荷材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
ポスト共通ダイヤル錠
新日軽(LIXIL)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷セット内容BM2型、UA1型、YA11・12・21・22型、TA3・4・5・5R・5L型、OM11・11W・12・12W・1・1W・2・2W型取付ねじ・ワッシャー・シーラー付、シールx2、調整具x1色ブラック系適合シリーズポスト
樹脂キャッチ
ハッピー金属¥599税込¥6591個4日以内出荷専用樹脂キャッチ。樹脂キャッチを使用している機種:(ビス固定式)ファミールNo.680系、No.681系、No.684系、No.686系/(金具固定式)ファミールNo.685系
ポスト用投函防止プレート
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から6日以内出荷・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。材質PET樹脂(透明)
ポスト ダイヤル錠調整具
TOEX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷色黒梱包内容エクスポストアメリカンタイプW-1型・同セキュリティ仕様・フラット横型ポスト/1コ入/ダイヤル錠の番号変更時に使用。変更方法は取扱説明書をご確認ください。適合シリーズエクスポスト
マルチエントランスフック ステンレス製
NewHikari¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷2種類のフック形状で様々な物が掛けられます。右側バー部には、傘やハンガーなどフック状の物を掛けられます。左側フック部には、袋や折り畳み傘などリング状の物を掛けることができます。玄関での一時的な物置きなどに。取付用のビス付属。(コンクリートやタイルの壁などに取り付ける場合は、別売りのコンクリートプラグなどを使用して下さい。)用途玄関・ガレージなど付属品+皿タッピングねじ4×30・・・2本材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン研磨
メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ
田島メタルワーク¥489税込¥5381シート当日出荷集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H16
チラシブロック
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
ポストフェンス取付金具セット
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
支柱(Nasta Box +POST)
NASTA(ナスタ)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。材質アルミニウム質量(kg)1.9(1本あたり)色木目色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75仕上PVC+アクリルフィルム
門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ)
NASTA(ナスタ)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)仕上支柱:アルマイト処理
メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ
田島メタルワーク¥489税込¥5381シート当日出荷集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H23