絞り込み
開口寸法(mm)
- 200×200(9)
- 240×240(4)
- 250×250(12)
- 255×255(4)
- 300×300(25)
- 303×303(15)
- 303×606(7)
- 304×304(4)
- 350×350(13)
- 400×400(12)
- 405×405(4)
- 417×652(7)
- 450×450(43)
- 454×454(20)
- 455×455(8)
- 460×460(8)
- 500×500(13)
- 600×600(23)
- 606×606(103)
- その他(33)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(108)
- ダイケン(87)
- ACE(エース)(44)
- 城東テクノ(33)
- ナカ工業(23)
- SPG(サヌキ)(19)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(19)
- BXカネシン(15)
- フクビ化学(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- 第一機材(10)
- ホーコス(10)
- 淀川建材工業(9)
- FAKRO(8)
- HOJO(7)
- APLUS(クマモト)(6)
- フレックスシステム(5)
- Bulls(ブルズ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 建物管理・メンテナンス

天井点検口 細額縁タイプ
ダイケン¥4,898~税込¥5,388~1台10日以内出荷額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。付属品ハンガー×4材質(内枠、外枠)A6063S-T5色シルバー
高気密型壁点検口 高断熱タイプ
城東テクノ¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PS、断熱蓋:PS色点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリータイプ丁番熱貫流率(W/m2・K)3.6
高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用
城東テクノ¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE色点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用
城東テクノ¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷袋入り断熱材で点検しやすい。付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE色断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)400×600
高気密型天井点検口 在来軸組用 2×4 工法用
城東テクノ¥8,398税込¥9,2381台6日以内出荷シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイト開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 2×4 工法用
城東テクノ¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ2コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ色シルバー開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
床下点検口(標準型300×300)
城東テクノ¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷コンパクトな床下点検口。セット内容点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:296×296切断寸法(mm)(フローリング)277×277
床下点検口(断熱型900×600)
城東テクノ¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷点検しやすさと大容量の収納力を実現。適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内蓋2コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET、【断熱中桟】PP+アルミ+断熱材PS+PE発泡体、【中桟受ブロック】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:560×820熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
床下点検口(断熱型600×600)
城東テクノ¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷すっきりとした断熱材内蔵型。適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET色ブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
床下点検口(標準型450×600)
城東テクノ¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP色ブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560切断寸法(mm)(フローリング)382×532
床下収納 スライドタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥49,980税込¥54,9781セット7日以内出荷納庫が右へ左へとスライドするため、1ボックス分の開口で2倍の収納量になります。小さな間口でたっぷり収納できます。セット内容合板×1、枠セット×1、収納本数×2、皿トレー×2、仕切板×2、回転把手×1、スライド枠×1寸法(mm)606×606×535タイプ深型600
床下収納 標準タイプ
TOSTEM(LIXIL)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から7日以内出荷床下点検口としても利用できる、便利な床下収納です。キッチン、パントリーの保管庫としておすすめです。
天井点検口気密タイプ
JAPPY¥6,898税込¥7,5881台3日以内出荷省エネ基準に適した気密性 気密材により冷暖房効率と遮音性アップ用途天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます。寸法(mm)□300×H31色シルバー開口寸法(mm)□454内枠ボード材切断寸法(mm)□410
吊り金具(浅型本体用)
吉川化成¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷浅型本体用の吊り金具です。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品取付ビス×2本材質SGCCタイプ浅型用
吊り金具(深型本体用)
吉川化成¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷深型本体用の吊り金具です。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品取付ビス×2本材質SGCCタイプ深型用
ステンレスタラップ ローレット型
ジョー・プリンス竹下¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
断熱床下収納庫 600深型
YPC株式会社(旧:吉川化成)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。トラスコ品番139-2431セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、仕切板:1枚、D固定具:1セット材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン質量(kg)6.5色シルバー高さ(mm)463容量(L)約80縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
断熱床下収納庫 600型
YPC株式会社(旧:吉川化成)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。トラスコ品番139-2433セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、仕切板:1枚、D固定具:1セット材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン質量(kg)6.5色ブロンズ高さ(mm)463容量(L)約80縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
フロアーハッチ アルミ製・モルタル用
アウス¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。寸法H(mm)51寸法D(mm)39
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥9,598~税込¥10,558~1セット4日以内出荷から5日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
2階用補強金具(浅型床下収納庫用)
SPG(サヌキ)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷らくらく床下収納庫<浅型> を2階以上に設置する場合に使用していただく補強金具です。下の階へ落下を防止する金具です。材質スチール
KYハウスハッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷フロアの厚み15mm対応のアルミ枠の床下点検口です。安全性を重視した樹脂コーナー仕様です。枠:長期使用対応部材(CjK部材)基準対適合商品です。材質本体:アルミ/コーナー:樹脂
あんしんハッチ ガスダンパー式
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000色取手付
キッチンチェック
フカガワ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷・取付枠ワンタッチ式。 ・扉は完全取外し式の為省スペースです。 ・扉にロックウール50t内臓で保温が不要です。用途厨房排気ダクト用点検口厚さ(mm)58
1枠タイプ 壁点検口
ダイケン¥1,698~税込¥1,868~1台10日以内出荷専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
断熱材付き 床点検口
ダイケン¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ 蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます 25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可 オールステンレス製 モルタル充填専用タイプです材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)寸法W1(mm)558寸法W2(mm)600寸法W3(mm)578適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
ウッドデッキ用 床点検口
ダイケン¥17,980~税込¥19,778~1台10日以内出荷内蓋のみの点検口 標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。 厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装適合荷重歩行用3.5kN/m2
床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型
ダイケン¥27,980税込¥30,7781台10日以内出荷改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。用途屋内歩行用付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4仕様補強2本タイプ気密・断熱収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)70蓋材切断寸法586
床下収納庫 気密タイプ 深型
ダイケン¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。用途屋内歩行用付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1仕様補強2本タイプ気密収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用)
ダイケン¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。用途屋内歩行用付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×16浅型収納ボックス×1収納ボックス吊り金具×1さら木ねじ(Φ3.1×20)×4仕様補強2本タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)75蓋材切断寸法586
床下収納庫 スタンダードタイプ 深型
ダイケン(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。用途屋内歩行用付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1仕様補強2本タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロック
ダイケン¥10,980~税込¥12,078~1台10日以内出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー
NewHikari¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。 スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。 固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。用途屋内専用の天井点検口トラスコ品番818-7064材質内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)寸法(mm)(フタ材カット)410、(天井材カット)455色シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)455×455内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
アルミ天井ハッチ 450mm
MK(丸喜金属本社)¥27,980税込¥30,7781セット(10枚)翌々日出荷仕様開閉はコインターン式トラスコ品番818-4060セット内容ボード押さえ金具×4個、吊り金具×4個材質アルミニウム(A6063S-T5)、スチール色シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)453×453内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
アルミ枠 床下点検口 450角タイプ【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)