絞り込み
開口寸法(mm)
- 200×200(9)
- 240×240(4)
- 250×250(12)
- 255×255(4)
- 300×300(25)
- 303×303(15)
- 303×606(7)
- 304×304(4)
- 350×350(13)
- 400×400(12)
- 405×405(4)
- 417×652(7)
- 450×450(43)
- 454×454(20)
- 455×455(8)
- 460×460(8)
- 500×500(13)
- 600×600(23)
- 606×606(103)
- その他(33)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(108)
- ダイケン(87)
- ACE(エース)(44)
- 城東テクノ(33)
- ナカ工業(23)
- SPG(サヌキ)(19)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(19)
- BXカネシン(15)
- フクビ化学(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- 第一機材(10)
- ホーコス(10)
- 淀川建材工業(9)
- FAKRO(8)
- APLUS(クマモト)(7)
- HOJO(7)
- エスコ(5)
- フレックスシステム(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 建物管理・メンテナンス
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミ天井点検口”気密タイプ”
BXカネシン¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
BXカネシン¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ小屋裏壁点検口
BXカネシン¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200
椿本チエイン¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷レバーによるワンタッチ開閉式の点検窓で取付が簡単です。仕様全てステンレス鋼トラスコ品番578-7710
気密・断熱タイプ ホーム床点検口
Bulls(ブルズ)¥18,980税込¥20,8781台(1台)4日以内出荷から5日以内出荷内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
気密タイプ床下収納庫
Bulls(ブルズ)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷気密性能(JISA4706)A-4等級相当付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個仕様コーナー樹脂仕様寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597開口寸法(mm)546収納容量(L)105(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)外枠寸法(mm)622
スタンダードタイプ 床下収納庫
Bulls(ブルズ)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷気密性能(JISA4706)A-4等級相当仕様コーナー樹脂仕様/一般タイプ/15mmフロア用サイズ606×606
フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
メーター点検口(埋込ハンドル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷埋込ハンドルタイプ。専用キーが付属しております。仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
可動ハシゴ用掛金具
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様掛金具材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2寸法H(mm)185寸法W(mm)300仕上磨き
タラップ(ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷横滑り防止・滑止めローレット加工付です。仕様ローレット加工材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ(ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ仕様ローレット加工・日本下水道事業団型材質ステンレス丸鋼(SUS304)質量(kg)約3.5径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)300寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約2.9径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)200仕上磨き
タラップ(アングル型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷後付タイプ仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
タラップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷横滑り防止タイプです。材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
フロア-ハッチ(モルタル用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付
NASTA(ナスタ)¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付
NASTA(ナスタ)¥159,800~税込¥175,780~1個11日以内出荷・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷開閉がスムーズなガスダンパーを採用。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式
NASTA(ナスタ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
タラップ アングル付
NASTA(ナスタ)¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン研磨
タラップ 後付タイプ 裏板のみ
NASTA(ナスタ)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷はさみ込み式のステンレスタラップです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)400×50×裏板6仕上バフ研磨
アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)
床下収納ユニット
ノダ¥39,980~税込¥43,978~1台13日以内出荷床下を活用して収納スペースを。バリエーションが豊富で、使いやすさにもきめ細かく配慮しています。収納庫本体は汚れに強い強化プラスチックを使用。また通気孔や排水口を設けて湿気や臭気がこもるのを防ぎます。網トレー、仕切板等でユニット内部を細かく整理できますので、小物の収納にも便利です。フタ材と床材を同じ仕上げ材にすれば、目立たず一体感のある室内になります。用途床下収納庫色ブロンズ
細目地天井点検口
SPG(サヌキ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm材質アルミ色シルバー