絞り込み
開口寸法(mm)
- 200×200(9)
- 240×240(4)
- 250×250(12)
- 255×255(4)
- 300×300(25)
- 303×303(15)
- 303×606(7)
- 304×304(4)
- 350×350(13)
- 400×400(12)
- 405×405(4)
- 417×652(7)
- 450×450(43)
- 454×454(20)
- 455×455(8)
- 460×460(8)
- 500×500(13)
- 600×600(23)
- 606×606(103)
- その他(33)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(108)
- ダイケン(87)
- ACE(エース)(44)
- 城東テクノ(33)
- ナカ工業(23)
- SPG(サヌキ)(19)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(19)
- BXカネシン(15)
- フクビ化学(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- 第一機材(10)
- ホーコス(10)
- 淀川建材工業(9)
- FAKRO(8)
- HOJO(7)
- APLUS(クマモト)(6)
- エスコ(5)
- フレックスシステム(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 建物管理・メンテナンス

床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型
吉川化成¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。仕様通気孔付材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約220材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)
ホーコス¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。用途軽荷重用材質SUS304
天井点検口(気密・断熱タイプ)
ダイケン¥12,980~税込¥14,278~1台10日以内出荷次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール開口寸法(mm)515内枠ボード材切断寸法(mm)471枠材外額縁・内額縁ハンガータイプタッピンねじ
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン¥4,998税込¥5,4981台11日以内出荷内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。付属品吊りタイプハンガー金具×4材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH色シルバー開口寸法(mm)452仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)