絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
499件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスタラップN FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスタラップN

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいタラップ。
    材質ステンレスSUS304仕上バフ研磨仕上
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付 ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付

    ダイケン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    10日以内出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
  • アルミ軒裏換気口 BXカネシン

    アルミ軒裏換気口

    BXカネシン
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
    用途見切や派風部分に取り付ける換気金物付属品ステンレスカラービス×4材質アルミニウム(JIS H4040)色アイボリー
  • 300mm幅タラップ用押え板 エスコ

    300mm幅タラップ用押え板

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951SB-6
  • アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)460×460×高さ182.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口 300角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 300角タイプ

    吉川化成
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×1本適合板厚(mm)15開口寸法(mm)300×300材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ

    吉川化成
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用) 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)

    吉川化成
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。 350mLの缶ビール×56本が入ります!
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)容量(L)約40(約40kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学

    壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)

    フクビ化学
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
    色オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
  • 壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ) フクビ化学

    壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ)

    フクビ化学
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
    色オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
  • 壁用点検口枠 1型 フクビ化学

    壁用点検口枠 1型

    フクビ化学
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
    色オフホワイト
  • 点検口枠 T-050N フクビ化学

    点検口枠 T-050N

    フクビ化学
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
    色オフホワイトボード厚さ(mm)5
  • フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用

    第一機材
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606

    ダイケン
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3580材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

    ダイケン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無

    ダイケン
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ

    ダイケン
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用

    ダイケン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)450×450×20.5有効開口(mm)416×416適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

    ダイケン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3530セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×900×15質量(kg)2.1開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
  • 床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型 吉川化成

    床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型

    吉川化成
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
    仕様通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約140材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 一般2階用・600型・浅型

    吉川化成
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    仕様通気孔なし高さ(mm)325材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
    用途歩行用材質SUS304
  • KCH-Ⅱ天井点検口300H型 APLUS(クマモト)

    KCH-Ⅱ天井点検口300H型

    APLUS(クマモト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    3日以内出荷
    種別ワンタッチ式材質A6063S-T5寸法(mm)(天井内蔵切欠寸法)272×272色ホワイト呼び寸法(mm)(ハッチ)300×300天井施工開口寸法(mm)303×303
  • パイプステップ ブラケットのみ ACE(エース)

    パイプステップ ブラケットのみ

    ACE(エース)
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • ローレットタラップ ACE(エース)

    ローレットタラップ

    ACE(エース)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法C(mm)50仕上ピーリング
  • 床下収納庫用部材 水抜きキャップ(SPF-60S3・SPF-90S3用) 城東テクノ

    床下収納庫用部材 水抜きキャップ(SPF-60S3・SPF-90S3用)

    城東テクノ
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
  • タラップ足場 東京富士商会

    タラップ足場

    東京富士商会
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    仕様足場ボルト:タラップ足場
  • 点検口 東京富士商会

    点検口

    東京富士商会
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)内枠天井材:4~24
  • タラップ足場 イワブチ

    タラップ足場

    イワブチ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
  • アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”気密タイプ”

    BXカネシン
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン

    アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”

    BXカネシン
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”SH-Aタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”SH-Aタイプ”

    BXカネシン
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”気密タイプ”

    BXカネシン
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
建物管理・メンテナンス