カテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
材質
- その他(4)
- アルミ(62)
- シリコン(6)
- スチール(529)
- スチール(ニッケルメッキ)(3)
- ステンレス(498)
- チタン(2)
- メタル(4)
- 亜鉛合金(123)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 木(32)
- 本体×2:ABS樹脂(2)
- 材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ(2)
- 樹脂(200)
- 銅(1)
- 鋳鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(202)
ブランド
- 水本機械製作所(331)
- エスコ(223)
- LAMP(スガツネ工業)(174)
- WAKI(和気産業)(173)
- ハイロジック(170)
- ハーフェレ(167)
- TRUSCO(118)
- シロクマ(112)
- フジテック・ジャパン(60)
- 光(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- ACE(エース)(46)
- BEAVER(ビーバー)(45)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- ニッサチェイン(41)
- マジッククロス8(39)
- ベルク(35)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32)
- 若井産業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: 吊り金具
商品豆知識

GALLUP(ギャラップ) Brass Products ダブル シーリング フック 4個セット #Gold 7505-41
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥6,398税込¥7,0381セット7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途カウンター下など水平に取り付ける真鍮製フック。バーや飲食店でバックを掛けるフックとして重宝します。サイズ(mm):約 幅59×高さ59×奥行47。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)色Gold
ニッケル回転帽子掛け
ニッサチェイン¥19,980税込¥21,9781箱(60個)9日以内出荷スチール製の回転する帽子掛です。付属品鉄トラスねじ付(3mm×20mm)トラスコ品番545-2974材質本体:スチール幅(mm)34色ニッケル高さ(mm)69奥行(mm)73表面処理ニッケルメッキ吊下荷重N(kgf)6
PRE-F020
UNION(ユニオン)¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷材質ステンレス ミラー質量(kg)0.296寸法98.5×42×145耐荷重(kg)15取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
スリングフック YPシリーズ
象印チェンブロック¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷外れ止め付きフックです、スタンダードなフックとして仕様●寸法(mm)p:221●寸法(mm)t:45●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:28●寸法(mm)m:50●寸法(mm)m':58●寸法(mm)n:82●寸法(mm)s:52●自重(kg):5.7●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7508アズワン品番67-9184-38
スイベルフック ボールベアリング入り BKEシリーズ
象印チェンブロック¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷ボールベアリング入りでフックがスムーズに回転します、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
枠式ターンバックル J&J
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
沈みヒネリシャックル
水本機械製作所¥899税込¥9891個8日以内出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。、ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7982アズワン品番67-7207-39
沈みシャックル
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個8日以内出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
楕円リンク
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個8日以内出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
三角リングキャッチ
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個8日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
固定ブロック 1車 参考使用荷重1.47kN
水本機械製作所¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082アズワン品番67-7206-12
丸カンボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
角頭シャックル
水本機械製作所¥479~税込¥527~1個8日以内出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロング沈みシャックル
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個8日以内出荷シャックル部が長く用途が広がります。、シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロングワイドシャックル
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロングアイボルト ミリネジ
水本機械製作所¥519税込¥5711個8日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813アズワン品番67-7203-95
ロングアイスクリュー
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):1.47●D(mm):8●L(mm):24●H(mm):41●B(mm):75●E(mm):10●A(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6085アズワン品番67-7203-82
ロールターンバックル
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ロープ止め金具 クロスビットSUS316
水本機械製作所¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。