カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

義星丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2色マットブラックねじ穴数8
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ AFD12H型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下
オートヒンジ AFD8KH型
日東工器¥8,098~税込¥8,908~1組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
オートヒンジ 700シリーズ 733型 空丁番
日東工器¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷オートヒンジ 700シリーズ 733型用空丁番。用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下ストップ角度なし適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色ステン
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番
日東工器¥24,980税込¥27,4781枚4日以内出荷オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(鋼製ドア)付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用)
日東工器¥10,980税込¥12,0781組4日以内出荷本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。 取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。 住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。 JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。 ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(木製)付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
オートヒンジ 100シリーズ 143型
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下ストップ角度なし適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100シリーズ 122型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下ストップ角度85°および150°適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番
日東工器¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
丁番2個入り(DEBZ0031*)
TOSTEM(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷仕様00/8~ベルエア・セリード用適合ASベルエア、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)色シルバー
二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2
新日軽(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181セット9日以内出荷適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベールセット内容本体×1、取付ねじ×8色シルバー勝手R(右)
フロアー戸当(マグネット式)
MK(丸喜金属本社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品バインドタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×20仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで材質亜鉛ダイカスト仕上WB
マグピタ戸当(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品皿タッピングネジ 3.5×25、トラスタッピングネジ 3.5×25仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで材質亜鉛ダイカスト+樹脂+鋼板仕上WB
丁番キャッチ付き(十字座金)
ハウステック¥2,598税込¥2,8581セット6日以内出荷適合システムキッチン/コンパクトキッチン/洗面/ミニキッチン用材質スチール寸法(mm)本体(57×111×22.5)、座金(53×41.5×23)色シルバー
ガラスドア用自由丁番 M8501型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ねじ穴数3耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490ガラス厚(mm)8、10
デュオマティックプレミアム 110°標準取付け用 全カブセ
ハーフェレ¥999税込¥1,0991個23日以内出荷キャッチ付。ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵、用途扉の取付け仕様ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵材質カップ・ヒンジアーム:スチール仕上ニッケルメッキ調整機能左右調整 -1.5 / +4.5 mm、高さ調整 -2 / +2 mm、奥行調整 +2.8 mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8 mm (デュオマティック SM 座金)
ドアバンパー 接着タイプ DB100
ハーフェレ¥2,398税込¥2,6381セット(350個)23日以内出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様四角材質ポリウレタン寸法(mm)10×10取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)2.5仕上透明
コーナーベンチヒンジ 木製軽量シートパネル用 バネなし
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781ペア当日出荷ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用用途扉の取付け仕様軽量シートパネル材質スチール仕上青亜鉛メッキ開き角度(度)95
GS 45 マイターヒンジ
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷木製扉 マイター角度45°の留め加工に対応したヒンジです。用途扉の取付け材質カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール取付側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)16-22開き角度(度)135
隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用
ハーフェレ¥2,298~税込¥2,528~1個23日以内出荷対応板厚23mm以上の隠し丁番、用途扉の取付け材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス板厚(mm)23以上開き角度(度)180
Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 全カブセ キャッチなし
ハーフェレ¥529税込¥5821個6日以内出荷扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。キャッチなしです。標準使用用途扉の取付け仕様ネジ止め材質スチール取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110ホールパターン(mm)45/9.5
スムーブホルダー
ハーフェレ¥859税込¥9451個6日以内出荷キャビネットの天板や底板に取付けられる後付けダンパー。ブラケット後部のネジでダンパーが効き始める位置を調節可能、用途扉の取付け材質ケーシング:亜鉛合金、ダンパー:プラスチック取付天井または底板にネジ止め
プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381個23日以内出荷マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様接着固定用受座付材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付仕上黒 / ベージュ
デュオマティックA 亜鉛合金 十字座金 ユーロネジ付
ハーフェレ¥289税込¥3181個23日以内出荷デュオマティックヒンジ用座金、用途扉の取付け仕様ユーロネジ付材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ下穴深さ(mm)11側板厚(mm)19
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付
ハーフェレ¥249税込¥2741個当日出荷デュオマティックヒンジ用3mm座金、用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ座金高さ(mm)3
デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め
ハーフェレ¥309~税込¥340~1個23日以内出荷デュオマティックヒンジ用座金、用途扉の取付け仕様ユーロネジ付材質スチール仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット下穴深さ(mm)11.5
デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 全カブセ
ハーフェレ¥969~税込¥1,066~1個7日以内出荷から23日以内出荷扉が開く方向にバネがついたプッシュオープンヒンジの全カブセです。ハンドルレス扉開用用途扉の取付け仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110