41ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アオリ止メ付パワーキャノン戸当り RB-44 シロクマ

    アオリ止メ付パワーキャノン戸当り RB-44

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22、3.1×16
  • アオリ止メ付ロケット戸当り RB-13 シロクマ

    アオリ止メ付ロケット戸当り RB-13

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮+ゴムサイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16
  • アオリ止メ付キャノン戸当り RB-130 シロクマ

    アオリ止メ付キャノン戸当り RB-130

    シロクマ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16
  • アオリ止メ付キャノン戸当り RB-31 シロクマ

    アオリ止メ付キャノン戸当り RB-31

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16
  • アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33 シロクマ

    アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33

    シロクマ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂サイズ80サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×16
  • ウッドスリムラジアル戸当り RW-4 シロクマ

    ウッドスリムラジアル戸当り RW-4

    シロクマ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質積層+軟質樹脂サイズ45
  • ステンレスフランス落し No.8 シロクマ

    ステンレスフランス落し No.8

    シロクマ
    869税込956
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスサイズ(mm)【付属ビス】3.1×32、3.1×25、2.7×16
  • ステンS形上框戸当り RS-11W シロクマ

    ステンS形上框戸当り RS-11W

    シロクマ
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    白ゴム仕様です。
    材質ステンレス+軟質樹脂仕上ヘアーラインサイズ(mm)【付属ビス】3.5×20
  • キューブ戸当り R-1 シロクマ

    キューブ戸当り R-1

    シロクマ
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    天当り用です。
    付属品【付属ビス】A3.5×20材質エラストマー+鉄寸法D1(mm)20
  • ステンレス丸落しツボ No.7 シロクマ

    ステンレス丸落しツボ No.7

    シロクマ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    皿座ぐり不要です。
    材質ステンレス仕上ヘアーラインサイズ(mm)28
  • ドアロック ハイロジック

    ドアロック

    ハイロジック
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    お子様やペットのドア開けを防ぐ。本品のボタンを押して、回転させる、2タッチでレバーハンドルの動きを制限します。複雑な2タッチの動きが、お子様やペットの容易な開閉を防ぎます。シングルタイプはレバーが下がるレバーハンドルに、ダブルタイプはレバーが上下するレバーハンドルにご使用ください。両面テープで簡単取付。屋内専用
    材質ABS樹脂規格シングル
  • PEN ステンレス自由蝶番(両開) ハイロジック

    PEN ステンレス自由蝶番(両開)

    ハイロジック
    6,898税込7,588
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
    仕様両開材質SUS304
  • ステンレス旗丁番 ハイロジック

    ステンレス旗丁番

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    開き戸などの開閉軸に用いる左右兼用タイプの旗蝶番。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ステンレス
  • アルミ丸落し ハイロジック

    アルミ丸落し

    ハイロジック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製の丸落とし金具。扉などに
    材質アルミ
  • LAMP スライド蝶番 ハイロジック

    LAMP スライド蝶番

    ハイロジック
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
    その他キャッチ付材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキサイズ(mm)35カップ径(Φmm)35開き角度(度)105開き
  • ステンレス ストレート掛金 フジテック・ジャパン

    ステンレス ストレート掛金

    フジテック・ジャパン
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
    付属品取付ビス材質SUS304仕上ミガキ
  • フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 本体側部材 Panasonic(パナソニック)

    フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 本体側部材

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
    用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、ナイロン+POM樹脂固定方法マグネットでホールド
  • 戸当 シブタニ

    戸当

    シブタニ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    笠木がないハイパネルブースで使用可能な戸当たりです。主張しすぎないデザインでハイグレードなトイレ空間にもおすすめです。
    付属品呼び4×20ナベタッピンネジ(+)SUS 3本材質ステンレス仕上ショットブラスト色(ゴム足)ブラック
  • 埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
  • フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ S-40/S-30/30

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    ・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
  • フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
  • フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
  • フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
  • ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,398税込5,938
    1台
    23日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    仕様ストップなしタイプパラレル型
  • ユニクロ門落し フジテック・ジャパン

    ユニクロ門落し

    フジテック・ジャパン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
    用途規格(mm)材質ストローク(mm)170仕上ユニクロメッキ
  • No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し ニシムラ

    No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し

    ニシムラ
    6,198税込6,818
    1箱(10枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
    用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない2枚リング入材質SUS430表面処理BL(ブラック)
  • No.1530 カラー厚口丁番 シルバー ニシムラ

    No.1530 カラー厚口丁番 シルバー

    ニシムラ
    3,500税込3,850
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
    用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理S(シルバー塗装)
  • No.4520 ステンレス中厚丁番 銅ブロンズ ニシムラ

    No.4520 ステンレス中厚丁番 銅ブロンズ

    ニシムラ
    4,198税込4,618
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
    用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AE(銅ブロンズ塗装)
  • No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し ニシムラ

    No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し

    ニシムラ
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
    用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BL(ブラック)
  • ステンレス ボックスローラーキャッチ SUGICO(スギコ)

    ステンレス ボックスローラーキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーのため、抜差しがスムーズです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力(kgf):約2材質ステンレス(SUS304)自重(g)13.2モデルTL-164
  • PRE-HS2 UNION(ユニオン)

    PRE-HS2

    UNION(ユニオン)
    1,698税込1,868
    1組
    6日以内出荷
    対象屋内用ドア厚(mm)対応:33~50
  • PRE-UT300 UNION(ユニオン)

    PRE-UT300

    UNION(ユニオン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ゴム ホワイト寸法Φ30×50取付ボルトM12(付属しておりません)
  • PRE-E110 UNION(ユニオン)

    PRE-E110

    UNION(ユニオン)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.05寸法Φ26×42アングル(°)約200ドア厚(mm)対応:35~54(オプション指定より入力)
  • 152旗丁番 キンマツ

    152旗丁番

    キンマツ
    3,198税込3,518
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304 (ステン)
  • 丁番用ライナー キンマツ

    丁番用ライナー

    キンマツ
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    材質軟質ポリエチレン仕上白色
  • 面付102丁番 キンマツ

    面付102丁番

    キンマツ
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・・50/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
  • 150カクシ丁番(単品) キンマツ

    150カクシ丁番(単品)

    キンマツ
    6,698税込7,368
    1枚
    5日以内出荷
    材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:W1000×H2100・・・99/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
  • 面付122丁番 キンマツ

    面付122丁番

    キンマツ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・65/3枚
  • ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
ドア・扉金物