39ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフティ ハスブ WAKI(和気産業)

    セフティ ハスブ

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具  
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • ゲートスプリング WAKI(和気産業)

    ゲートスプリング

    WAKI(和気産業)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。木製扉用ゲートスプリング
    用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装サイズ(mm)350
  • 厚口カラー丁番 WAKI(和気産業)

    厚口カラー丁番

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    掘り込み型。
    用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
  • ステー天開用 WAKI(和気産業)

    ステー天開用

    WAKI(和気産業)
    979税込1,077
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)開き方天開用
  • ステン丁番掛金 WAKI(和気産業)

    ステン丁番掛金

    WAKI(和気産業)
    989税込1,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス
  • 厚口フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    厚口フラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    889税込978
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)種類フラッシュ丁番
  • 薄口カラー丁番 WAKI(和気産業)

    薄口カラー丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み型。
    用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
  • 戸当帽子掛け WAKI(和気産業)

    戸当帽子掛け

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    木製の壁面上部に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
    用途木製の扉、壁面上部用の戸当たり。
  • 床付戸当 WAKI(和気産業)

    床付戸当

    WAKI(和気産業)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    木製の床に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
    用途木製の扉、床用の戸当たり。
  • ドアーガード外開用 WAKI(和気産業)

    ドアーガード外開用

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
    用途防犯用 玄関扉の補助錠。材質亜鉛ダイカスト
  • シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー掛金錠

    WAKI(和気産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
    用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
  • エクストラヒンジ WAKI(和気産業)

    エクストラヒンジ

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ヒンジ
    用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • ST公団戸当り 大 WAKI(和気産業)

    ST公団戸当り 大

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    用途戸当たり材質/仕上ステンレス/ヘアライン
  • ステンレス ニュー横掛金 APLUS(クマモト)

    ステンレス ニュー横掛金

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック出来ます。
    用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス薄口丁番 エスコ

    ステンレス薄口丁番

    エスコ(1件のレビュー)
    1,360税込1,496
    1セット(10個)
    翌日出荷
    種類平丁番板厚(mm)0.8ねじ穴数4
  • 76mm ステンレス フラッシュ丁番 エスコ

    76mm ステンレス フラッシュ丁番

    エスコ
    790税込869
    1セット(2枚)
    欠品中
    エスコ品番EA951BS-76幅(mm)29厚さ(mm)1.5全長(mm)76種類フラッシュ丁番穴数7
  • 102mmステンレス フラッシュ丁番 エスコ

    102mmステンレス フラッシュ丁番

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1セット(2枚)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA951BS-102幅(mm)37厚さ(mm)1.5全長(mm)102種類フラッシュ丁番穴数8
  • ストロング掛金 エスコ

    ストロング掛金

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BD-35材質鋼板厚さ(mm)1.0寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20仕上グリーン焼付塗装寸法G(mm)14
  • ドアーチェーン エスコ

    ドアーチェーン

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
  • ステンレスアームストッパー エスコ

    ステンレスアームストッパー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LE-1材質ステンレス(SUS304)全長(mm)最大210穴径(Φmm)5
  • マグネットキャッチ エスコ

    マグネットキャッチ

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
  • B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)

    B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
  • スチール 引戸用 駆動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    スチール 引戸用 駆動装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
  • ロッド棒付フランス落し 中西産業

    ロッド棒付フランス落し

    中西産業
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    フランス落しとロット棒のセット品となります。
    シルバー
  • 608 戸当り帽子掛 BEST(ベスト)[金物]

    608 戸当り帽子掛

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、戸当り:シリコンゴム(黒)。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)35幅(mm)35
  • 1607S フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    1607S フック付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)100幅(mm)16厚さ(mm)61.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム
  • 425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]

    425K 回転ストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
    用途床付戸当りNo.425用ストッパー長さ(mm)24幅(mm)103高さ(mm)28
  • MIWA DZ.CS BS64 (13B) ビスツキ 美和ロック

    MIWA DZ.CS BS64 (13B) ビスツキ

    美和ロック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    種別DZ錠本体ケースのみグリーン購入法適合
  • MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=M (FT=110×25) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=M (FT=110×25)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ

    デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    デュオマティックヒンジ用0mm座金、
    用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上二ッケルメッキ座金高さ(mm)0
  • カンヌキ受け 首 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ受け 首

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • シークレットヒンジ アトムリビンテック

    シークレットヒンジ

    アトムリビンテック
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    開き戸用のピボットヒンジです。金具は開き戸の木口面に掘り込んで取付けるので、丁番が見えません。ピボット式で左右勝手がなく、また、開き戸を双方向に開くことができます。調整は、上下、前後、左右の3方向に調整できます。
    用途使用条件一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません) 。アームストッパーとの併用はできません。◇対応ドア厚:30mm~40mm ◇ドア質量:総質量で40kg以下付属品上部ベース:+バインドタッピンねじ4×30 4本下部ベース:+バインドタッピンねじ4×20 2本上部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本下部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本専用スパナ材質亜鉛合金、他仕上上部ベース:WBメッキ 下部ベース、上部本体、下部本体:WBメッキ
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    付属品受座材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチMCH型 LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチMCH型

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。
    付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 受座W型 LAMP(スガツネ工業)

    受座W型

    LAMP(スガツネ工業)
    23税込25
    1個
    4日以内出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    用途マグネット受座に。付属品受座W4種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC-SM10 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-SM10

    LAMP(スガツネ工業)
    66税込73
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
  • ステンレス丸棒貫抜 APLUS(クマモト)

    ステンレス丸棒貫抜

    APLUS(クマモト)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 16本 ステン+Aナベタッピング3×16 4本材質SUS304仕上電解研磨
  • Lamoe 堀込引手 UNION(ユニオン)

    Lamoe 堀込引手

    UNION(ユニオン)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様1個寸法(mm)120×40×13.5材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)16以上
  • 戸当り(クッション付) ノダ

    戸当り(クッション付)

    ノダ
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
ドア・扉金物