カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(33)
- APLUS(クマモト)(41)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- WAKI(和気産業)(83)
- アトムリビンテック(23)
- エスコ(164)
- キンマツ(38)
- シロクマ(21)
- ニシムラ(41)
- ハイロジック(86)
- ハーフェレ(148)
- フジテック・ジャパン(18)
- 新日軽(LIXIL)(32)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
15ページ目: 丁番

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
丁番 ET-100A型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)当日出荷から5日以内出荷扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金長さ(mm)160材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)76種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)18適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)70種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)24適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から4日以内出荷DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
BaSys 三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥79,980税込¥87,9781個欠品中20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。用途建具用材質ステンレス鋼(SUS430)長さ(mm)180材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地質量(g)972仕上素地適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000![ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385993-080117-02.jpg)
ビークフランス蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)95種類フランス蝶番板厚(mm)2.5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mmねじ穴数6
ステンロング丁番
WAKI(和気産業)¥689~税込¥758~1袋(2個)翌々日出荷掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番ねじ穴数6
厚口ステンレス丁番
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
平型蝶番(ステンレスサラ穴)
栃木屋¥269税込¥2961個4日以内出荷M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。用途各種産業機械材質SUS304質量(kg)扉:6RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19グリーン購入法適合グリーンマーク認定
































![ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385993-080117-02.jpg)