絞り込み
ブランド
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 丁番

1,309件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折戸用コーナーキャビネットヒンジ 目地代4-18mm ハーフェレ

    折戸用コーナーキャビネットヒンジ 目地代4-18mm

    ハーフェレ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    調整機能が3方向の折戸用コーナーキャビネットヒンジ、
    用途扉の取付け材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)15-24開き角度(度)150
  • 隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用 ハーフェレ

    隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用

    ハーフェレ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    23日以内出荷
    対応板厚23mm以上の隠し丁番、
    用途扉の取付け材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス板厚(mm)23以上開き角度(度)180
  • Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 全カブセ キャッチなし ハーフェレ

    Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 全カブセ キャッチなし

    ハーフェレ
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。キャッチなしです。標準使用
    用途扉の取付け仕様ネジ止め材質スチール取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110ホールパターン(mm)45/9.5
  • スムーブホルダー ハーフェレ

    スムーブホルダー

    ハーフェレ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    キャビネットの天板や底板に取付けられる後付けダンパー。ブラケット後部のネジでダンパーが効き始める位置を調節可能、
    用途扉の取付け材質ケーシング:亜鉛合金、ダンパー:プラスチック取付天井または底板にネジ止め
  • デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ

    デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付

    ハーフェレ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    デュオマティックヒンジ用3mm座金、
    用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ座金高さ(mm)3
  • デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め ハーフェレ

    デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め

    ハーフェレ
    ¥359~税込¥395~
    1個
    23日以内出荷
    デュオマティックヒンジ用座金、
    用途扉の取付け仕様ユーロネジ付材質スチール仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット下穴深さ(mm)11.5
  • デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 全カブセ ハーフェレ

    デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 全カブセ

    ハーフェレ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    扉が開く方向にバネがついたプッシュオープンヒンジの全カブセです。ハンドルレス扉開用
    用途扉の取付け仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
  • デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用 ハーフェレ

    デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用

    ハーフェレ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    23日以内出荷
    細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付種別全カブセ材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ
  • フォロワーヒンジ ハーフェレ

    フォロワーヒンジ

    ハーフェレ
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉
    用途扉の取付けセット内容フォロワーヒンジ 1 個取付ネジ 4 個材質プラスチック取付ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。レールをガイドに取付けます。冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。仕上ブラウン
  • デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用 ハーフェレ

    デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用

    ハーフェレ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    23日以内出荷
    コーナーキャビネット用のスライドヒンジです。コーナーキャビネット用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)70
  • デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 ハーフェレ

    デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質スチール仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)94
  • デュオマティック110°インセット 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°インセット 標準取付用

    ハーフェレ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6
  • デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用

    ハーフェレ
    ¥619税込¥681
    1個
    23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチなし材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6
  • デュオマティック110°全カブセ 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°全カブセ 標準取付用

    ハーフェレ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
  • 義星丁番(リング入) S-465 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-465

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.8×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上ホワイトねじ穴数8
  • ラウンド丁番 MK(丸喜金属本社)

    ラウンド丁番

    MK(丸喜金属本社)
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • セントク蝶番 ハイロジック

    セントク蝶番

    ハイロジック
    ¥649~税込¥714~
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    シンプルでスタンダードな蝶番
    材質鉄色セントク
  • 当たり止め LAMP(スガツネ工業)

    当たり止め

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    ALT-2V-10に必要な当たり止めです。
    材質/仕上鋼・エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理色ホワイト
  • スライド蝶番 ハイロジック

    スライド蝶番

    ハイロジック
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
    用途システムキッチンや収納扉などに仕様キャッチ付き材質(カップ・フレーム)スチールねじ皿タッピング3.5×16(付属)呼び寸法(mm)26開き角度(度)95
  • エルロン専用 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    エルロン専用 マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    伸縮棚受用蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79税込¥87
    1個
    5日以内出荷
    オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。
    材質鋼色シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-884
  • オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
    厚さ(mm)2色グレー
  • オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
    材質PBT樹脂色グレーメーカー商品コード160-044-151
  • 2449-N用スペーサー0.5ミリ 2449SP 末広金具(SUEHIRO)

    2449-N用スペーサー0.5ミリ 2449SP

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥87税込¥96
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上素地
  • 面付丁番調整棒 末広金具(SUEHIRO)

    面付丁番調整棒

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    材質SS400仕上クロメート
  • ヒジツボヒンジ 末広金具(SUEHIRO)

    ヒジツボヒンジ

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • ステンレス五管丁番 205-S 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス五管丁番 205-S

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)125板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)125横(mm)120ねじ穴数0
  • 旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数8
  • 旗丁番 215B-12 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 215B-12

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
  • 面付旗丁番裏板 222-127-BPA 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-127-BPA

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)4.5仕上ジンクロメート縦(mm)30横(mm)75ねじ穴数5
  • 面付旗丁番 222-185 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-185

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)185板厚(mm)5仕上ヘアライン縦(mm)185横(mm)130ねじ穴数12
  • 面付旗丁番 222-152-4S5 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-152-4S5

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
  • 面付旗丁番 222-102-50 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-102-50

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8
  • 面付旗丁番 222-76 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-76

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)60ねじ穴数6
  • 面付旗丁番 OD-003 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 OD-003

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)80ねじ穴数6
  • 26mm カップ スライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ

    26mm カップ スライド丁番(半かぶせ/2個)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1セット(2個)
    翌日出荷
    仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-262B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
  • 60 x50.3mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    60 x50.3mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1パック(2個)
    翌日出荷
    耐食性・耐久性があります。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)50.3厚さ(mm)1.5全長(mm)60穴径(Φmm)3.7開き角度(度)最大270
  • KJ旗丁番127ミリ マットブラック MK(丸喜金属本社)

    KJ旗丁番127ミリ マットブラック

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    つや消しの黒色です。
    用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
丁番