カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(33)
- APLUS(クマモト)(41)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- WAKI(和気産業)(83)
- アトムリビンテック(23)
- エスコ(164)
- キンマツ(38)
- シロクマ(21)
- ニシムラ(41)
- ハイロジック(86)
- ハーフェレ(148)
- フジテック・ジャパン(18)
- 新日軽(LIXIL)(32)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
14ページ目: 丁番

ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
丸皿タッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)¥22~税込¥24~1本3日以内出荷から4日以内出荷重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス KJ面付旗蝶番
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,598~税込¥6,158~1箱(6枚)当日出荷から4日以内出荷建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。寸法D(mm)50寸法E(mm)3寸法C(mm)1板厚(mm)3仕上ヘアーライン横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個当日出荷仕様半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-402材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個