カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(165)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(33)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
6ページ目: 丁番

ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)127全長(mm)38.1材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨質量(g)74種類ミシン丁番板厚(mm)2仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
面付旗丁番 両面兼用 222-76-3
末広金具(SUEHIRO)¥559税込¥6151個当日出荷材質SUS304寸法(mm)76タイプ兼用板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)69.6ねじ穴数6
自由丁番
WAKI(和気産業)¥2,898税込¥3,1881箱(2個)当日出荷カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法(mm)64色黒寸法A(mm)78耐荷重(kg)5寸法B(mm)78縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 横長
ハイロジック(6件のレビュー)¥759税込¥8351袋(2枚)当日出荷家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ材質鉄幅(mm)59.4全長(mm)114.8色黒色種類ウエスタン蝶番仕上粉体塗装
ストロング丁番掛金 ステンレス製
ストロング金属(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。付属品木ねじステンレス仕様袋入ネジ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)3![195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363375-251106-02.jpg)
195KM 兼用面付旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア長さ(mm)104幅(mm)84.7厚さ(mm)2
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)
ハイロジック¥2,898~税込¥3,188~1箱(2枚)当日出荷ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。仕様両開材質スチール/黒塗装
ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに仕様キャッチ付その他全かぶせ材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)100付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
No.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ)
ニシムラ¥2,798~税込¥3,078~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)20呼び寸法103×102板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)102
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)
ニシムラ¥1,398~税込¥1,538~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
No.4300 ステンフラッシュ丁番 ヘヤーライン
ニシムラ¥2,898~税込¥3,188~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理HL(ヘアーライン研磨)
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷から4日以内出荷HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 DT105°
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
丁番調整スぺーサーA
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10枚)当日出荷適合クリエラ19、クリエラガラスドア、サーマルⅡ、セリード(00~07)、プレナス、ボイーズ、リジェーロⅡ色シルバー
ステンレス角丁番
ARCH¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷リビングドア勝手口等に使用できます。付属品木ねじ:8個幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
























![195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363375-251106-02.jpg)