カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(165)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(33)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
10ページ目: 丁番

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。用途住宅室内扉仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能開き角度(度)180
ステン旗丁番
K9(駒谷)¥449税込¥4941枚当日出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)102縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン義星丁番
K9(駒谷)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。材質鋼色シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-884
面付旗丁番 OD-003
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)80ねじ穴数6
26mm カップ スライド丁番(半かぶせ/2個)
エスコ¥560税込¥6161セット(2個)翌日出荷仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-262B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個)
エスコ¥8,840税込¥9,7241組(2個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法A(mm)102寸法B(mm)94寸法C(mm)33仕上ヘアーライン仕上縦(mm)102横(mm)133適合扉厚(mm)25~33ねじ穴数4入数2個
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
MK(丸喜金属本社)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷つや消しの黒色です。用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
ステンレス リターンヒンジ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品ネジトラスコ品番114-1634材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨厚さ(mm)2質量(g)125耐荷重(kg)10表面処理バレル研磨ねじ穴数13穴径(mm)4
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-403材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
102x102mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA951CT-32長さ(mm)102幅(mm)102板厚(mm)2ねじ穴数8
ウッドデッキ用木材取付金具
光¥5,798税込¥6,3781箱(50個)3日以内出荷水はけや通気性を良くするために必要な床板のすき間を均一にし、かんたんに取り付けできます。 ピッチは4mmで物を落としたりつまずき防止の適合サイズです。 取付金具で快適なウッドデッキスペースをサポートします!材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)53.5×32![484 ストップ付ヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154705-160829-02.jpg)
484 ストップ付ヒンジ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷用途押し(内)倒し欄間窓セット内容左右一組材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
ウエスタン蝶番 EB柄横型
ハイロジック¥1,398税込¥1,5381袋(2枚)当日出荷家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ材質鉄寸法(mm)78×152種類ウエスタン蝶番仕上銅古美メッキ使用ビス(mm)3.5×16×5本

































![484 ストップ付ヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154705-160829-02.jpg)