カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(165)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(33)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
8ページ目: 丁番

ミシン丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄種類ミシン丁番
丁番スペーサー (2mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)
130 平儀星蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
ムラコシ スライド蝶番
ハイロジック¥839~税込¥923~1個3日以内出荷スライド蝶番。システムキッチンやキャビネット、下駄箱、洗面ユニットなどなどに使われるスライド蝶番。壊れた蝶番の交換、取替などに材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)35開き角度(度)105
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)
ニシムラ¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン
ニシムラ¥6,798~税込¥7,478~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304表面処理HL(ヘアーライン研磨)
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
ニシムラ¥3,198~税込¥3,518~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム 木ネジ止め
ハーフェレ¥239~税込¥263~1個6日以内出荷から23日以内出荷デュオマティックヒンジ用座金、用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用
ハーフェレ¥999税込¥1,0991個23日以内出荷ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用用途扉の取付け仕様キャッチ付種別インセット材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキガラス厚(mm)4-6
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥23~税込¥25~1個3日以内出荷から4日以内出荷アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6
末広金具(SUEHIRO)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
26mm カップ スライド丁番(インセット/2個)
エスコ¥590税込¥6491セット(2個)当日出荷仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-263B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)¥829税込¥9121組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきタイプシステム32タイプシリーズランプ印 230シリーズ寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
カラー角丁番
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。厚さ(mm)2縦(mm)102横(mm)101ねじ穴数8
スライド丁番 キャッチ付き
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷らくちん微調整、ピタッとキャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26















![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)