カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](88)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(73)
- DIA(59)
- 日東工器(50)
- TOEX(LIXIL)(32)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- 新日軽(LIXIL)(14)
- RYOBI(リョービ)(12)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- SYS(シブタニ)(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- 大鳥機工(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 中西産業(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- ブランドをもっと見る
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
300以下・450以下・500以下・700以下・762以下・800以下・850以下・900以下・914以下・950以下・1000以下・1050以下・1067以下・1200以下・1300以下・1400以下・1500以下・1600以下・1800以下・2200以下
3ページ目: ヒンジ
![159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)70厚さ(mm)40色ヘアライン
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から12日以内出荷本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ切替型
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。ストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
ハイグリッド門扉 ヒンジセット
TOEX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷セット内容【対象門扉】N8型・8型~10型/M6x40ボルト、座金・ナットx各4組付き適合シリーズハイグリッド門扉
アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】
JUICY GARDEN¥3,398税込¥3,7381個当日出荷フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。48mm程度の単管パイプと接続可能。材質スチール使用工具モンキーレンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×110×63表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
フロアヒンジ 2250
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥47,980税込¥52,7781組4日以内出荷から5日以内出荷偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 空丁番
日東工器¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本セット内容空丁番材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア(鋼製ドア用)
ステンレス鋼製 PLヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷100°以上開かない仕様です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)55仕上バレル研磨最大扉高さ(mm)750最大扉幅(mm)600
バネ丁番両開
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。用途くぐり戸・網戸等付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)材質鉄仕上げ・焼付塗装![ラバトリーヒンジ 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767834-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 内開き用
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き(常時開)適合扉質量(kg)15以下
SK用中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
SYS(シブタニ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。仕様左右兼用材質ステンレス勝手左右兼用仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本適合扉質量(kg)30
丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様)
SYS(シブタニ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。付属品スペーサー2枚、取り付けプレート4枚材質ステンレスタイプドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20![グレビティーヒンジ(正面付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158302-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(正面付)
BEST(ベスト)[金物]¥4,698税込¥5,1681セット(2個)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ正面付仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
シークレットヒンジ
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷開き戸用のピボットヒンジです。金具は開き戸の木口面に掘り込んで取付けるので、丁番が見えません。ピボット式で左右勝手がなく、また、開き戸を双方向に開くことができます。調整は、上下、前後、左右の3方向に調整できます。用途使用条件一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません) 。アームストッパーとの併用はできません。◇対応ドア厚:30mm~40mm ◇ドア質量:総質量で40kg以下付属品上部ベース:+バインドタッピンねじ4×30 4本下部ベース:+バインドタッピンねじ4×20 2本上部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本下部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本専用スパナ材質亜鉛合金、他仕上上部ベース:WBメッキ 下部ベース、上部本体、下部本体:WBメッキ![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L
BEST(ベスト)[金物]¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色クローム![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R
BEST(ベスト)[金物]¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色サテンニッケル![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR R
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色パールクローム![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色クローム![110 ノイズレスヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361957-251106-02.jpg)
110 ノイズレスヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用用途軽量ドア・中量ドア![190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363217-251106-02.jpg)
190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC
BEST(ベスト)[金物]¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)62幅(mm)51厚さ(mm)27.5色クローム
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
フロアヒンジ S-40/S-30/30
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
オートヒンジ 100シリーズ 132型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 132型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 132型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉アルミ製、軽量スチール製、パーテーションドア用(面付型)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 122型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 122型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
支柱金具セット(H:10用)(スチール柱)
新日軽(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷セット内容ヒンジ(1)、トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)色ホワイト適合シリーズエクジス引戸R、ニューエクジス、涼雅引戸
直付調整ヒンジ(下) H:10・12用ヒジツボ
新日軽(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281セット7日以内出荷セット内容六角ボルトM6x15(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)、M4x6L虫ねじ(1)
鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*11210A
TOEX(LIXIL)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷適合シリーズイリス、キャスグレード、キャスティナ、コラゾン、シャンテーヌ、フェイシス2、フラットモダン、メトロ
アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用)】
JUICY GARDEN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。材質スチール使用工具モンキーレンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×98×45表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)勝手左右兼用適合寸法(mm)直径31.8×31.8




![159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)













![ラバトリーヒンジ 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767834-160719-02.jpg)



![グレビティーヒンジ(正面付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158302-131111-02.jpg)

![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
![110 ノイズレスヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361957-251106-02.jpg)
![190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363217-251106-02.jpg)