絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
300以下・450以下・500以下・700以下・762以下・800以下・850以下・900以下・914以下・950以下・1000以下・1050以下・1067以下・1200以下・1300以下・1400以下・1500以下・1600以下・1800以下・2200以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ヒンジ

426件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器

    オートヒンジ 700シリーズ 733型

    日東工器
    54,980税込60,478
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応
    用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色ステン
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • 丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様 SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
  • 中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) SYS(シブタニ)

    中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)

    SYS(シブタニ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
  • グレビティヒンジL型 軽量型 APLUS(クマモト)

    グレビティヒンジL型 軽量型

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1組
    当日出荷
    内開きから外開きへ簡単に変更できます。
    用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂
  • 606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    606-2 ラバトリーストライク(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 引き込みバネ 日東工器

    引き込みバネ

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    スライディングクローザー用部品です。
    適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質ゼンマイバネ:ステンレス材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型

    日東工器
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    勝手:左押し勝手
    付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番

    日東工器
    3,298税込3,628
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ1200型用空丁番です。
    用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)付属品取付ネジセット内容空丁番のみ材質アルミ(羽根)寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1100型

    日東工器
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
    仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,198税込3,518
    1組
    欠品中
    ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×89×2.5仕上ヘアーラインバフ
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)
    3,798税込4,178
    1組(2個)
    当日出荷
    面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
    用途鋼製ドア用(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以上適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
  • フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
    仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
  • 順位調整器 戸じゃくり格納型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 戸じゃくり格納型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • ピポットヒンジ 中心吊 DIA

    ピポットヒンジ 中心吊

    DIA
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ルータービットによる加工に最適です。
    用途インセット扉用材質黄銅
  • キャビネットヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    キャビネットヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1個
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:ブロンズメッキ。付属品:半丸木ネジ:3.1×16mm
    長さ(mm)70仕上ブロンズ
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス+ABS樹脂。右勝手。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
  • ステンレスカウンターヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカウンターヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉の吊り込みが簡単です。 約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。
    用途カウンター扉付属品皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂仕上バレル研磨+グレー色適合扉厚(mm)30~45適合扉幅(mm)700以下(横長の扉には使用しないで下さい)適合扉質量(kg)5~20
  • オートヒンジ 300シリーズ 311S型 日東工器

    オートヒンジ 300シリーズ 311S型

    日東工器
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型

    日東工器
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋外ドア用(鋼製ドア)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番

    日東工器
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手:右押し勝手
    付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
  • オートヒンジ 200シリーズ 234型 日東工器

    オートヒンジ 200シリーズ 234型

    日東工器
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋内ドア用(鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
  • オートヒンジ 100シリーズ 122T型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 122T型

    日東工器
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
  • ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用PH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
  • ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き R

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ヒンジ PH TAP穴付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • ラバトリーヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ラバトリーヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    トイレ(ラバトリー)扉用の丁番(ヒンジ)です。調整範囲30~40mm
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)103×70×2.0仕上ヘアーライン
  • ステンレス バネ丁番 片開 WAKI(和気産業)

    ステンレス バネ丁番 片開

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2
  • グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手右勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • ヌリ刎丁双 両開 MK(丸喜金属本社)

    ヌリ刎丁双 両開

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    カウンター扉等のスウィング式木製扉に最適です。
    幅(mm)46タイプ両開き穴径(Φmm)4ねじ穴数6
  • 調節式ピボットヒンジ インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ピボットヒンジ インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
    用途インセット扉用仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック質量(g)16適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)15~19適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)2以下最大扉厚(mm)19最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
    用途インセット扉用材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっきニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスPLヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉厚(mm)22適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]

    190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
ヒンジ