カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

折戸用下振止(両折用)(HD SYSTEM)
アトムリビンテック¥839税込¥9231個3日以内出荷折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25材質ポリアセタール仕上DG色
ロタ・ステン重量戸車 (V型)
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプV溝型材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
掘込引手 3921型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2.5質量(g)115種類掘込引手取付穴深さ(mm)11
掘込引手 3512型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)20種類掘込引手外径(Φmm)30取付穴深さ(mm)11
掘込引手 3511型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)29種類掘込引手外径(Φmm)40取付穴深さ(mm)11
HEWI 掘込取手 539型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
引戸下溝補強金具
アトムリビンテック¥569税込¥6261個当日出荷上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)
アトムリビンテック¥1,798税込¥1,9781個欠品中戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53車輪径(Φmm)60材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
引戸クローザー用部品 フリーストッパー
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷ドアを止めたい所で停止させるストップ装置。引戸クローザー用オプション部品。対応5C型・5CN型用
引戸クローザ スライダーマン
RYOBI(リョービ)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。適合材木製建具用ストップストップ付適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
パルフラットレール
ケージーパルテック¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷ステアーレールはすべての形状の戸車に対応!!。ケージーパルテック製のR車、V車、YA車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がるバリアフリー対応です。用途室内用材質真鍮長さ(mm)1830色ゴールド堀込み寸法(mm)9×6.5
抗菌アメダス
コロンブス(COLUMBUS)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷汚れを付きにくくし、シミを防ぐ防水・撥水・保護スプレーです。抗菌効果をプラスし、ニオイの原因菌を抑制します。(=防臭効果)。フッ素の力で強力ガード。水滴がコロコロ転がる防水力です。フッ素コーティングが汚れの元となる油分の付着を防止します。スムース革や起毛革、布、人工皮革にも使用可能です。シューズやバッグ、衣服、傘など様々な用途に使用可能です。水は通さず、空気は通す仕組みなので通気性を損ないません。付着率が高いため、空気中に成分が浮遊する事を抑えて人体への吸引を低減します。用途靴やバッグ、帽子、ウェア、傘などのお手入れに。トラスコ品番566-5335材質フッ素樹脂、石油系炭化水素容量(mL)380