カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ムーンハンドル
ハイロジック¥449税込¥4941個3日以内出荷お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに付属品ISOトラス4×22mm材質ABS樹脂色黒艶消(塗装)適合板厚(mm)15~19呼称(mm)90
クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車
TOSTEM(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
テラス戸車PG用Φ45(PG障子用)
TOSTEM(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
2WAYソフトクローズパーツ下部ガイド
アトムリビンテック¥399税込¥4391個当日出荷AFDシステム用下部ガイドです。戸と接する部分が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。付属品六角タッピンネジ(4×16)2本トラスコ品番434-7468材質SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
引戸レール用キャッチ AFD-3001
アトムリビンテック¥229税込¥2521個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質PA66、鋼
モヘア
三恵ネット¥10,980~税込¥12,078~1巻(200m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。用途作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。材質ポリプロピレン形態ボビン巻き
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
戸車引戸用 クローザー本体
ノダ¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5
取替用ドアクローザ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230色シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45
Yレール
パルステンレスレール¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷ネジ止め・平面付けYレール(1本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数12
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平
ヨコヅナ¥539税込¥5931個当日出荷ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ平軸鉄取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
ラインレール ダブル(P-33)
浜国¥5,398~税込¥5,938~1本翌日出荷バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)60寸法(mm)芯々:33色ライトアンバー
ラインレール ダブル(P-36)
浜国¥6,398~税込¥7,038~1本翌日出荷バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)63寸法(mm)芯々:36色ライトアンバー
ステンレス製耳付 Vレール 12×12
浜国¥6,298~税込¥6,928~1本翌日出荷バリアフリー対応用途埃っぽい処にも向く材質ステンレスSUS304色ステンレスSUS304堀込み寸法(mm)12×12
MF-TY02(戸袋トリガーセット)
アトムリビンテック¥729税込¥8021セット3日以内出荷付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×18(2本)材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
マルチソフトクローズユニット
アトムリビンテック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒