カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

下荷重2wayソフトクローズ
アトムリビンテック¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
バー引手
ノダ¥13,980税込¥15,3781箱(2個)7日以内出荷握り部分が木製の後付け引手。力の弱い高齢者やお子様、車イスの方も操作しやすい設計です。袖口の引っ掛かりに配慮した形状です。用途バー引手握り径(Φmm)30バー全長(mm)270
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット4日以内出荷から8日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
引手付折戸用ロック
アトムリビンテック¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本材質亜鉛合金色WB仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
スペーサー(MR2併用型)
家研販売¥569税込¥6261個(2個)6日以内出荷取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。色ブラウン材質(本体)ABS樹脂数量(個)2
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷甲丸レール用真鍮戸車仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)30取付穴径4Φ適合扉質量(kg)60
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥2,098~税込¥2,308~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用POM戸車仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、POM車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)40
甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用EVA戸車仕様ベアリング無材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20
ステンレスベアリング入戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷平型です。用途鋼製建具付属品M3皿木ネジ2本材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)タイプ平型
インセットハンドル プラスチック 158.23タイプ
ハーフェレ¥289税込¥3181個6日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様外側円形、半円窪み材質プラスチック寸法(mm)55
ステンレス戸車
ツチノ¥1,298~税込¥1,428~1パック(2個)5日以内出荷から6日以内出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途玄関・トイレ・外部の戸etc付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)SUS303材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304
フジ リムナイロン戸車
ツチノ¥319~税込¥351~1パック(2個)4日以内出荷から6日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車
ヨコヅナ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)タイプH型寸法A(mm)140寸法D(mm)50材質(軸)SUS303(8mm)寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法M(mm)7寸法I(mm)10寸法J(mm)14耐荷重(2ヶ当り)(kg)100寸法G(mm)20寸法K(mm)6寸法N1(mm)21寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法N2(mm)11寸法S1(mm)52寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25材質(枠)ステンレス枠寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)140寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 V型
ヨコヅナ¥7,698~税込¥8,468~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 平型
ヨコヅナ¥7,598~税込¥8,358~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
精密防音戸車
ハイロジック¥749~税込¥824~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57
戸車 袖型
K9(駒谷)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。材質(車輪)SUS304タイプ袖型寸法L(mm)9寸法E(mm)Φ4寸法I(mm)5寸法K(mm)2材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
引手(丸型)
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本材質/仕上ステンレス
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+表示錠)
GIKEN(川口技研)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金種類丸座サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
幅広戸当リ
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。付属品なべタッピンねじ 4×25 5本材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
SWシステム 木口付吊リ車
アトムリビンテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質POM、亜鉛合金、PPねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本ベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40


SWシステム 上部レール T型継ぎ
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本材質アルミ合金、PA66
OFD4Nシステム 左用上部吊車
アトムリビンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下