絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

デジタルスタッドチェッカー
ペムジャパン¥239,800税込¥263,7801セット(11式)当日出荷従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。用途精密板金加工業者様向けとして。付属品ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個トラスコ品番336-0864セット内容デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書材質本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ測定範囲(N・m)0.5~15.0
コテ型電極(TK-510用)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
コテ型電極(TK-330用)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
スーパーステンブライトTK-330
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
スーパーシャイナーR2i
ケミカル山本¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
スーパーステンブライト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥829,800税込¥912,7801台4日以内出荷大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500
マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
Uni用延長コード2口分岐
ケミカル山本¥16,980税込¥18,6781本25日以内出荷Uni用電極グリップコードやUni用クリップ付コードを2つ取付けることができます。違う形状の電極をUni用電極グリップコードにセットすると、グリップの差し替えだけで目的の違う作業ができ効率アップが計れます。
B用バッテリー
ケミカル山本¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷超小型、軽量、着脱式「B型バッテリー(リチウムイオン電池パック)」です。2時間でフル充電完了(B用バッテリー充電器で急速充電時)。保護機能:過充電・過放電防止その他関連商品:B用バッテリー充電器(AC100V用ケーブル付)、B用バッテリー充電ケーブル(AC100V用)、スーパーシャイナーBi(電源器)使用温度範囲(℃)充電時:0~40/放電時:-10~50
B用バッテリー充電器
ケミカル山本¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷超小型、軽量、着脱式「B型バッテリー(電池パック)」専用充電器です。2時間でフル充電完了(B用バッテリー充電器で急速充電時)。保護機能:過充電防止。状態表示機能:LED表示(3色/6段階モード)。AC100V用ケーブル付です。用途B用バッテリー充電器ケーブル AC100V用専用ケーブルその他関連商品:B用バッテリー(スーパーシャイナーBi 電源バッテリー)、B用バッテリー充電ケーブル(AC100V用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×200×74
B用バッテリー充電器ケーブル
ケミカル山本¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷「B型バッテリー充電器」用の電源コードです。AC100V用です。用途B用バッテリー充電器用 AC100V用専用ケーブル仕様125V-7A×1.8m プラグタイプ 平型2Pその他関連商品:B用バッテリー充電器(AC100V用ケーブル付き)、B用バッテリー(充電器:B用バッテリー充電器をご使用ください)