絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Uni用マーキング電極用綿棒
ケミカル山本¥459税込¥5051箱(30本)5日以内出荷ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄をマーキングプレートを使用する場合のマーキング電極先端の綿棒です。取付け方法【マーキング先端】綿棒/マーキング電極の電極棒「黒色側(標準の差し込みの逆方向)」 に電極棒部分を差し替えて取り付けて、その電極棒先端に差し込みます。
MX型グローブ電極ワニ口クリップコード
ケミカル山本¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷スーパーシャイナーMxiの電源器に接続してクリップに電極を挟み使用するコードです。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
MX型クリップ付コード
ケミカル山本¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
MX型電源コード
ケミカル山本¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷電源器を200V電源へ接続する電源コードです。スーパーシャイナーMXi専用です。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)10電圧(V)200
スーパーシャイナーAxi
ケミカル山本¥999,800税込¥1,099,7801式3日以内出荷二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)。粉塵と湿気対策も万全です。用途に適した電解液が分かる新設表示。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込。電解液侵入防止前面パネル採用しております。リモコン操作可能です。(オプション)
サスピカⅠ
大崎電工¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。本体質量(kg)6.7最大出力20A
サスピカⅡ
大崎電工¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。ブラシ用切替スイッチ搭載しております。本体質量(kg)6.7最大出力20A
ステンレス焼け取り機
レグルス¥219,780税込¥241,7581台5日以内出荷・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個質量(kg)6.0(本体のみ)定格出力電流(A)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320周波数50/60HZ電源電圧(V)100±10%冷却方式強制冷却出力電圧可変範囲(V)10~26定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW
湾曲板電極
ケミカル山本¥2,898税込¥3,1881セット(2個)翌日出荷先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。サイズ(mm)W15
スポット用電極
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。適合筒形モップ
MX型小型コテ型電極
ケミカル山本¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。適合小型コテ型モップ
MX型大型コテ型電極
ケミカル山本¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。適合大型コテ型モップ
U型自給式船型電極
ケミカル山本¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷焼け取り作業に伴う電極の発熱に対し、放熱(水冷)を考慮した電極です。長い溶接線の焼け取りに有効です。U型電極グリップコードに取付ます。モップ固定方法は電極で覆う様にモップで包み、付いているバンド(ビニタイ)で固定します。適合U型ETTCHU型モップ寸法(mm)70
湾曲パイプ電極(ストレート)
ケミカル山本¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。適合湾曲パイプ電極用モップ幅(mm)W6
YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2
ケミカル山本¥124,980税込¥137,4781式翌々日出荷超軽量の携帯型、超廉価型の測定器で生産管理用としては勿論、ステンレスの錆び、腐食の問題で悩まされる発注側の受入検査用としても極めて有効な測定器です。付属の単三乾電池3本で動作する小型・軽量モデルです。デジタル表示で測定時間が一目瞭然です。操作が簡単で、測定部に傷は残らず非破壊的です。測定時間が短時間(10秒~1分程度)。自然発生電位の維持時間から不動態皮膜の有無を判定できます。測定サンプル摂取の必要が無いので機器側面や天井面も判定可能です。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×95×45
YM式ステンチェッカーI型Pro
ケミカル山本¥64,980税込¥71,4781式翌々日出荷ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
MX型電極延長コード 7m
ケミカル山本¥23,800税込¥26,1801本翌々日出荷MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
スーパーシャイナーBi
ケミカル山本¥409,800税込¥450,7801式4日以内出荷ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)。2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
スーパーシャイナーWxi
ケミカル山本¥569,800税込¥626,7801式翌々日出荷小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。粉塵と湿気対策により故障激減。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。用途に適した電解液が分かる親切表示。入力電圧(V)100&200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185最大出力電流(A)43
溶接スケール除去器 マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット質量(kg)12.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能モード刷毛モード有り回路オートリセット回路内蔵定格入力単相100V/14A・単相200V/7A定格出力(A)最大50