392件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形手動ツールチェンジャー CRG

    円形手動ツールチェンジャー

    CRG
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
    用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
  • ツールチェンジャー信号モジュール CRG

    ツールチェンジャー信号モジュール

    CRG
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。
    用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
  • シリコンガスケット CRG

    シリコンガスケット

    CRG
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ランナーチャック用のシリコンガスケットです。対象チャックに装着して接触部を保護します。GFR20-95EG,GFR20-95LG,GFR20-95SG用シリコンガスケット
    用途対応するランナーチャックの交換部品、保護部品として使用します。
  • フレームT型プレート CRG

    フレームT型プレート

    CRG
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP2510,PEP2518,PEP2525,PEP5025
  • フレーム用90度ブラケット CRG

    フレーム用90度ブラケット

    CRG
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP1818,PEP2510,PEP2518,PEP2525
  • 取付ブラケット CRG

    取付ブラケット

    CRG
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • アクチュエータ固定用ブラケット CRG

    アクチュエータ固定用ブラケット

    CRG
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBH1-12M6質量(g)25寸法A(mm)Φ12寸法D(mm)16寸法E(mm)Φ6.5寸法B(mm)20寸法C(mm)39
  • ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRG

    ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット

    CRG
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
  • 固定用エルボ CRG

    固定用エルボ

    CRG
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SEA-2020L100質量(g)90寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)154寸法D(mm)20寸法E(mm)19寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)100寸法G(mm)22.5
  • パイプ用ティーコネクター CRG

    パイプ用ティーコネクター

    CRG
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法F(mm)M4
  • センサーホルダー CRG

    センサーホルダー

    CRG
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • 固定用シャフト CRG

    固定用シャフト

    CRG
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCA2-2020L150質量(g)101寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)150寸法G(mm)31
  • フレーム角度調整プレート CRG

    フレーム角度調整プレート

    CRG
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • NY25エアニッパー取付ブラケット CRG

    NY25エアニッパー取付ブラケット

    CRG
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-25質量(g)61
  • ヘビーデューティー取付ブラケット CRG

    ヘビーデューティー取付ブラケット

    CRG
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • パラレルコネクター CRG

    パラレルコネクター

    CRG
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • アンギュラーブラケット CRG

    アンギュラーブラケット

    CRG
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット CRG

    NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット

    CRG
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-1015質量(g)38
  • フレーム用クロスコネクター CRG

    フレーム用クロスコネクター

    CRG
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)4
  • ブラケット CRG

    ブラケット

    CRG
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法B(mm)10
  • NY05 エアニッパー取付ブラケット CRG

    NY05 エアニッパー取付ブラケット

    CRG
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-05質量(g)17
  • ローテーションブラケット CRG

    ローテーションブラケット

    CRG
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBR4-1212M4L質量(g)20寸法H(mm)39寸法A(mm)M4寸法F(mm)29寸法D(mm)16寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ12寸法C(mm)Φ12寸法G(mm)16
  • チャックストッパー CRG

    チャックストッパー

    CRG
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式GS-20質量(g)17寸法A(mm)Φ20寸法D(mm)8寸法E(mm)2寸法B(mm)24寸法C(mm)37
  • 平行チャック取付用ブラケット CRG

    平行チャック取付用ブラケット

    CRG
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBM-16質量(g)10寸法H(mm)15寸法A(mm)Φ4.2寸法F(mm)15寸法D(mm)30.6寸法E(mm)23.6寸法B(mm)Φ6.5寸法C(mm)Φ3寸法I(mm)5寸法J(mm)M12×1寸法G(mm)22
  • パイプ用クロスコネクター CRG

    パイプ用クロスコネクター

    CRG
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • 接続線オスコネクタ CRG

    接続線オスコネクタ

    CRG
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
    用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
  • ツールチェンジャー信号ケーブル CRG

    ツールチェンジャー信号ケーブル

    CRG
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
    用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。長さ(m)【接続線】1
  • 接続線メスコネクタ CRG

    接続線メスコネクタ

    CRG
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
    用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
  • 延長用パイプ CRG

    延長用パイプ

    CRG
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    CRG EOAT用のモジュール部品です。ロボット先端治具の組立や周辺機器の取付に使用できます。
    用途ロボットEOATの構成、固定、接続、調整用途に使用します。
  • ROBOGLOVE ROBOシート トワロン

    ROBOGLOVE ROBOシート

    トワロン
    8,598税込9,458
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    クーラント環境でもグリップ性の高い製品です。ワークの保護目的で使用されています。把持部は高い耐久性を保持しています。両面テープで取り付け簡単です。製品は簡単にカットできる製品です。
    用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用トラスコ品番346-7712材質ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)2.5グリーン保持力(mm)両面テープ:0.2粘着力(N/20mm)両面テープ:23.9耐摩耗性耐摩耗性レベル(CE EN388)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ
  • ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH TOWA(東和コーポレーション)

    ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH

    TOWA(東和コーポレーション)
    9,498税込10,448
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    ワーク傷の発生を抑制します。高い耐久性を保持しています。被せるだけで簡単に使用できます。高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。着座異常を抑制します。ティーチングの再設定を抑制します。油、クーラント環境適応します。
    用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用に。材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200厚さ(mm)1.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットコントローラ MRC01 オリエンタルモーター

    ロボットコントローラ MRC01

    オリエンタルモーター
    99,980税込109,978
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio
  • MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B) 近藤科学

    MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B)

    近藤科学
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット 送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。 MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。 さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。 DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。
    セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6Vチャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。)使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)ケーブル【受信機 MR-8】3.3V受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
  • 協働ロボット RMLシリーズ REALMAN ROBOTICS

    協働ロボット RMLシリーズ

    REALMAN ROBOTICS
    2,098,000税込2,307,800
    1個
    32日以内出荷
    人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い 広いリーチで、広い可動範囲
    用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発、マッサージロボット、点検材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)3供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
  • 協働ロボット RMシリーズ REALMAN ROBOTICS

    協働ロボット RMシリーズ

    REALMAN ROBOTICS
    2,098,000税込2,307,800
    1個
    32日以内出荷
    人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。 産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
    用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)5供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
  • 協働ロボット GENシリーズ REALMAN ROBOTICS

    協働ロボット GENシリーズ

    REALMAN ROBOTICS
    1個
    欠品中
    高いコストパフォーマンス。 低消費電力。 操作が簡単で、持ち運びやすい。 多様な開発シーンのニーズに対応。
    用途研究開発、学習用材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON/ModBus-TCP保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)≦200インターフェースWIFI/USB/ネットワークポート/RS485自重(kg)6.6可搬質量(kg)2半径(Φmm)【稼働】600供給電圧(V)DC24繰り返し位置決め精度(mm)1
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    299,800税込329,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR5e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6489幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    299,800税込329,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR3e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6484幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    319,800税込351,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6542幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    349,800税込384,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6543幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器