MILESEEY6日以内出荷
TNV10PRO は操作も簡単。サーマルカメラで昼夜を問わず使用可能です。SCOPEは最大4倍の倍率を備え、かなり遠い地点から対象を見つけ出すことができます。完全防水仕様で、静止画および動画の撮影・保存が可能です。カモフラージュしていて肉眼では見つけにくい動物も、昼でも夜でも「熱」を出しているので、その状況を確認できます。集客の多い「道の駅」、「集客施設」、学校や役所関連。山間部近くにある遊戯施設、ゴルフ場や各種施設の駐車場。観光地や温泉。キャンプ場や山登り、ハイキングなど。多くのお客様が来場される環境下での獣害対策にも、その能力を発揮します。【サーマル単眼鏡】。320×240の赤外線解像、800×600 OLEDディスプレイを備え、昼夜を問わず、より広い範囲の環境でより高速な検出とより鮮明な詳細を提供します。 。【5種類の表示モード】。被写体の周辺環境によって対象物が見えにくい場合があり、ホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングルの5種類のモードを活用して、見やすい状況に設定を変更することができます。ホットスポット追跡機能を備えており、フレーム内のオブジェクトに自動的にロックオンして、ターゲットをより迅速に検出します。ズーム機能と片手操作により、現場で迅速かつ効率的に使用できるように設計されています。 。【屋外での長時間使用】。最大12時間の連続稼働時間を実現。30/60分の自動オフ機能により、電力を節約します。また、IP65で過酷な環境下でも使用できるように設計されています。 。【UHDモード】。UHDモードを有効にすると、標準的な熱画像よりも最大50%高い解像度が得られ、暗闇の中に新しい世界が広がります。
連続使用時間(時間)最大約12メモリー(内蔵)32GBディスプレイ800×600 OLED解像度スーパー解像度:400×300、赤外線:320×240視野角13.5°×10.1°防塵防水性能IP65焦点距離(mm)レンズ:13表示モードホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングル端子充電/データ:USB Type-Сフレームレート50Hzピクセルサイズ:12μm電子ズーム倍率1倍/2倍/4倍NETD(mK)≦40