絞り込み
ブランド
- 甲神電機
- カイセ(2)
- フルーク(FLUKE)(5)
- 共立電気計器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

低定格クランプ式直流電流センサ DC-CT
甲神電機¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式直流電流センサです。2.5m接続ケーブル付。磁気シールド付。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様。用途製造ラインの動作監視、異常監視など質量(g)34+57定格電流(A)DC±1出力電圧(V)【残留】2.5最大電流(A)DC±1.1rms消費電流(mA)60以下直線性±0.1~±1.1A、±1%以下定格出力電圧(V)0±2±4.5%保管温度範囲(℃)-20~70絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~60供給電圧(V)±5(±5%)ヒステリシス幅100mV以下
クランプ式直流電流センサ DC-CT
甲神電機¥11,998税込¥13,1981個9日以内出荷既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式直流電流センサ。2.5m接続ケーブル付。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様です。用途太陽電池のストリング監視システム、工場等の電力監視システム、電源装置など仕様【過渡特性】10%以下質量(g)24+57定格電流(A)DC±15保管温度範囲(℃)-20~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応位相差【ばらつき】±40minute(RL<=10Ω)脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~80
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800