絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
特殊用途
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
設定表示器 IR-GZA CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZACHINO(チノー)
108,800税込119,680
1台
65日以内出荷
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形CHINO(チノー)
969,800税込1,066,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用CHINO(チノー)
1,498,000税込1,647,800
1台
65日以内出荷から70日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
使用温度範囲(℃)0~50口径(Φmm)【レンズ】15方式【視定方式】直視ファインダ(標準)再現性0.5℃以内分解能(℃)1応答時間(秒)1測定波長(μm)8消費電力(VA)5.5精度定格[200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1%光学系固定焦点測定温度範囲(℃)0~300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)ドリフト【温度(℃/℃)】0.15
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用CHINO(チノー)
859,800税込945,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用CHINO(チノー)
999,800税込1,099,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用CHINO(チノー)
1,098,000税込1,207,800
1台
70日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC測定波長(μm)8~13消費電力(VA)5.5出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用CHINO(チノー)
839,800税込923,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)1.55消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形CHINO(チノー)
919,800税込1,011,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用CHINO(チノー)
719,800税込791,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形CHINO(チノー)
909,800税込1,000,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用CHINO(チノー)
849,800税込934,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用CHINO(チノー)
709,800税込780,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形CHINO(チノー)
959,800税込1,055,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用CHINO(チノー)
829,800税込912,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用CHINO(チノー)
999,800税込1,099,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
その他付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用CHINO(チノー)
1,098,000税込1,207,800
1台
65日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。-50~1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。
その他付属書類なし電源(V)24 DC測定波長(μm)8~13消費電力(VA)5.5出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計レッツコーポレーション
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒壁に掛ける又は三脚で使用おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
放射温度計 CHINO(チノー)放射温度計CHINO(チノー)
679,800税込747,780
1台
46日以内出荷
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28表示LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続材質(ケース)アルミニウム製分解能(℃)0.5照準直視ファインダまたはレーザ投光(オプション)距離係数200放射率補正1.999 ~ 0.050(2色の場合放射率比)インターフェイス通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
放射温度計 CHINO(チノー)放射温度計CHINO(チノー)
86,980税込95,678
1台
22日以内出荷
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合電源(V)12~24 DC測定範囲(℃)0~300消費電力60mA以下再現性±0.2℃(JIS表示)分解能0.2℃(JIS表示)応答時間0.1s測定距離(mm)Φ40/500測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて)出力信号4~20mA DC(不可抵抗280Ω以下)測定温度範囲(℃)0~300放射率補正ε=1.99~0.10(デジタルスイッチ)
小形放射温度計 CHINO(チノー)小形放射温度計CHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
76日以内出荷
その他CEマーキング電源(V)8~36 DC測定範囲(℃)0~1000消費電力最大 1.5VA再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000放射率補正1.999~0.100インターフェイス通信:RS-485
設定表示器 CHINO(チノー)設定表示器CHINO(チノー)
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正光学系可動焦点方式
プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタムプローブセンサー付き防水デジタル放射温度計カスタム
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいプローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせIP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理野菜栽培の土、水などの温度管理非接触での温度測定で設備の維持管理付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0校正証明書可(プローブタイプの温度校正の場合のみ、ISO/IEC 17025 認定校正対応)
赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズ センセカ(旧デルタオーム)赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
359,800税込395,780
1個
32日以内出荷
ISO9060:2018に準拠した赤外(長波)放射計です。、結露防止用シリカゲルカートリッジを内蔵しており、交換も可能です。、長期使用に耐える堅牢な構造で、筐体にはM12コネクタを備えています。
testo 805 ミニ放射温度計 セット testo(テストー)testo 805 ミニ放射温度計 セットtesto(テストー)
9,998税込10,998
1台ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
測定範囲(℃)-25~+250精度(℃)±2測定値の(+150.1~+250)/±1.5(+40.1~+150)/±3(-25~-21)/±2(-20~-2.1)/±1(-2~+40)分解能(℃)1(その他の範囲)/0.1(-9.9~+199.9)保護等級IP65放射率0.95固定測定温度範囲(℃)-25~+250防水性あり距離対測定範囲比(D対S)1:1
携帯型放射温度計 単色形中温用 CHINO(チノー)携帯型放射温度計 単色形中温用CHINO(チノー)
199,800税込219,780
1台
36日以内出荷から40日以内出荷
固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)測定範囲(℃)300~1000再現性1℃以内分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s応答時間(秒)0.2測定波長(μm)1.55検出素子InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格±6℃測定温度範囲(℃)300~1000放射率補正1.900~0.100
携帯型放射温度計 単色高温用 CHINO(チノー)携帯型放射温度計 単色高温用CHINO(チノー)
199,800税込219,780
1台
36日以内出荷から40日以内出荷
固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)測定範囲(℃)600~2000再現性1℃以内分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s応答時間(秒)0.2測定波長(μm)0.9検出素子Si測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正1.900~0.100Bluetooth付き
携帯型放射温度計 高機能形 CHINO(チノー)携帯型放射温度計 高機能形CHINO(チノー)
319,800税込351,780
1台
36日以内出荷から40日以内出荷
固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)再現性1℃以内分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s応答時間(秒)0.2測定波長0.9/1.55検出素子Si/InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上2000℃未満:測定値の±1.2%/2000℃以上:測定値の±2.4%測定温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)放射率補正1.200~0.800(2色:放射率比)/1.900~0.100(単色:放射率)
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTLSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000未満は0.1、それ以上は1
高精度放射温度計小スポットタイプ イチネンTASCO高精度放射温度計小スポットタイプイチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
測定波長…8~14μm測定温度範囲…ー50~500℃出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力1(4~20mA、分解能0.24μA)電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)精度定格2…〔USB出力〕 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃] ±1℃以内 [0~200℃] ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃] 〔電流出力〕 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内繰返し性3(再現性)…0.5℃以内応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)標的サイズ4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)5使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと電源…DC12~24V/USBバスパワー消費電流…30mA以下(DC24V時)ケース材質…アルミニウムサイズ…W32×D58×H40mm質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)照準…設置ゲージ付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
測定範囲(℃)-50~500応答時間〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)放射率出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)精度定格〔USB出力〕±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]、±1℃以内 [0~200℃]、±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]〔電流出力〕USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定
ポータブル型非接触型温度計 MicroRayシリーズ YIT TROUN(ユートロン)ポータブル型非接触型温度計 MicroRayシリーズYIT TROUN(ユートロン)
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
照準クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得)応答時間500ms、95%応答放射率補正0.20~1.00(出荷時0.95)
ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズOPTEX(オプテックス)
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)-30~600校正証明書一般校正(中国語)
高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ HORIBA高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズHORIBA
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)校正証明書一般校正(中国語)
高精度放射温度計 英語版校正証明書付 HORIBA高精度放射温度計 英語版校正証明書付HORIBA
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec校正証明書一般校正(英語)
防水形ハンディ放射温度計 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計 中国語版校正証明書付CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-40~300アズワン品番2-5785-11-57校正証明書一般校正(中国語)
防水形ハンディ放射温度計 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計 英語版校正証明書付CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-40~300アズワン品番2-5785-11-56校正証明書一般校正(英語)
放射温度計キット 共立電子産業放射温度計キット共立電子産業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード)温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位温度表示0~120℃ / 0.1℃単位消費電流(mA)平均12動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃)表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更)アズワン品番65-2513-60表示素子4桁7セグメントLED 数値表示コントローラATmega328P
ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計 校正証明書付OPTEX(オプテックス)
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ付属品専用収納ケース寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃再現性±1℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm放射率補正0.95/0.85/0.70切換アズワン品番1-9391-02-20校正証明書一般校正
ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計 校正証明書付OPTEX(オプテックス)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷
記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)付属品専用収納ケース・USBケーブル寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃再現性±1℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)アズワン品番1-9391-01-20校正証明書一般校正
検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版 bitstrong検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版bitstrong
319,800税込351,780
1個
6日以内出荷
人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653外形寸法(mm)244×100×104測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-90
検温用サーモグラフィー ハンディタイプ bitstrong検温用サーモグラフィー ハンディタイプbitstrong
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ 施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。 非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。 新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
質量(g)350外形寸法(mm)196×117×59測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-89

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計