絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エビス(水平器)(130)
- アカツキ製作所(KOD)(61)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- アックスブレーン(21)
- シンワ測定(19)
- SK(新潟精機)(16)
- SK11(15)
- WORKERZ EXIT(15)
- KAPRO(14)
- エスコ(11)
- SOLA(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 大平産業(8)
- ムラテックKDS(7)
- 関東測機社(7)
- イチネンTASCO(6)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

コスミックレベル 200mm
エビス(水平器)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。見やすい水平・垂直・45°測定の気泡管です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。フック穴付で、工員吊りフック等に吊せます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途磁石付で、鉄骨工事に便利です。寸法(mm)14×44×200色パールグレー/レッド材質(本体)ABS樹脂、ウレタン樹脂塗装仕上げ質量(g)60感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
メガバブルアルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷から8日以内出荷過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平寸法(mm)95×51×13質量(g)75
スイッチボックスケガキレベル(磁石なし)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷磁石無し(スイッチボックスケガキレベル) ポケットのスマホも安心 ネジなどの金属がくっつかない 垂直・水平寸法(mm)95×51×13質量(g)73
ポケット水平器
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷超強力マグネットを搭載したポケットサイズの水平器です。水平、垂直の測定ができます。大口径リングで落下防止コードの取付け等に便利です。アズワン品番64-6501-40
水平器(アルミフレーム)
BOSCH(ボッシュ)¥6,498~税込¥7,148~1本翌日出荷から翌々日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定
LEDライトレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷LEDライト付レベル 暗い場所の水平出しが可能。 2面に合計2個磁石付。目盛り付。垂直・水平。寸法(mm)95×51×13質量(g)71使用電池LR44×2個(電池は付属しておりません)
マグネット付水平器
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様取付枠の垂直だしに便利!! 1運用から3運用までのけがきができます。 強力マグネット搭載!! 衝撃に強いカーボネート製!! サイズ…95×50×11mm
ピタットレベル
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様強力マグネット付・小型軽量。(耐ショックアクリル製) スイッチボックスの取付枠の垂直出し 本体サイズ…15×25×95mm 質量…60g
クリスタルレベル
イチネンTASCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷仕様スイッチボックスのケガキ作業に。 センターに穴付。 サイズ…51×95×15mm 質量…85g アクリル製、マグネット付
大型気泡管アルミレベル45度付
アカツキ製作所(KOD)¥8,898~税込¥9,788~1個49日以内出荷フレーム リブ付箱型フレーム 4面研磨仕上 表面メラミン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理仕様14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入感度1Div=2.0mm/m(400秒)±20%気泡管(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管フレーム(mm)23.6×57RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベル45度付/M付
アカツキ製作所(KOD)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。 フレーム Iビーム型フレーム 表面アルマイト処理 押出し成型材熱硬化処理 マグネット付き仕様4本目盛入り精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管フレーム(mm)25×52RoHS指令(10物質対応)対応
電工マグネレベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に! スライド式強力マグネット材質アクリル樹脂製寸法(mm)15×25×95質量(g)60精度2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
調整付精密水準器
アカツキ製作所(KOD)¥42,980~税込¥47,278~1個59日以内出荷機械の組み立て、据置、検査に欠かせない精密測定用高感度大型気泡管。 フレーム 精密研磨仕上、角溝付測定面 鋳鉄製完全シーズニング処理 表面メラミン焼付塗装 木製ケース入気泡管(水平:)ガラス製大型高感度中摺気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマープラス
アカツキ製作所(KOD)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から4日以内出荷ホルダーマグネット吸着保持!ホルダー装着で快適作業。 使い勝手に応じた収納方向。レンズ効果で見やすい水平気泡管。 シルバー目盛り線で視認性良好!強力Wマグネット付!仕様ベルト通し穴、水平保持鉄板、安全コード取付穴寸法(mm)(本体)150、(ホルダーセット)185RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマー ロング
アカツキ製作所(KOD)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!仕様落下防止コード取付可、45度測定気泡管付寸法(mm)160質量(g)135感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストレベル TOPCAST
KAPRO¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。耐久性に優れるアルミダイカスト製です。用途水平・垂直測定用です。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE
KAPRO¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。見やすい水平気泡管です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。高強度アルミダイカスト本体です。用途水平・垂直・45°測定用。トラスコ品番856-2443材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)455質量(kg)1色レッド高さ(mm)71精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SMARTCAST
KAPRO¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。底面圧延仕上げです。三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色ホワイト高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SHARK
KAPRO¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL
KAPRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。仕様配管測定用V型槽設計トラスコ品番856-2421材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100色レッド高さ(mm)65質量(g)150精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CAST
KAPRO¥769税込¥8461本翌々日出荷耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。基準面圧延仕上げです。高強度アルミダイカスト本体です。耐久性に優れる、コンパクトな設計です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)250色レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
アルミレベル ZEUS
KAPRO¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷から翌々日出荷大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル VULCAN
KAPRO¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル SAMSON
KAPRO¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
アルミレベル EXODUS
KAPRO¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷スケール目盛付です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)61精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
プロテクトアーマー3
アカツキ製作所(KOD)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。用途設置工場や、鉄管組立工場に。仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)160高さ(mm)43質量(g)140精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m=0.0328°マグネット2ヵ所2018年トラスコ掲載ページ1 2093
ボックスレベル
アックスブレーン¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷45°付ボックスレベル。 水平・垂直・1/100・2/100測定可能。 45°付で法勾配の測定も可能。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
高所作業向け水平器
BAHCO(バーコ)¥5,998税込¥6,5981個75日以内出荷ランヤード用のループが付いた、高所作業向け水平器です。 クイックアングル設定用に45°と30°の角度を計測可能です。 オープンフレーム設計により、取り扱いが容易です。仕様マグネット付きトラスコ品番855-2045材質アルミ長さ(mm)250質量(g)280精度±0.5mm/mアズワン品番64-6802-93
デジタルフォルトチェックレベル(施工用)
エビス(水平器)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5915材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー長さ(mm)1000色シルバー精度±0.17mm/m=±0.0095°以内感度0.06mm/m=0.0033°RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスレベル
EMPIRE(エンパイア)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷配管時等どの位置でも公差が0.0005”以内という精度を誇っています。 強力な6061航空機用アルミシャシーを使用。 300°の角度から読取りできるバイアル。 バイアルは頑丈なアクリル製で、破損・漏れ・曇り等がありません。 端面は加工済で高精度です。 レベル両端とも、衝撃吸収のためラバーキャップが付いています。
両側マグツキアルミ水平器目盛付
MAPO(マポ)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛有精度0.5mm/1m気泡管2個マグネット有
両側マグツキアルミ水平器
MAPO(マポ)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛無精度0.5mm/1mマグネット有
マグツキアルミ水平器
MAPO(マポ)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛無精度0.5mm/1mマグネット有
アルミ水平器
MAPO(マポ)¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。厚さ(mm)19高さ(mm)48精度0.5mm/1m