絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 水平器・レベル

440件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • ライトレベル エビス(水平器)

    ライトレベル

    エビス(水平器)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)243厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 特注品45°付レベル エビス(水平器)

    特注品45°付レベル

    エビス(水平器)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。 。45°が付い法勾配の測定に便利です。
    用途法勾配測定・水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 特注品磁石付45°付レベル エビス(水平器)

    特注品磁石付45°付レベル

    エビス(水平器)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。 。45°が付い法勾配の測定に便利です。
    用途法勾配測定・水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • G-レベル・土木用 エビス(水平器)

    G-レベル・土木用

    エビス(水平器)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • スロープレベル エビス(水平器)

    スロープレベル

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)。拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
    材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)51高さ(mm)20
  • 4本線円柱気泡管L40L エビス(水平器)

    4本線円柱気泡管L40L

    エビス(水平器)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • 6本線円柱気泡管L40L エビス(水平器)

    6本線円柱気泡管L40L

    エビス(水平器)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • 6本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)

    6本線円柱気泡管JL32

    エビス(水平器)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • 4本線円柱気泡管JL40 エビス(水平器)

    4本線円柱気泡管JL40

    エビス(水平器)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)3厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×40高さ(mm)10質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • 磁石付スーパースラント・建築用 エビス(水平器)

    磁石付スーパースラント・建築用

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。磁石:2個付
    材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)140厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • トビ・ボックスレベル プロ エビス(水平器)

    トビ・ボックスレベル プロ

    エビス(水平器)
    3,588税込3,947
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    トビ・ボックスレベルに45°気泡管が付いて登場!。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出しができます。水平・垂直・45°は精度調整機構付で便利です。測定基準面がV溝付なのでパイプ等の測定ができます。45°付で法勾配の測定に大変便利です。測定基準面に磁石が付いているので、単管工事に便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。アルミ合金押出材硬化処理。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。4本線レンズ付きアクリル水平気泡管。4本線アクリル垂直気泡管・45°気泡管。パイプ測定可能。蓄光付。超強力磁石:1個付。45°付
    感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 45°付レベル エビス(水平器)

    45°付レベル

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • トビ・ボックスレベル エビス(水平器)

    トビ・ボックスレベル

    エビス(水平器)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付
    感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付スロープレベル-2 エビス(水平器)

    磁石付スロープレベル-2

    エビス(水平器)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)測定可能。磁石:2個付(ED-50SLMB)
    材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)397厚さ(mm)49高さ(mm)20質量(g)500感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • フィールドレベル エビス(水平器)

    フィールドレベル

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    様々な用途に手軽に使える、キーホルダー付アルミ削り出し丸型レベル。高級感のあるアルミ削り出しボディ。三脚などの水平出しに。フック付きで携帯に便利です。キーホルダー付。1本線アクリル丸型気泡管
    長さ(mm)17厚さ(mm)29高さ(mm)29質量(g)11感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • トビサンレベル エビス(水平器)

    トビサンレベル

    エビス(水平器)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。ケース等に入りやすい形状です。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能
  • アングルプロトラクター エビス(水平器)

    アングルプロトラクター

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)。磁石:ゴム磁石付。ダイヤル式角度計付。スケール付(取引・証明外)
    長さ(mm)144厚さ(mm)18高さ(mm)54材質(本体)PC樹脂質量(g)250感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
  • 6本線丸気泡管 エビス(水平器)

    6本線丸気泡管

    エビス(水平器)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.35=0.0201°
  • 4本線丸気泡管 エビス(水平器)

    4本線丸気泡管

    エビス(水平器)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • カメラ気泡管 エビス(水平器)

    カメラ気泡管

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    カメラ用気泡管
    材質本体:アクリル樹脂長さ(mm)33厚さ(mm)15高さ(mm)40質量(g)50感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • カメラ気泡管・磁石付 エビス(水平器)

    カメラ気泡管・磁石付

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    カメラ用気泡管
    材質本体:アクリル樹脂長さ(mm)36厚さ(mm)15高さ(mm)42質量(g)50感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 磁石付スラントレベル エビス(水平器)

    磁石付スラントレベル

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付。両面測定可能
    材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管長さ(mm)110厚さ(mm)12高さ(mm)112質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • STABILA ADアルミレベルマグネットなし ムラテックKDS

    STABILA ADアルミレベルマグネットなし

    ムラテックKDS
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
    用途水平・垂直測定に
  • 角度水平器 BAHCO(バーコ)

    角度水平器

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-1656
  • ポケレベル JEFCOM(ジェフコム)

    ポケレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    全長23cmのポケットタイプ レベル。両端エラストマー製で落としても床を傷つけにくい。水平垂直45°の3気泡管。底面に、V溝磁石付。たて窓付
    材質ABS・TPR・アルミニウム質量(g)145呼び寸法(mm)230本体寸法(mm)230×17×47
  • 水平器 BOSCH(ボッシュ)

    水平器

    BOSCH(ボッシュ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。
    用途水平器材質アルミニウム気泡管水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳶レベル零ラムダ エビス(水平器)

    鳶レベル零ラムダ

    エビス(水平器)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    シャックル付きで、落下防止コードが取付可能です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45度気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
    用途水平測定精度±1.0mm/m=0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1個
  • 超磁力レベル Safety SK(新潟精機)

    超磁力レベル Safety

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
    用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石気泡管:緑感度(mm/m)0.5=0.0286°本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内マグネット有/1個
  • FreeRun ソフト SMG

    FreeRun ソフト

    SMG
    299,800税込329,780
    1式
    31日以内出荷
  • 道路・床 精密デジタル平坦・水平計 AXIOM 1155 SMG

    道路・床 精密デジタル平坦・水平計 AXIOM 1155

    SMG
    2,298,000税込2,527,800
    1式
    31日以内出荷
    日本初上陸!路面・床面の平坦・水平レベルを測定するASTM 1155に準拠した精密デジタル平坦・水平計です。
  • 水平くんプラスセット アカツキ製作所(KOD)

    水平くんプラスセット

    アカツキ製作所(KOD)
    7,998税込8,798
    1セット
    47日以内出荷
    選べる9色。 DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量! アクセサリー感覚で携帯できる。 DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも! 簡易測定器としてお使いいただけます!
    材質本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)324精度±2.5mm/m=±0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-角型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    P-角型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,198税込1,318
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWM-平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PWM-平型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    2,198税込2,418
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    幅(mm)垂直13/水平13(目盛)気泡管サイズ垂直(mm)8×25気泡管サイズ水平(mm)8×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • PM-平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PM-平型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,498税込1,648
    1台
    9日以内出荷
    仕様測定面吸着マグネット付幅(mm)13(目盛)感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    PA-プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)
    2,898税込3,188
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。 リニューアル新登場!
    材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材質量(g)80呼び寸法(mm)100精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m = 0.0328°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付) アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付)

    アカツキ製作所(KOD)
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷から47日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。
    材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m = 0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iビーム型マグネット付アルミレベル(45°気泡管付) アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型マグネット付アルミレベル(45°気泡管付)

    アカツキ製作所(KOD)
    18,980税込20,878
    1台
    47日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。
    材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理質量(g)1420呼び寸法(mm)1800精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管、4本目盛入マグネット3か所RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ライトレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
    用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
  • 200mm レベル(マグネット付) エスコ

    200mm レベル(マグネット付)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1本
    翌日出荷
    材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)200(W)×20(D)×50(H)全長(mm)200質量(g)135精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
水平器・レベル