絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エビス(水平器)(130)
- アカツキ製作所(KOD)(61)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- アックスブレーン(21)
- シンワ測定(19)
- SK(新潟精機)(16)
- SK11(15)
- WORKERZ EXIT(15)
- KAPRO(14)
- エスコ(11)
- SOLA(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 大平産業(8)
- ムラテックKDS(7)
- 関東測機社(7)
- イチネンTASCO(6)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

仮設工レベル JUST-MAG
シンワ測定¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から3日以内出荷仮設工事に特化 ラクラク着脱 JUST-MAG。強力過ぎないマグネット(単管吸着10N)でスムーズに単管から着脱できます。不安定な足場でストレスなく作業できます。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。用途水平、垂直の確認に。建築現場での足場作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット有
ちょーどいい水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!。男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。材質気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)145×44×16質量(g)100本体アルミ/PC/ASA気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
アルミ水平器 スイッチボックス用
KUROKIN(黒金)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。直角定規としても使用できる。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。仕様センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)93×15×49色ブラック、気泡管:オレンジ質量(g)148精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
スロープレベル トライ
Ebisu Diamond¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管材質カバー:ABS樹脂寸法(mm)70×29×27色シルバー、気泡管:グリーン精度±2.50mm=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100気泡管4個
ステン万能鋏EX ストレート
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプストレート切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
万能はさみASライト カーブ
E-Value¥889税込¥9781本翌々日出荷手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
万能はさみAS ライト
E-Value¥889税込¥9781本翌々日出荷細かなカットもしやすいスリムタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプ先細タイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
T PRO コンパクトレベル
SOLA¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷・頑丈アルミフレームとABS樹脂の組み合わせにより、軽量で長寿命を保証。・底面に磁気ストライプ付き。・上部にパイプ用実用的なV溝、測定窓付き。・傾斜測定2%計測可能な4リングバイアル付き。
RedM3 レッドレベル
SOLA¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
MM 5 25 コンパクトレベル
SOLA¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・測定面にパイプ用のV溝付き。強力ネオジウム磁石搭載。・鉄鋼等過酷な現場で活躍の頑丈ダイキャストボディ。
BIGX レッドレベル
SOLA¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌日出荷・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
スロープレベルワイド カラー気泡管
アックスブレーン¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷呼び径13~100Φ対応!。アルミ合金押出材硬化処理&広幅溝(測定基準面)。アルマイト・クリア塗装仕上&アルマイト・ポリエステル系粉体塗装仕上。4本線カラーアクリル気泡管用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
マルチクレアレベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15色クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個
DVCクリアレベル
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂色気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
デジタルレベル23
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781台当日出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
アルミ水平器
フジ矢¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂色気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
EXIT トビレベル・プロ ブラック
WORKERZ EXIT¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管色ブラック高さ(mm)43質量(g)110精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
EXIT トビレベル2 レッド
WORKERZ EXIT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄鋼工事に大変便利です。用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)120厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管色レッド高さ(mm)43質量(g)91精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
EXIT トビライトレベル・ミニ ブラック
WORKERZ EXIT¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷【特長】LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要。硬貨で簡単に開閉出来ます。/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能/カナビラ対応シャックル・落下防止シャックル付・シャックルは大型なのでスピーディーに収納と取り出し可能。/蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光します。/超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)20材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管・リチウム電池CR2032:1個付色ブラック高さ(mm)43質量(g)135精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
塩ビ管用水平器
エビス(水平器)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65色ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
トビレベルプロ極彩
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から4日以内出荷カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
家具用コンセントケガキレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×13×24質量(g)33
スリムブルーレベル(つまみ穴付)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。つまみ穴付。垂直・水平。磁石付。目盛り付用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)30
アルミ水平器(黒金)
フジ矢¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15色気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
スーパースラント・建築用
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
スーパースラント・一般用
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
マスレベル
エビス(水平器)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷折りたたみ機能付き水平器。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。前後・左右の水平測定が一度に出来ます。集水マス・マンホールなどの水平面出しが簡単に出来ます。測定時開いて、収納時はたたんでコンパクトに出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。材質本体:アルミニウム、駆動部:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)300厚さ(mm)50高さ(mm)40質量(g)481感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
磁石付ベーシックレベル・ブラック
エビス(水平器)¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付ライトレベル
エビス(水平器)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)283厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付G-レベル・土木用
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。超強力磁石付。垂直正面測定窓付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
スコヤレベル
エビス(水平器)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷直角スコヤとしてご使用できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。スケール付(取引・証明外)用途直角スコヤ型水平器長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100材質(本体)アクリル樹脂質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
曲尺レベル
エビス(水平器)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。用途曲尺用長さ(mm)75厚さ(mm)15高さ(mm)25質量(g)31感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
トビレベル
エビス(水平器)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から14日以内出荷カラビナと落下防止コードの両方に対応したシャックルがついています。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビレベル・ゼロ ラムダ
エビス(水平器)¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から14日以内出荷アルミ削り出しプレミアム水平器。シャックル付きで、落下防止コードが直接取付できます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
4本線円柱気泡管JL32
エビス(水平器)¥399税込¥4391個当日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線フラット気泡管L25F
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。用途。長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
6本線円柱気泡管JL40
エビス(水平器)¥499税込¥5491個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。長さ(mm)3厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×40高さ(mm)10質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
デジタルフォルトチェックレベル (検査用)
エビス(水平器)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
磁石付スーパースラント・建築用
エビス(水平器)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。磁石:2個付材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)140厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内