絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 水平器・レベル

440件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • ミニレベル JEFCOM(ジェフコム)

    ミニレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプも測定可能な水平・垂直測定レベル V型溝付きの測定基準面&強力マグネットにより丸パイプ等の測定ができる 硬化処理を施したアルミ合金押出材とABS樹脂の頑強ボディ 吊り下げチェーン付き 気泡管は蓄光タイプで暗い場所でも数分間発光!
    用途建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工等の作業での水平・垂直測定に質量(g)85感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×45精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
  • クロスチェックレベル エスコ

    クロスチェックレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721JG寸法(mm)59×44
  • 230mm マグネット付水平器 エスコ

    230mm マグネット付水平器

    エスコ(2件のレビュー)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
    エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230呼び寸法(mm)230
  • ラインレベル エスコ

    ラインレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1パック(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA721JA-1
  • マスレベル エビス(水平器)

    マスレベル

    エビス(水平器)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途ます測定仕様アルミ合金押出材硬化処理前後左右測定可能4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
    精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックレベル エビス(水平器)

    プラスチックレベル

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)200厚さ(mm)14高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)57呼び寸法(mm)200精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平器600mm BOSCH(ボッシュ)

    水平器600mm

    BOSCH(ボッシュ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なアルミボディです。 。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性です。 。複数の角度から見やすいデザインです。 。水平、垂直蛍光バブルレベル。 。マーキングが簡単にできる2つのスライダー付きです。 。底部にV溝付きフライス加工。 。メートル法0~60cmスケール。
    用途水平器仕様吊り下げ穴あり長さ(mm)600サイズ(cm)【メートル法スケール】0-60加工【底部】V溝付きフライス加工指示精度0.5(mm/M)気泡管水平および垂直
  • バーチカル(測傾器) 関東測機社

    バーチカル(測傾器)

    関東測機社
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    特殊機構で一瞬のうちに測れます。測傾器の国内販売実績11、000本突破!。震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍!。家屋の傾き調査・確認の必需品です。V2型は、雇用能力開発機構の「住宅の性能評価」の教材に採用されました。実用新案登録済 ASANO、P、A、T 第3068279号 ASANO、P、A、T 第3206667号
    脚(mm)脚付、1150
  • バーチカル V2用キャリング布ケース 関東測機社

    バーチカル V2用キャリング布ケース

    関東測機社
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合機種V2
  • バーチカル V1用キャリング布ケース 関東測機社

    バーチカル V1用キャリング布ケース

    関東測機社
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合機種V1
  • バーチカル(測傾器) 関東測機社

    バーチカル(測傾器)

    関東測機社
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    特殊機構で一瞬のうちに測れます。測傾器の国内販売実績11、000本突破!。震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍!。家屋の傾き調査・確認の必需品です。実用新案登録済 ASANO、P、A、T 第3068279号 ASANO、P、A、T 第3206667号
  • ソリッドレベル・アルファ エビス(水平器)

    ソリッドレベル・アルファ

    エビス(水平器)
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
    コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)
    用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×75製品質量(g)75色(本体)ステンカラー精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • メタリックポケットレベル トップマン[工具・金物]

    メタリックポケットレベル

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    軽量!コンパクト!スタイリッシュデザイン
    サイズ(mm)100
  • アルミハンガーレベルミニ トップマン[工具・金物]

    アルミハンガーレベルミニ

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    仕様MG付精度±1.0mm/1000mm=±0.0573°感度0.35mm/1000mm=0.0201°サイズ(mm)100
  • 鳶ライトレベルMAJEWEL SK11

    鳶ライトレベルMAJEWEL

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    宝石(JEWEL)のように輝く至高の逸品です。ライト付き鳶レベルの特別カラーです。大型シャックル付きでカラビナに装着可能です。LEDライト内蔵で暗いところでの作業に最適です。強力マグネット内蔵です。測定基準面V溝加工でパイプ等の測定も可能です。
    用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡管(水平、垂直)材質フレーム:アルミ合金 / カバー:ポリカーボネイト樹脂 / マグネット / ネオジム精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度電池CR2032×1個気泡管グリーン
  • ステン万能鋏EX ベント SK11

    ステン万能鋏EX ベント

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプベント切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
  • T PRO コンパクトレベル SOLA

    T PRO コンパクトレベル

    SOLA
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    ・頑丈アルミフレームとABS樹脂の組み合わせにより、軽量で長寿命を保証。・底面に磁気ストライプ付き。・上部にパイプ用実用的なV溝、測定窓付き。・傾斜測定2%計測可能な4リングバイアル付き。
  • RedM レッドレベル SOLA

    RedM レッドレベル

    SOLA
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
  • R100      アクリルレベル SOLA

    R100 アクリルレベル

    SOLA
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ・電気不導体、飛散防止のアクリルレベル。・視認性に優れた、透明クリアボディ。・コンパクト軽量モデル
  • BIGX3 レッドレベル SOLA

    BIGX3 レッドレベル

    SOLA
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。・「SOLA FOCUS」x 3か所配置
  • BIGX レッドレベル SOLA

    BIGX レッドレベル

    SOLA
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
  • BIG RedM 3 レッドレベル SOLA

    BIG RedM 3 レッドレベル

    SOLA
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置。水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
  • ベーシックレベル・シルバー マグネット付 Ebisu Diamond

    ベーシックレベル・シルバー マグネット付

    Ebisu Diamond
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定に。トラスコ品番410-5249材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)450厚さ(mm)19.5【気泡管】グリーン高さ(mm)51精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°色(本体)シルバーマグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミBOXレベル 300 SK11

    アルミBOXレベル 300

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
    用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • アルミBOXレベル 600 SK11

    アルミBOXレベル 600

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
    用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • アルミBOXレベル 450 SK11

    アルミBOXレベル 450

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
    用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • DVCプロレベル150 SK11

    DVCプロレベル150

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
  • DVCプロレベル120 SK11

    DVCプロレベル120

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • DVCライトレベル SK11

    DVCライトレベル

    SK11
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直の測定。付属品試供品電池材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • DVCファジリティレベル SK11

    DVCファジリティレベル

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直・45度の測定。材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂,気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
  • デジタルレベル61 ムラテックKDS

    デジタルレベル61

    ムラテックKDS
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
    用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)830使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
  • 水平器 RS PRO, 43mm RS PRO

    水平器 RS PRO, 43mm

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    360 °の傾きを簡単に表示する丸型水平器 頑丈なプラスチック構造 自宅、作業場での使用や、産業用途に最適 直径2.7 mmのねじ穴 x 3
    仕様レベルタイプ = 命中点長さ = 43mmバイアル数 = 1防水 = ありポケットレベル = あり寸法 = 43 x 11.5mm高さ = 11.5mm幅 = 43mm
  • 電工レベルPRO 垂平 SK(新潟精機)

    電工レベルPRO 垂平

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
    用途水平、垂直測定にトラスコ品番610-0473材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石【気泡管】緑種類4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)色(本体)シルバーマグネット1個
  • Green Saver 多機能型グリーンフォーク アカツキ製作所(KOD)

    Green Saver 多機能型グリーンフォーク

    アカツキ製作所(KOD)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)70質量(g)42
  • ケガキレベル Ebisu Diamond

    ケガキレベル

    Ebisu Diamond
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。
    用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付シルバータイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装
  • EXIT トビレベル・プロ レッド WORKERZ EXIT

    EXIT トビレベル・プロ レッド

    WORKERZ EXIT
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
    用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管レッド高さ(mm)43質量(g)110精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • EXIT トビレベル・プロ ガンメタ WORKERZ EXIT

    EXIT トビレベル・プロ ガンメタ

    WORKERZ EXIT
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
    用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管ガンメタ高さ(mm)43質量(g)110精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • EXIT トビレベル2 ガンメタ WORKERZ EXIT

    EXIT トビレベル2 ガンメタ

    WORKERZ EXIT
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄骨工事に大変便利です。
    用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)120厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管ガンメタ高さ(mm)43質量(g)91精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • EXIT トビ・ボックスレベル ブラック WORKERZ EXIT

    EXIT トビ・ボックスレベル ブラック

    WORKERZ EXIT
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    【特長】カラビナ対応大型シャックル付き・落下防止コード対応シャックル付き、超強力磁石付3倍で鉄骨工事に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。拡大レンズ付き、精度調整機構付で大変便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
    用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)175厚さ(mm)19.5材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線レンズ付アクリル水平気泡管・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル垂直気包管ブラック高さ(mm)50質量(g)185精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
水平器・レベル