154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。
    用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
  • 丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    丸型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
  • 平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    平型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    W型気泡管(水平・垂直測定)
    感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PHガタ穴付き

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 丸型気泡管 エビス(水平器)

    丸型気泡管

    エビス(水平器)(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機)

    電工ケガキゲージマグネット付

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
    用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。材質アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
  • 角度計付丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    角度計付丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・マルダイガタ

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 丸型気泡管 ブルー 2ヶ入 シンワ測定

    丸型気泡管 ブルー 2ヶ入

    シンワ測定(3件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2個)
    当日出荷
    見やすい青色のカラー液です。2個入です。
    用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4996長さ(mm)70厚さ(mm)25高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度精度±1.5mm/mマグネットなし
  • ポケットレベル TRUSCO

    ポケットレベル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    感度感度0.5mm/m=0.0286°
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4988材質(本体)アクリル樹脂質量(g)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8.5感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±2.5マグネットなし
  • クリスタルレベル JOB Master

    クリスタルレベル

    JOB Master(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
    用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業厚さ(mm)15質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)51×95
  • 丸型気泡管(取付タイプ) エビス(水平器)

    丸型気泡管(取付タイプ)

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
    用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)11.5マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツバ付丸型気泡管 エビス(水平器)

    ツバ付丸型気泡管

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平の測定。トラスコ品番410-5427材質本体:アクリル樹脂(PMMA)直径(Φmm)45高さ(mm)11質量(g)10精度±2.50mm/m=±0.1432°以内マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型気泡管(磁石付き) エビス(水平器)

    丸型気泡管(磁石付き)

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
    用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)マグネットなし
  • ポール用水準器(本体着脱式) マイゾックス

    ポール用水準器(本体着脱式)

    マイゾックス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
    用途ポールの垂直出しに
  • スラントレベル・プロ エビス(水平器)

    スラントレベル・プロ

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
    用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    丸形水平器-組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
    材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
  • 角柱型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    角柱型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番410-0026寸法(mm)30×10×10材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mm材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
  • つば付丸型気泡管(磁石付) エビス(水平器)

    つば付丸型気泡管(磁石付)

    エビス(水平器)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平の測定。トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石直径(Φmm)45高さ(mm)12.2質量(g)16精度±2.50mm/m=±0.1432°以内マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・PTガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PTガタ

    アカツキ製作所(KOD)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型レベル エビス(水平器)

    平型レベル

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレベルRevo 丸型 シンワ測定

    ミニレベルRevo 丸型

    シンワ測定
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
    用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)Φ45×11質量(g)10感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 平型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    平型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    W型気泡管(水平・垂直測定)
    寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13
  • 平型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    平型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    感度0.5mm/m=0.0286°気泡管W型気泡管(水平・垂直測定)気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺用水平器 PS-70 アカツキ製作所(KOD)

    曲尺用水平器 PS-70

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15×25×70目盛(mm)幅13感度0.5mm/m=0.0286°固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
  • 目玉レベル エスコ

    目玉レベル

    エスコ(6件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
    エスコ品番EA721JE-1材質プラスチック直径(mm)44
  • 55x15x15mm レベル用水筒 エスコ

    55x15x15mm レベル用水筒

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    105日以内出荷
    エスコ品番EA735D-8
  • スタッフ用水準器 SB-60 マイゾックス

    スタッフ用水準器 SB-60

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。
    用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
  • ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
  • ロッドレベル マイゾックス

    ロッドレベル

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
  • ポール用水準器  (本体着脱式) マイゾックス

    ポール用水準器 (本体着脱式)

    マイゾックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
    用途ポールの垂直出しに適合ピンポールΦ9mm感度40'/2mmマイゾックスコード220477
  • ヒビミル  (アクリル製) マイゾックス

    ヒビミル (アクリル製)

    マイゾックス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
    用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
  • 垂直兼用クロステストレベル75 新潟理研測範(RSK)

    垂直兼用クロステストレベル75

    新潟理研測範(RSK)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
    用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
  • 水準器 マイゾックス

    水準器

    マイゾックス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
  • レベルポイント SK(新潟精機)

    レベルポイント

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
    寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm最小読取値
水準器/水平器その他関連用品