82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • フィルムチャック アイコーエンジニアリング

    フィルムチャック

    アイコーエンジニアリング
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。薄板、ワイヤーなどの保持も可能。
    容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
  • ビーム型ロードセル アイコーエンジニアリング

    ビーム型ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    239,800税込263,780
    1個
    64日以内出荷
    計量用として一般的に使用されているロードセル。ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている
    定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.03%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.05%R.O.
  • パンタグラフチャック アイコーエンジニアリング

    パンタグラフチャック

    アイコーエンジニアリング
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷
    引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。ワークの取付がワンタッチで可能。
    方式パンタグラフ式取付部M6×P1メネジ、M10×P1.5オネジ開き幅(mm)【刃】2
  • ハンディ型表示計 アイコーエンジニアリング

    ハンディ型表示計

    アイコーエンジニアリング
    78,980税込86,878
    1個
    34日以内出荷
    使用可能時間は、満充電後約30時間。ハンディタイプの為、持ち運びが便利です。様々なロードセルと組み合わせてご使用頂けます。
    容量組み合わせるロードセルによる質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)最小表示組み合わせるロードセルによる精度組み合わせるロードセルによる連続使用時間満充電後30時間サンプリング周期1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 切替え表示更新周期1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 切替え
  • デジタル表示計 アイコーエンジニアリング

    デジタル表示計

    アイコーエンジニアリング
    57,980税込63,778
    1個
    11日以内出荷
    小型、軽量、低価格の簡易型デジタル表示計。DATA HOLD 機能あり。PEAK HOLD 機能あり。外部RESET 機能あり。ONE TOUCH AUTO ZERO 機能あり。HIGH、LOW値の任意設定可能。ANALOG出力
    その他【レスポンス】10、100、1kHz寸法(mm)96×48×138.5質量(kg)2電源AC100V、110V、200V、220Vのいずれか発注時指定アナログ出力電圧:DC0~±10V、電流:0(4)~20mA表示範囲99999、-19999主な用途荷重計測印加電圧(V)DC5V変換速度【A/D】15回/秒信号入力DC0.5~3.5mV/V
  • スモールチャック アイコーエンジニアリング

    スモールチャック

    アイコーエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    小さく細い形状の試料をはさむのに適しています。
    容量100N質量(g)30方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)3×8取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
  • シェア治具 アイコーエンジニアリング

    シェア治具

    アイコーエンジニアリング
    33,980税込37,378
    1個
    11日以内出荷
    鉛フリーはんだ強度試験やデバイス本体の強度試験に使用します。部品の大きさに合わせて部品にあたる部分の幅が2、4、6、8mmの4種類があります。
    取付部M6×P1メネジ
  • クリップチャック アイコーエンジニアリング

    クリップチャック

    アイコーエンジニアリング
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    クリップタイプの微小荷重用引張治具。ワークの固定が簡単。
    容量0.5N質量(g)56方式クリップ式刃のサイズ(mm)25×25取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
  • クサビ型チャック アイコーエンジニアリング

    クサビ型チャック

    アイコーエンジニアリング
    74,980税込82,478
    1個
    18日以内出荷
    引張力がかかると締め付け力が高まるクサビ型チャック。取付作業に力がいらず、量産品検査に適しています。
    方式クサビ型
  • RZ用ソフトウェア アイコーエンジニアリング

    RZ用ソフトウェア

    アイコーエンジニアリング
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    荷重値の変化を連続して取得時間軸でグラフ描画。圧縮、引張の連続したデータが記録できる。RZE(RZ)で記憶した最大値一覧をEXCELに貼り付け可 。電動スタンドと組み合わせれば簡易的な荷重特性試験が可能。USBケーブルはRZE(RZ)本体に標準付属されております。
    規格DOS/V準拠 IBM/PC互換対応OSMicrosoft Windows 7,8,10,11 日本語,英語,もしくは簡体字中国語OSメモリー2048MB以上(4096MB以上を推奨)HDDご使用環境により 20~300MB 程度ディスプレイXGA(1024×768) 65536 色以上表示可能なグラフィックコントローラおよび、同上表示可能な外部ディスプレイ(モニター、LCD 等)主な用途RZE(RZ)シリーズ用データソフトウェア使用CPUIntel Corei3プロセッサM 2.0GHz以上RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートUSBポート×1(デジタルフォースゲージとの通信に必要)光学ドライブCD-ROMドライブ×1本 ソフトウェアインストール時
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 圧縮板 Φ15 アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 圧縮板 Φ15

    アイコーエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォースゲージ用スタンド A-Gas Japan

    フォースゲージ用スタンド

    A-Gas Japan
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます
    対応機種FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)
  • BLM-80BT用プリンターケーブル ニデックドライブテクノロジー

    BLM-80BT用プリンターケーブル

    ニデックドライブテクノロジー
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    対応機種TNP-□P-BLMRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPP型プリンタ 東日製作所

    EPP型プリンタ

    東日製作所
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
    付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)質量(kg)027電源(V)100-240V±10% 50/60Hz温度(℃)0~40外径(Φmm)50(ロール紙)湿度(%RH)85以下(結露不可)印字桁数(桁)32印字方式サーマルラインドット文字寸法(mm)1.5×3.0印字速度80mm/sec密度203dpi(8dot/mm)印字文字12×24dotロール幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数384ドット
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-9 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-9

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6084寸法(mm)22×19-22-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-6 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-6

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6083材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×27-29-30-32-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-5 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-5

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6082材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-4 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-4

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6081材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-3 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-3

    KANON(中村製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6080材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-11 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-11

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6078寸法(mm)22×36-41RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-10 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-10

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6077寸法(mm)22×27-30-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-1 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-1

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6076材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×5.5-6-7-8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三栄電機製ラインサーマルプリンタケーブル アイコーエンジニアリング

    三栄電機製ラインサーマルプリンタケーブル

    アイコーエンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
  • 三栄電機プリンタ用ケーブル アイコーエンジニアリング

    三栄電機プリンタ用ケーブル

    アイコーエンジニアリング
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
  • ロードセルケーブル延長費1m当 アイコーエンジニアリング

    ロードセルケーブル延長費1m当

    アイコーエンジニアリング
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
  • ミツトヨDP-1VRプリンタケーブル アイコーエンジニアリング

    ミツトヨDP-1VRプリンタケーブル

    アイコーエンジニアリング
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
  • SX用内蔵バッテリ アイコーエンジニアリング

    SX用内蔵バッテリ

    アイコーエンジニアリング
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
  • SX用オプションケーブル アイコーエンジニアリング

    SX用オプションケーブル

    アイコーエンジニアリング
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • RZ用USBケーブル アイコーエンジニアリング

    RZ用USBケーブル

    アイコーエンジニアリング
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション

    アイコーエンジニアリング
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1309RZE接続ケーブル アイコーエンジニアリング

    1309RZE接続ケーブル

    アイコーエンジニアリング
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • 電動スタンド アイコーエンジニアリング

    電動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    589,800税込648,780
    1個
    34日以内出荷
    RZシリーズ専用の荷重一変位測定用の小型スタンドです。変位分解能は0.1mmで、ロングストロークの引張/圧縮試験などでご使用ください。専用ソフトウェアにて荷重一変位のFSカープをPCに描画できますのでデータ管理に有効です。
    ストローク(mm)400寸法(mm)【テーブル】295×175質量(kg)35電源AC100V~120V/AC200V~240V本体寸法(mm)300×340×850最大荷重(N)1000スピード調節LO 10mm/min、MD 100mm/min、Hl 200mm/min 任無の設定可、VR 10~300mm/minテストスピード10~300mm/min速度記号/荷重表示デジタルフォースゲージRZによる変位(mm)【表示】(分解能)0.1 / (最大)±400
  • 引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    引張圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    99,980税込109,978
    1個
    34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸棒用チャック アイコーエンジニアリング

    丸棒用チャック

    アイコーエンジニアリング
    69,980税込76,978
    1個
    34日以内出荷
    丸棒掴み用のスクロールチャック治具です。丸棒チャック引張試験において優れた保持力を発揮します。
    方式スクロール式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル取付金具 アイコーエンジニアリング

    ロードセル取付金具

    アイコーエンジニアリング
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
  • ロードセルケーブル アイコーエンジニアリング

    ロードセルケーブル

    アイコーエンジニアリング
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
  • ハンドル アイコーエンジニアリング

    ハンドル

    アイコーエンジニアリング
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチフィーリング用UZ治具 アイコーエンジニアリング

    スイッチフィーリング用UZ治具

    アイコーエンジニアリング
    7,198税込7,918
    1個
    34日以内出荷
  • スイッチフィーリング用UP治具 アイコーエンジニアリング

    スイッチフィーリング用UP治具

    アイコーエンジニアリング
    4,998税込5,498
    1個
    34日以内出荷
  • スイッチフィーリング用3005治具 アイコーエンジニアリング

    スイッチフィーリング用3005治具

    アイコーエンジニアリング
    5,498税込6,048
    1個
    34日以内出荷

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

力量測定その他関連用品